カテゴリ
- 制御機器(2)
- タイヤ・足回り(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「101s-20p」の検索結果

Lug Nut 21HEX 袋
KYO-EI(29件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(20個)当日出荷材質スチール全長(mm)31対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
Lug Nut 21HEX 袋
KYO-EI(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(20個)当日出荷から8日以内出荷材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)21
BPシリーズプリント基板用端子台
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281パック(10個)当日出荷から87日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
組端子台
東洋技研¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から15日以内出荷RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ