カテゴリ

  • 制御機器(135)
  • メカニカル部品(104)
  • バイク部品(97)
  • 切削工具(68)
  • 農業機械(68)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 自動車純正部品(58)
  • 作業服(53)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • オフィス家具(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • バイク純正部品(16)
  • 作業工具(16)
  • 機構部品(13)
  • 事務用品(9)
  • 研磨材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(7)
  • 医療(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測定用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「104-005」の検索結果

972件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルト 90109-104G5 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 90109-104G5

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • カラー 90387-104U5 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 90387-104U5

    YAMAHA(ヤマハ)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C412C104K5R5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C412C104K5R5TA

    KEMET
    299税込329
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    AxiMax 400シリーズ. X7R誘電体 均一なコーティング コンパクトなアキシャルパッケージ
    仕様実装タイプ = アキシャル温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.05 x 4.32mm長さ = 4.32mmシリーズ = Aximax 400動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス RS PRO 213 x 185 x 104 5mm RAL 7038 RS PRO

    壁面ボックス RS PRO 213 x 185 x 104 5mm RAL 7038

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 2 部品 ABS エンクロージャ、壁面取り付け用、 104.5 x 213 x 185 mm RS RS Pro IP65 ABS エンクロージャシリーズは、壁面取り付け用です。これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能で、電子機器のシールドに最適な高品質・高周波ユニットです。Durable and 難燃性の ABS 素材でできたこのユニットは、透明なヒンジ付きポリカーボネート製カバーを備えています。すばやく取り外してエンクロージャに簡単にアクセスできます。 IP65 ガスケットが挿入されており、グリース、オイル、化学薬品の暴露から最適な保護されています。 このエンクロージャは、非常に高い保護性と信頼性を実現し、幅広い用途に使用できます。 特長と利点: .エンクロージャカバーとボディは、 Durable and high-strength ABS and ポリカーボネート素材で成形されており、電気アセンブリ、特にポリカーボネート素材を完全に保護します .ユニットは IP65 保護等級で、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようにして、内部に収納された敏感な電気ケーブルを損傷しないようにします .カバーヒンジは、エンクロージャへの迅速なアクセスが必要な場合に簡単に着脱でき、エンクロージャの組み立て時に左右に取り付けることができます .さらに、このエンクロージャは、垂直 / 水平基板実装用の締め付けピラーとガイド溝を備えており、 DIN レールにも取り付け可能です .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します . RS Pro 壁面取り付けキット(( 194-7496 )と組み合わせて使用できます ) ( 194-7496 )と組み合わせて使用できます 幅広い構成を用意 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 ユニットは組み立て済みの状態で出荷されますが、次のもので構成されます。 エンクロージャボディ ヒンジ付きカバー 他のサイズはありますか. RS Pro 壁面取り付け型エンクロージャは、要件に応じて、 (194-7497) 194-7497 93 x 166 x 161 mm (194-7498) 194-7498 121 x 166 x 161 mm (194-7499) 194-7499 104.5 x 213 x 185 mm (194-7500) 194-7500 132.5 x 256 x 217 mm (194-7501) 194-7501 158 x 296 x 281 mm 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP65 等級で、水沫、ほこり、異物から保護されているため、このエンクロージャユニットは屋外で使用できますが、定期的な点検とメンテナンスのチェックを行うことをお勧めします。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様高さ = 213 mm幅 = 185 mm外形の奥行き = 104.5mm材質 = ABS、ポリカーボネート透明ドア = ありIP保護等級 = IP65シャシープレート = なしドアロックタイプ = 南京錠グランドプレート = なし色 = ライトグレーシリーズ = 7710外部取り付けタイプ = 壁以下の保護向け: = 電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) C0805F104K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) C0805F104K5RACTU

    KEMET
    769税込846
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    FシリーズFO-CAP
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = F Series FO-CAP動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C104J5RACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C104J5RACAUTO

    KEMET
    699税込769
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C104J5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C104J5RACTU

    KEMET
    169税込186
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C104J5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C104J5RACTU

    KEMET
    439税込483
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C104M5UACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C104M5UACTU

    KEMET
    389税込428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603X104K5RACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603X104K5RACAUTO

    KEMET
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200車載用認定済み. Kemet 0603自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ. 0603サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。 これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。 これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = X FT-CAP末端仕様 = 表面実装℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc C322C104KBR5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc C322C104KBR5TA

    KEMET
    95,980税込105,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 5.84mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 5.84mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)630dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C322C104K5R5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C322C104K5R5TA

    KEMET
    19,980税込21,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V)。絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適。
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C104M5UACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C104M5UACTU

    KEMET
    379税込417
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Min = +10℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) C1206F104K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) C1206F104K5RACTU

    KEMET
    65,980税込72,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Kemet C1206オープンモードシリーズ. X7R誘電体のKemet C1206Fシリーズセラミックオープンモードコンデンサは、基板を曲げる応力による低IR又は短路状態の障害が発生する可能性を最小限にするよう設計されており、深刻な障害の発生率を軽減させます。 これらのオープンモードシリーズのコンデンサは、高温及び機械応力などに課題のある重要な用途での使用を想定して設計されました。 これらのコンデンサは、車載回路、電源(入出力フィルタ)、一般的な電気用途などに幅広く使用されています。. オープンモード / フェイルオープン設計 中高容量フレキシブル軽減 無鉛、RoHS、REACH準拠 極性なし つや消しスズめっき終端
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.9mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.9mmシリーズ = F Series FO-CAP動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C104K5RACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C104K5RACAUTO

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C315C104M5U5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C315C104M5U5TA

    KEMET
    299税込329
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適
    仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm

    アイリスソーコー(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)10透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • 六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    288税込317
    1パック(8本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    220税込242
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
  • ギボシタンシセット 104タイプ 5コセット DAYTONA(デイトナ)

    ギボシタンシセット 104タイプ 5コセット

    DAYTONA(デイトナ)
    499税込549
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • 混合栓切替部 カクダイ

    混合栓切替部

    カクダイ(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2ハンドルバスシャワー混合栓、シングルレバーバスシャワー混合栓のパイプ、シャワーの切替部
    仕様パッケージ品入数2/箱、40/梱
  • フロートチャンバーガスケット KITACO

    フロートチャンバーガスケット

    KITACO(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • バークリップ KITACO

    バークリップ

    KITACO(6件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    KEIHIN PWK28/PE24キャブレター
    適合キタコ補修部品
  • Planex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0104EMP(5ポート) プラネックスコミュニケーションズ

    Planex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0104EMP(5ポート)

    プラネックスコミュニケーションズ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    「FXG-0104EMP」は、ギガビット対応の5ポート PoEスイッチングハブです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。 5ポートの内4ポートがPoE給電機能に対応しています。 付属のネジを使用し壁などに固定が可能
    質量(g)約348外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源各ポート最大30W、全ポート合計60W給電方式TypeA
  • メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット中間目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
  • Oリング KITACO

    Oリング

    KITACO(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
  • ニードルジェット KITACO

    ニードルジェット

    KITACO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    KEIHIN PWK28/PE24キャブレター
  • スカエナ Sタイプ 平デスク 内田洋行

    スカエナ Sタイプ 平デスク

    内田洋行
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    【最短4日!スピード配送】90種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナSタイプ平デスクは、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。90種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。
    用途コードホールを標準装備。経済性に優れたベーシックなシステムデスクです。高さ(mm)H720引出しなし
  • シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    シャックル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ込み式のスタンダードタイプです。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
    用途荷物の吊り下げや連結金具として。材質スチール
  • E6 トルクヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    E6 トルクヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スーパーポイント YOKE

    スーパーポイント

    YOKE
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
    用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合EN1677-1、ASME B30.26適合品材質鍛造合金鋼
  • (74310)バイザASSY RH トヨタ

    (74310)バイザASSY RH

    トヨタ(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • パイプ エグゾースト (1A) MAZDA(マツダ)

    パイプ エグゾースト (1A)

    MAZDA(マツダ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ フロントエグゾースト (1K10) MAZDA(マツダ)

    パイプ フロントエグゾースト (1K10)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • +皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    220税込242
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
  • ギャッベ ラグ  TX 約130×190cm  ブルー 萩原

    ギャッベ ラグ TX 約130×190cm ブルー

    萩原
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    インテリアに馴染む、やさしいギャッベ
    用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20ブルー備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)130×190機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
  • 美天空 隅切用 筋違 大塚刷毛製造

    美天空 隅切用 筋違

    大塚刷毛製造
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    今までになかった全く新しいタイプの獣毛調化繊刷毛。 ナチュラルなウエーブと繊維表面に凹凸を施すことにより、獣毛のような塗料の吐出しが均一で伸びが良く美しい仕上がりを実現。耐久性に優れ、毛切れもなく、洗浄性も抜群です。
    形状筋違種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)28材質(毛)PBT主な用途隅切り用毛色白色玉厚(mm)10板幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルジェットホルダー KITACO

    ニードルジェットホルダー

    KITACO
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
...
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
"104-005" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷