カテゴリ

  • 電気材料(17)
  • 自動車純正部品(7)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「104-227」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースクリップ Aタイプ ステンレス  104-227 KIJIMA(キジマ)

    ホースクリップ Aタイプ ステンレス 104-227

    KIJIMA(キジマ)
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:104-227。圧力のかからない箇所にご使用可能なホースクリップです。
  • ホースクリップ Aタイプ 5mm KIJIMA(キジマ)

    ホースクリップ Aタイプ 5mm

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(10個)
    当日出荷
    ホース外径5mmに対応するホースクリップ。簡易的なつまみのAタイプでのサイズ追加。
    材質ステンレス適合ホース外径(Φmm)5
  • ステンレス ロングアイスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス ロングアイスクリュー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    木材の壁面などに取り付けする丸カン受け金具です。
    材質SUS304
  • パイプブリーザー (B2) MAZDA(マツダ)

    パイプブリーザー (B2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
  • (62710)クォータ ウインドウASSY RH トヨタ

    (62710)クォータ ウインドウASSY RH

    トヨタ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • (77010)HEAD REST ASSY ニッサン

    (77010)HEAD REST ASSY

    ニッサン
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
  • (58510)フロア カーペットASSY FR トヨタ

    (58510)フロア カーペットASSY FR

    トヨタ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
  • インペラ(カイスイポンプ ヤンマー

    インペラ(カイスイポンプ

    ヤンマー
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    インペラ(カイスイポンプ
  • デジタル顕微鏡 サンワサプライ

    デジタル顕微鏡

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
    付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
  • 軸細正宗ドリル  6.5型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 6.5型

    イシハシ精工
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
  • デジタルマイクロスコープ アズワン

    デジタルマイクロスコープ

    アズワン
    ¥43,900税込¥48,290
    1個
    当日出荷
    TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
    付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)質量(kg)1.1サイズ149×104×227mm電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)対応OSWindows 8/8.1/10/11光源LED8個(明るさ調節可)液晶サイズ3.5インチ解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA焦点距離(mm)10~50アズワン品番3-6356-01フレームレート30f/sイメージセンサー500万画素、CMOSセンサー対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
  • 18-8片手メッシュボール 深型 TKG

    18-8片手メッシュボール 深型

    TKG
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス穴径(Φmm)約2
  • デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 エスコ

    デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500

    エスコ
    ¥47,900税込¥52,690
    1台
    翌日出荷
    光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
    付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚寸法(mm)104×149×227H質量(g)680電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB/ビデオケーブルセンサー350万画素CMOSセンサーディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGAバッテリー容量(Ah)1.05フォーマット形式【保存】JPEG充電時間(時間)約3記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売映像圧縮方式H.264バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
  • 1-2273104-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-2273104-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、4 つのピン / 列を備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-104-L-DV-P-TR●コード番号:227-1788アズワン品番65-7653-90
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec SMM シリーズ 2.54 mm Tiger のクロー型 SMT ソケットは、1 列に 4 ピンあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択可能な金めっきとつや消しスズテールを備えています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-104-S-DV-P-TR●コード番号:227-1790アズワン品番65-7651-85
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 400個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 400個入

    SAMTEC
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-104-L-DV-P-TR●コード番号:227-1786アズワン品番65-7615-56
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 400個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 400個入

    SAMTEC
    ¥209,800税込¥230,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-104-S-DV-P-TR●コード番号:227-1789アズワン品番65-7642-97
  • 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-104-02-S-S-K-TR●コード番号:227-1753アズワン品番65-7610-83
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-104-02-F-DV-K-TR●コード番号:227-1506アズワン品番65-7605-44
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリー
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-104-02-L-DV-K-TR●コード番号:227-1509アズワン品番65-7651-68
  • 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1125個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1125個入

    SAMTEC
    ¥419,800税込¥461,780
    1セット(1125個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズは、1 列に 4 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1125個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-104-02-S-S-K-TR●コード番号:227-1752アズワン品番65-7635-66
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE - 104-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1918アズワン品番65-7611-91
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 700個入

    SAMTEC
    ¥429,800税込¥472,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズは、1 列に 4 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-104-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1750アズワン品番65-7616-90
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    。Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-104-02-F-DV-K-TR●コード番号:227-1505アズワン品番65-7619-40
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパ
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-104-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1095アズワン品番65-7596-03
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-104-02-L-DV-K-TR●コード番号:227-1508アズワン品番65-7611-43
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入

    SAMTEC
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    。Samtec TLE シリーズは、1 列あたり 4 ピン、1 リードスタイルのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE - 104-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1916アズワン品番65-7602-45
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 位置合わせピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-104-02-L-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1093アズワン品番65-7595-77
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分に金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-104-02-F-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1338アズワン品番65-7604-61
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-104-02-F-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1337アズワン品番65-7618-88
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1275個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1275個入

    SAMTEC
    ¥459,800税込¥505,780
    1セット(1275個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1275個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-104-02-L-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1092アズワン品番65-7636-10
  • HSS UFLロングドリル 12D Φ27/64IN ワルター

    HSS UFLロングドリル 12D Φ27/64IN

    ワルター
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-0104RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)27/64有効加工深さ12D