カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)

「104-227」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースクリップ Aタイプ ステンレス  104-227 KIJIMA(キジマ)

    ホースクリップ Aタイプ ステンレス 104-227

    KIJIMA(キジマ)
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:104-227。圧力のかからない箇所にご使用可能なホースクリップです。
  • ホースクリップ Aタイプ 5mm KIJIMA(キジマ)

    ホースクリップ Aタイプ 5mm

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(10個)
    当日出荷
    ホース外径5mmに対応するホースクリップ。簡易的なつまみのAタイプでのサイズ追加。
    材質ステンレス適合ホース外径(Φmm)5
  • ステンレス ロングアイスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス ロングアイスクリュー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    木材の壁面などに取り付けする丸カン受け金具です。
    材質SUS304
  • インペラ(カイスイポンプ ヤンマー

    インペラ(カイスイポンプ

    ヤンマー
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    インペラ(カイスイポンプ
  • デジタル顕微鏡 サンワサプライ

    デジタル顕微鏡

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
    付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
  • 軸細正宗ドリル  6.5型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 6.5型

    イシハシ精工
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
  • 18-8片手メッシュボール 深型 TKG

    18-8片手メッシュボール 深型

    TKG
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス穴径(Φmm)約2
  • 1-2273104-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-2273104-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
  • HSS UFLロングドリル 12D Φ27/64IN ワルター

    HSS UFLロングドリル 12D Φ27/64IN

    ワルター
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-0104RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)27/64有効加工深さ12D