カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(3)
- トヨタ(3)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- シンコール(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- UK(三宝)(1)
- TKG(1)
- ニッサン(1)
- VAN DAMME(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「104-241」の検索結果

ホースクリップ Bタイプ 6ミリ 5個入り 104-241
KIJIMA(キジマ)¥549税込¥6041個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:104-241。つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場!従来のピアノ線よりもさびなどに強く、耐久性が高いステンレス製になることで今までよりも長く、安心して使えるようになります。
ホースクリップ Bタイプ ステンレス
KIJIMA(キジマ)(25件のレビュー)¥529税込¥5821セット(5個)当日出荷つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場。従来のピアノ線よりも錆びに強く、耐久性が高いステンレス製にすることで今までよりも長く安心して使えるようになります。
アイプレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559税込¥6151個3日以内出荷ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径5.4mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール
スチームアイロン
SURE(石崎電機製作所)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷丈夫ですべりの滑らかなセラミックコーティングを施したかけ面でラクにアイロン掛けができます。スチームショット、2段階スチーム、霧吹き機能を搭載し、かけ面や生地にあわせたスチームを選べます。立ち上がりがなんと40秒!忙しい時間帯でもパパっと準備して使用できます。付属品給水カップ仕様自動温度調節器:可変式、かけ面:セラミックコーティング材質本体:PBT樹脂/PP樹脂、レバー・ボタン:ABS樹脂、調節ダイアル:PC樹脂、ベース:アルミダイキャスト質量(kg)0.7(電源コード含む)定格AC100V/1000Wコード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×241×118安全装置温度ヒューズ(240℃)コードありRoHS指令(10物質対応)対応
SA 18-8(SUS304) 手付洗桶
TKG¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
【オーダー】ポンリューム2024-2027 アカシア E1041
シンコール¥2,098税込¥2,3081本翌々日出荷用途住宅用クッションフロア幅(mm)182厚さ(mm)1.8長さ(m)最大:20規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)幅(cm)板柄:約7.6機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格縦(cm)91横(cm)91サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポンリューム2024-2027 アカシア E21041・E21203
シンコール¥2,320税込¥2,5521本翌々日出荷用途住宅用クッションフロア幅(mm)200厚さ(mm)1.8長さ(m)最大:20規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)幅(cm)板柄:約7.7機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格縦(cm)91横(cm)100サービス分類オーダー・加工
(210048699)SYS1544-2415-T2自動開閉 屑入投入口用別売品ACアダプター
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷自動開閉屑入投入口用のACアダプターです。トラスコ品番379-9805電源AC100~240VRoHS指令(10物質対応)対応