カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)

「104-242」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースクリップ Bタイプ 8ミリ 5個入り  104-242 KIJIMA(キジマ)

    ホースクリップ Bタイプ 8ミリ 5個入り 104-242

    KIJIMA(キジマ)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:104-242。つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場!従来のピアノ線よりもさびなどに強く、耐久性が高いステンレス製になることで今までよりも長く、安心して使えるようになります。
  • ホースクリップ Bタイプ ステンレス KIJIMA(キジマ)

    ホースクリップ Bタイプ ステンレス

    KIJIMA(キジマ)(25件のレビュー)
    529税込582
    1セット(5個)
    当日出荷
    つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場。従来のピアノ線よりも錆びに強く、耐久性が高いステンレス製にすることで今までよりも長く安心して使えるようになります。
  • アイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    アイプレート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径5.4mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。
    用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール穴径(mm)5.4
  • UK18-8 T型魚飾台 (バラ) UK(三宝)

    UK18-8 T型魚飾台 (バラ)

    UK(三宝)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様スタッキング式模様バラ
  • (43410)SHAFT ASSY, FR DRIVE, RH トヨタ

    (43410)SHAFT ASSY, FR DRIVE, RH

    トヨタ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • VGA male to male VAN DAMME

    VGA male to male

    VAN DAMME
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BOLT,DYNAMO ROTOR   31104242004 ホンダ

    BOLT,DYNAMO ROTOR 31104242004

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • アルマイトタライ アカオアルミ

    アルマイトタライ

    アカオアルミ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    食品衛生法適合品です。
    材質アルミ
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • 【オーダー】ポンリューム2024-2027 パイン E1042 シンコール

    【オーダー】ポンリューム2024-2027 パイン E1042

    シンコール
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷
    用途住宅用クッションフロア幅(mm)180厚さ(mm)1.8長さ(m)最大:20規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)幅(cm)板柄:約9、有効:180機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格縦(cm)91横(cm)90サービス分類オーダー・加工
  • 2500ユニット交換形ダウンライトグレアレス 東芝ライテック

    2500ユニット交換形ダウンライトグレアレス

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
  • 2500ユニット交換形ダウンライト白色深形 東芝ライテック

    2500ユニット交換形ダウンライト白色深形

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライトエコロジー商品省エネ
  • 2500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 東芝ライテック

    2500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック質量(kg)0.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ ODELIC(オーデリック)

    高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷
    電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
    仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可長さ(mm)300幅(mm)217質量(kg)5.2ホワイト取付直付タイプ高さ(mm)335電圧(V)100/200/242本体アルミ・鋼ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • ベースライト□600深枠白 東芝ライテック

    ベースライト□600深枠白

    東芝ライテック
    64,980税込71,478
    1個
    6日以内出荷
    適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル質量(kg)8.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:白、下面カバー:乳白付加機能調光タイプ埋め込み寸法(mm)□:600調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
  • ベースライト□600和風格子 東芝ライテック

    ベースライト□600和風格子

    東芝ライテック
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木質量(kg)8.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:白、下面カバー:乳白付加機能調光タイプ埋め込み寸法(mm)□:600調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
  • ベースライト□600深枠黒 東芝ライテック

    ベースライト□600深枠黒

    東芝ライテック
    64,980税込71,478
    1個
    6日以内出荷
    適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル質量(kg)8.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:白、下面カバー:乳白付加機能調光タイプ埋め込み寸法(mm)□:600調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
  • Cガタトメワ アナヨウ24 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ24

    BIGM(丸山製作所)
    225税込248
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ24図解NoMSC1-103DW-1 オプション(5)キクシタハオトシノズル(2)部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.34、MBS2402 ギヤケース部品_No.13、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.16、MB2410M ギヤケース部品_No.16、MBS3302K ギヤケース部品_No.13、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.51、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.16、AB200-1 ギヤケース部品_No.13、MBS3302 ギヤケース部品_No.13、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.14、DB-S332 ギヤケース部品_No.13、BC2800 ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.13、MB2400M ギヤケース部品_No.16、MC-P(JP) 本体部品_No.18、MSC1-103DWオプションパーツ 菊下葉落としノズル部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.34、MB2400K ギヤケース部品_No.16、BC1840L ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.17、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.16、MC-PSJ 本体部品_No.21、MC-EJ 本体部品_No.18、BC2400 ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.16、MSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.53、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.53、MC-SJ 本体部品_No.18、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.16、DB-S242 ギヤケース部品_No.13、AB300-1 ギヤケース部品_No.16、BC1840U ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.17
  • LEDライン器具調光L1500電球色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L1500電球色

    東芝ライテック
    59,980税込65,978
    1個
    46日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    付属品取付金具仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)2.5電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)30.0(100V)30.0(200V)30.0(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)104(100V) 104(200V) 104(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)299(100V) 150(200V) 126(242V)光束(Lm)3120使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • 高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ ODELIC(オーデリック)

    高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    75,980税込83,578
    1台
    92日以内出荷
    電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
    仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可幅(mm)Φ217質量(kg)4.7ホワイト取付ペンダントタイプ高さ(mm)365電圧(V)100/200/242全高(mm)1447本体アルミランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合