カテゴリ

  • タイヤ・足回り(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「104-245」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースクリップ Bタイプ 11ミリ 5個入り 104-245 KIJIMA(キジマ)

    ホースクリップ Bタイプ 11ミリ 5個入り 104-245

    KIJIMA(キジマ)
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:104-245。つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場!従来のピアノ線よりもさびなどに強く、耐久性が高いステンレス製になることで今までよりも長く、安心して使えるようになります。
  • ホースクリップ Bタイプ ステンレス KIJIMA(キジマ)

    ホースクリップ Bタイプ ステンレス

    KIJIMA(キジマ)(25件のレビュー)
    499税込549
    1セット(5個)
    当日出荷
    つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場。従来のピアノ線よりも錆びに強く、耐久性が高いステンレス製にすることで今までよりも長く安心して使えるようになります。
  • パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
  • パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • スリムアイプレート (ビス穴径4.2mm) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    スリムアイプレート (ビス穴径4.2mm)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径4.2mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。
    用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。トラスコ品番712-3309材質スチール寸法A(mm)45寸法B(mm)15寸法C(mm)13吊下荷重N(kgf)15穴径(mm)4
  • (ZC104)SEAT COVER 三菱ふそう

    (ZC104)SEAT COVER

    三菱ふそう
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
  • (58610)レンズ,ステツプ ランプ いすゞ自動車

    (58610)レンズ,ステツプ ランプ

    いすゞ自動車
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • (SX001)PLUG、PLATE 日野自動車

    (SX001)PLUG、PLATE

    日野自動車
    489税込538
    1個
    10日以内出荷
  • カップスタンド サンナップ

    カップスタンド

    サンナップ
    1,098税込1,208
    1袋(1個)
    当日出荷
    材質/ABS・ステンレス
    用途うがいカップの積み重ねやセルフスタンドに最適です。205ml(7オンス)から280ml(9オンス)の紙コップとインサートカップが入ります。直径×高さ(mm)104×245
  • カップスタンド サンナップ

    カップスタンド

    サンナップ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質:ABS樹脂、ステンレス
    材質ABS樹脂、ステンレス直径×高さ(mm)104×245TKG品番9-0984-1201TKG品番(2017)6-0868-2001
  • プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム)

    プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510

    FALKEN(住友ゴム)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
    本数1本適合ボディタイプセダン、スポーツカー
  • メカロック MTタイプ アイセル

    メカロック MTタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン)  R330 WINRUN (ウインラン)

    【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R330

    WINRUN (ウインラン)
    54,980税込60,478
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。非対称トレッドUHP。高度なシリコーン式。主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R330適合ボディタイプ乗用車
  • 【オーダー】ポンリューム2024-2027 ミルキーペイント E1045 シンコール

    【オーダー】ポンリューム2024-2027 ミルキーペイント E1045

    シンコール
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷
    用途住宅用クッションフロア幅(mm)182厚さ(mm)1.8長さ(m)最大:20規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)幅(cm)板柄:約11.4機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格ステップ柄縦(cm)91横(cm)91サービス分類オーダー・加工
  • メカロック MKAタイプ アイセル

    メカロック MKAタイプ

    アイセル
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BLIZZAK VRX3

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    57,980税込63,778
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
    用途乗用車四輪タイヤ
  • フードパック バイオ ネオシェル 25-10 すず箔金 リスパック リスパック

    フードパック バイオ ネオシェル 25-10 すず箔金 リスパック

    リスパック
    3,298税込3,628
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。高質な見栄えで売場やバックヤードで活躍必至!!革新的な嵌合パック!!
    材質バイオPET寸法(mm)245×104×[蓋高さ]30/[本体高さ]28質量(g)17
  • フードパック バイオ ネオシェル 25-10 しとやか赤 リスパック リスパック

    フードパック バイオ ネオシェル 25-10 しとやか赤 リスパック

    リスパック
    3,398税込3,738
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。高質な見栄えで売場やバックヤードで活躍必至!!革新的な嵌合パック!!
    材質バイオPET寸法(mm)245×104×[蓋高さ]30/[本体高さ]28質量(g)17
  • フードパック バイオ ネオシェル 25-10 リスパック リスパック

    フードパック バイオ ネオシェル 25-10 リスパック

    リスパック
    2,598税込2,858
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。高質な見栄えで売場やバックヤードで活躍必至!!革新的な嵌合パック!!
    材質バイオPET寸法(mm)245×104×[蓋高さ]30/[本体高さ]28質量(g)17
  • 日産純正(DV5J8)e.PRIMACY ニッサン

    日産純正(DV5J8)e.PRIMACY

    ニッサン
    42,980税込47,278
    1本
    5日以内出荷
    ・転がり抵抗性能「AAA」を達成した低燃費性能。・優れた静粛性により、モーター走行時においても快適な運転環境を実現。・偏摩耗と急激な排水性能低下を抑え、安心感が長く続く
    本数1リム径(inch)18商品タイプタイヤのみ
  • 日産純正(DV1W8)PILOT SPORT 5 ニッサン

    日産純正(DV1W8)PILOT SPORT 5

    ニッサン
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
    ・高いグリップ力がもたらす ウェット&ドライ性能。・走りを愉しむ 優れた操縦安定性。・より深い黒を全周にまとった フルリングプレミアムタッチ
    本数1リム径(inch)18商品タイプタイヤのみ
  • 浄水器 メイスイ

    浄水器

    メイスイ
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)5耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×245使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
  • スピード餌つけ器W受皿付 第一精工

    スピード餌つけ器W受皿付

    第一精工
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    *オモリを持ち、トリック仕掛けをこする様に送り出すだけで、ムラなく全部の針にエサが付き、釣果はグ~ンとアップ! *新設計のスピード餌付け器Wは、仕掛けを沿わせるだけで自然に溝に入り、長エダスでも引っ掛からない。また、仕掛けもクロスに通せるのでアミエビが片寄らない3本溝。 *エサを付ける時、針が他のものに引っ掛からない様にして下さい。 *サーフ三脚Wにセットしたまま持ち運びできます。 *受皿に針が引っ掛からないようにご注意ください。
    用途溝から落ちたアミエビを受け止める受皿付。たまったアミエビも受皿を跳ね上げるだけで簡単に餌つけ器に戻ります。これでアミエビも無駄なく、釣り場も汚しません。 サーフ三脚W2号・W3号に取り付けできます。 釣り場を汚さない受皿付。新設計のスピード餌つけ器Wは、仕掛を沿わせるだけで自然に溝に入り、長エダスでも引っ掛からない。また、仕掛けもクロスで通せるのでアミエビが片寄らない2本溝。質量(g)206収納寸法(mm)245×104×150(受皿取付時)
  • BLIZZAK WZ-1 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BLIZZAK WZ-1

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    冬道の安心・安全を支える3つの特長。ブリザック史上、断トツのICEコントロール性。あらゆる路面で高いパフォーマンスを実現。性能長持ちでサステナビリティへの貢献
  • デジタルカメラ ロック付レンズ Panasonic(パナソニック)

    デジタルカメラ ロック付レンズ

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
  • VEGETA XFSシリーズ 643L 6ドア冷蔵庫 東芝

    VEGETA XFSシリーズ 643L 6ドア冷蔵庫

    東芝
    359,800税込395,780
    1台
    8日以内出荷
    高い保存性能で暮らしにゆとりと快適さをお届けするフラグシップモデル。IoLIFEアプリに対応し、省エネ運転をAIがサポート。ご家庭ごとの最適なプランを学習し省エネ運転を実現します。また、食材の管理からみまもり、レシピの検索まで毎日の家事をサポート。大容量で整理しやすい3段冷凍室は、買い物かご約3.2個分の保存量。冷凍食品などを立てて収納できる深さのある3段目、使いかけの食材など細かな仕分けのできる2段目、ホームフリージングのストックに使える1段目。さらに業務用レベルのスピード冷凍が可能で、食材をおいしいまま素早く凍らせ、さらに食材をまもる冷凍技術で霜つきを約21%抑え、普段使いのストック食品も長期間おいしいまま保存可能です。選べるチルドモードで美味しさをキープする2段チルドルームは上段は全幅チルド、下段は使いやすい設計です。
    仕様ノンフロン:〇質量(kg)135奥行(mm)据付必要:748容量(L)冷蔵室:332<245/うちチルドルーム29>、野菜室:129<83>、製氷室:22<8>、冷凍室:160<104>(<食品収納スペースの目安>)外寸(mm)幅685×奥行745×高さ1855機能IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ、自動節電、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、Ag+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン(野菜室・冷凍室下段)、半ドアアラーム、新鮮ツイン冷却システム、マジック大容量、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:野菜が真ん中、ミストチャージユニット、もっと潤う摘みたて野菜室、使い切り野菜Box、おそうじ口、ボトルコーナー(2Lペットボトル×3)、冷蔵室:冷蔵室チルドモード・うるおい冷蔵室、タッチ緒^分、フラット照明、フリードアポケット、自在ドアポケット、卵収納、ダブルボトルポケット(2Lペットボトル×5)、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム(2段)、全幅チルド・左右分割チルド、チルドルーム(下段:deliチルド・氷結晶チルド・解凍モード)、全段ガラス棚、フリー棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、洗浄フィルター付給水タンク、冷凍室:美味しさ密封急冷凍、おいしさ持続上質冷凍、粗熱取り、3段冷凍室、オートパワフル冷凍(可変プレクール)扉開閉方式両開き定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:95/95霜取方法自動扉枚数(枚)6年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)296定格内容積(L)643