曜日別特売

VEGETA XFSシリーズ 643L 6ドア冷蔵庫

VEGETA XFSシリーズ 643L 6ドア冷蔵庫 - 東芝VEGETA XFSシリーズ 643L 6ドア冷蔵庫 - 東芝VEGETA XFSシリーズ 643L 6ドア冷蔵庫 - 東芝VEGETA XFSシリーズ 643L 6ドア冷蔵庫 - 東芝VEGETA XFSシリーズ 643L 6ドア冷蔵庫 - 東芝VEGETA XFSシリーズ 643L 6ドア冷蔵庫 - 東芝VEGETA XFSシリーズ 643L 6ドア冷蔵庫 - 東芝VEGETA XFSシリーズ 643L 6ドア冷蔵庫 - 東芝

高い保存性能で暮らしにゆとりと快適さをお届けするフラグシップモデル。IoLIFEアプリに対応し、省エネ運転をAIがサポート。ご家庭ごとの最適なプランを学習し省エネ運転を実現します。また、食材の管理からみまもり、レシピの検索まで毎日の家事をサポート。
大容量で整理しやすい3段冷凍室は、買い物かご約3.2個分の保存量。冷凍食品などを立てて収納できる深さのある3段目、使いかけの食材など細かな仕分けのできる2段目、ホームフリージングのストックに使える1段目。さらに業務用レベルのスピード冷凍が可能で、食材をおいしいまま素早く凍らせ、さらに食材をまもる冷凍技術で霜つきを約21%抑え、普段使いのストック食品も長期間おいしいまま保存可能です。
選べるチルドモードで美味しさをキープする2段チルドルームは上段は全幅チルド、下段は使いやすい設計です。

仕様
ノンフロン:〇
質量(kg)
135
奥行(mm)
据付必要:748
容量(L)
冷蔵室:332<245/うちチルドルーム29>、野菜室:129<83>、製氷室:22<8>、冷凍室:160<104>(<食品収納スペースの目安>)
外寸(mm)
幅685×奥行745×高さ1855
機能
IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ、自動節電、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、Ag+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン(野菜室・冷凍室下段)、半ドアアラーム、新鮮ツイン冷却システム、マジック大容量、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:野菜が真ん中、ミストチャージユニット、もっと潤う摘みたて野菜室、使い切り野菜Box、おそうじ口、ボトルコーナー(2Lペットボトル×3)、冷蔵室:冷蔵室チルドモード・うるおい冷蔵室、タッチ緒^分、フラット照明、フリードアポケット、自在ドアポケット、卵収納、ダブルボトルポケット(2Lペットボトル×5)、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム(2段)、全幅チルド・左右分割チルド、チルドルーム(下段:deliチルド・氷結晶チルド・解凍モード)、全段ガラス棚、フリー棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、洗浄フィルター付給水タンク、冷凍室:美味しさ密封急冷凍、おいしさ持続上質冷凍、粗熱取り、3段冷凍室、オートパワフル冷凍(可変プレクール)
扉開閉方式
両開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:100/100、電熱装置:95/95
霜取方法
自動
扉枚数(枚)
6
年間消費電力量(kWh/年)
(50/60Hz)296
定格内容積(L)
643
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GR-A640XFS(XK) 7982840679828406GR-A640XFS(XK)オブシディアンブラック
オープン
¥359,800
¥395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
GR-A640XFS(TH) 7982844079828440GR-A640XFS(TH)フロストグレージュ
オープン
¥359,800
¥395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
GR-A640XFS(TW) 7982854679828546GR-A640XFS(TW)フロストホワイト
オープン
¥359,800
¥395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする