カテゴリ
- 制御機器(64)
- 切削工具(55)
- 農業機械(27)
- 機構部品(20)
- 電気材料(18)
- バイク部品(11)
- 作業服(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 安全標識(7)
- 縫製用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 事務用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 作業工具(5)
- 家電(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- 医療(2)
- 食品・飲料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(58)
- 日研工作所(27)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- BIG DAISHOWA(12)
- NOK(12)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- BELDEN(6)
- ユキワ精工(5)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- Asahicho(旭蝶繊維)(4)
- KEMET(4)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- カクダイ(3)
- TRUSCO(3)
- ナカバヤシ(3)
- ニチバン(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「105-013」の検索結果

ウッドドラゴンブラシ YS-WD105-13
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷ブラシ背面が丸いラウンドタイプ。小回りが利きやすいコンパクトサイズ。カールを作ったり、ボリュームを出したいスタイリングに最適。髪の長さ・仕上がりにあわせて選べる全3種多くの髪を拾えるのでロングヘアーに最適。全長(mm)220
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
ストッパー・ポインターフランジ
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から33日以内出荷シリンダーの目盛に対して、分注容量を設定する部分のスペアパーツです。用途リビューレット、フィックス・ア・レット用
塗来 目地刷毛 筋違 黒
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 ウェーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。用途目地・サッシュ用トラスコ品番385-7638形状筋違種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)32材質(毛)PBT主な用途目地用毛色黒色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロキャストスプール 21ZIL33R ブラック
Avail(アベイル)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ダイワ21ジリオン用 マイクロキャストスプールです。スプール素材に軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。純正スプールに比べ、スプール本体重量を軽量化することによりキャスト時のスプールレスポンスが向上し幅広い重量のルアーをより快適にキャストできます。ラインキャパシティをPE1.2号/100mに設定することで淡水・海水のあらゆるシーンでお使いいただけるPEバーサタイルスプールです。本製品はPEラインの使用を前提とした仕様です。ブレーキローターは固定式を採用。適合機種21ZILLION SV TW 1000 各ギヤ・左右各ハンドルのみ適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約7.3 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)3.3ベアリング内径(Φmm)4※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング外径(Φmm)11※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング幅(mm)4※純正装着ベアリングとの互換はありません糸巻量PE1.0-120m (純正 PE1.0-250m)
アルミ加工用ノンコート1枚刃スクエアエンドミル
WIDIN¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷アルミニウム、アルミニウム合金の切削に特化した独自の設計で優れた切削機能を発揮用途アルミ・銅材質超硬刃数1表面処理ノンコートねじれ角30°
ラカクバスケット
SG Wonder zone¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷丈夫な皮付きラタン(籐)の持ち手付きかご用途使えば使うほどに風合いが増すラカクバスケット。天然素材を使用。持ち手つき。材質籐
照度計固定台
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)115奥行D(mm)100幅W(mm)100アズワン品番64-3881-04
イトウ ブルーベリーのタルト 8枚x36
イトウ製菓¥6,998税込¥7,5581セット(36個)3日以内出荷カスタード風味のタルト生地に、甘酸っぱくジューシーなブルーベリージャムを絞った、しっとりくちどけの良いミニタルトです。保存方法常温
イトウ いちごのタルト 8枚x36
イトウ製菓¥6,998税込¥7,5581セット(36個)3日以内出荷カスタード風味のタルト生地に、甘酸っぱくジューシーないちごジャムを絞った、しっとりくちどけの良いミニタルトです。保存方法常温
PL警告表示ラベル(GB準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W001]、SEMI S1-0824[A1-1#24]、GB 2894-2025[1-01]、JIS S 0101:2000[6.2.1]、JIS Z 8210:2022[6.3.1]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(GB準拠)│その他の危険:一般的な警告│簡体字(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W001]、SEMI S1-0824[A1-1#24]、GB 2894-2025[1-01]、JIS S 0101:2000[6.2.1]、JIS Z 8210:2022[6.3.1]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W011]、SEMI S1-0824[A1-1#24]、GB 2894-2025[1-10]、JIS S 0101-2018[6.2.1]、JIS Z 8210-2010[6.3.1]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W001]、SEMI S1-0824[A1-1#24]、GB 2894-2025[1-01]、JIS S 0101:2000[6.2.1]、JIS Z 8210:2022[6.3.1]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W011]、SEMI S1-0824[A1-1#24]、GB 2894-2025[1-10]、JIS S 0101-2018[6.2.1]、JIS Z 8210-2010[6.3.1]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W001]、SEMI S1-0824[A1-1#24]、GB 2894-2025[1-01]、JIS S 0101:2000[6.2.1]、JIS Z 8210:2022[6.3.1]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│簡体字(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W001]、SEMI S1-0824[A1-1#24]、GB 2894-2025[1-01]、JIS S 0101:2000[6.2.1]、JIS Z 8210:2022[6.3.1]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ
ウォーターミルズ¥11,950税込¥13,1451セット(5本)5日以内出荷鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ
ウォーターミルズ¥5,950税込¥6,5451セット(5本)5日以内出荷鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
カーテン付折紙整理棚 1個
ナナミ¥48,980税込¥53,8781個22日以内出荷折紙用の棚が16段と、細かい画材を収納できる木箱が付いています。棚板は折紙を取り出しやすいよう切り欠き加工されています。18cm×18cmまでの大きさの折紙を収納できます。材質プリント合板、ラワン合板、天然木寸法(mm)W422×D215×H597質量(kg)3.2
マイタックラベル一般用
ニチバン(11件のレビュー)¥249税込¥2741パック(75片)当日出荷きれいにはがせるタイプです。 そのまま貼れる粘着剤つきの便利なラベルです。備品の整理からファイルの分類まであらゆる用途に使えるベーシックタイプ。色白無地基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1