カテゴリ
- 制御機器(188)
- 研磨材(108)
- 科学研究・開発用品(79)
- メカニカル部品(63)
- 電気材料(44)
- 自動車純正部品(38)
- バイク純正部品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 農業機械(31)
- 切削工具(29)
- 厨房用品(26)
- 作業服(22)
- パソコン/周辺機器(18)
- 縫製用品(18)
- 機構部品(17)
- 作業工具(17)
- 卓上消耗品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 物流用品(12)
- 店舗什器・備品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- バイク部品(11)
- 測定用品(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 建築金物(9)
- タイヤ・足回り(9)
- 家電(9)
- 事務用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 日用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 電動工具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 介護用品(4)
- カー用品(4)
- 空圧工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 食品・飲料(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 溶接用品(2)
- 理美容(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- レヂトン(35)
- ニッセイ(32)
- RS PRO(31)
- SMC(30)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- S.I.C.(SHINDO)(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- エスコ(20)
- MAZDA(マツダ)(18)
- コスモスビード(18)
- アイトス(17)
- トヨタ(17)
- WURTH ELEKTRONIK(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- 日本ケミコン(15)
- NEG(日電理化硝子)(13)
- Kawasaki(13)
- Igus(イグス)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「105-015」の検索結果

ペンチ(樹脂グリップ付)
フジ矢(5件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
CD Series(CDG1FN40-105+15Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)105ストロークB(mm)15
ジラコヘラ(建築・工業用)
大塚刷毛製造(15件のレビュー)¥609税込¥6701枚当日出荷●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など材質ポリアセタール
ユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD
TDKラムダ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷出力(W)105使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧15VDC効率86/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流7A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
翼 105×1.2×15
ヤナセ(柳瀬)¥129税込¥1421個当日出荷他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。用途研削・切断作業。粒度36砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度S対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.2適合用途最適(切断)
モールドスプリング(SU 極超たわみ用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥92税込¥1011本当日出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色空種類極超たわみ用
モールドスプリング(SR 高たわみ用)
SAMSOL(7件のレビュー)¥89税込¥981本当日出荷から12日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色白
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
自動車フロントガラス(日産)
FUYAO(9件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷から翌々日出荷高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。適合ニッサン
リボンヒーター
ヒーターエンジニア(Heater Engineer)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から17日以内出荷ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
ケーキ箱 アーチキャリー105 リネン 15×21
cotta¥3,998税込¥4,3981枚(25枚)3日以内出荷見た目も、持った感触も柔らかなキャリーです。 【タイトル文訳】Un rythme~おいしいリズム、おいしいメロディー、おいしいハーモニー マット加工 サイドオープン寸法(mm)150×210×H105
真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から48日以内出荷フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 5mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2967アズワン品番65-7967-79
水星塗料用刷毛「水星」
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から翌々日出荷マルテー大塚が独自に開発したPCT製法(特許出願中)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能です。 さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群です。 水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛です。形状平種類刷毛毛丈(mm)32材質(毛)混毛主な用途目地用毛色赤色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応![OMSORG いたわり 手すりシリーズ 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26414494-251127-02.jpg)
OMSORG いたわり 手すりシリーズ
清水[建築金物]¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から4日以内出荷手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしました。夜間や薄暗い場所での使用が、より安全になりました。エコマーク認定材質木材/ゴム材色クリア塗装耐荷重(kg)100仕上塗装使用ビス径(mm)4
コードシール ソフト(断面平形)
日本バルカー¥92,980税込¥102,2781個当日出荷から4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)呼び径フランジ:~500A/500~1000A/500~1000A/1500A~、コードシール(ソフト):3~9/6~12/9~12/12~20温度範囲(℃)-240~260使用圧力(MPa)気体2.0、液体5.0特性耐薬品性、耐熱性
切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm
清水(清水商事)¥2,598税込¥2,8581箱(10枚)当日出荷極薄切断砥石です。切れ味抜群で作業効率大幅UPです。用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般に。仕様最高使用回転数(rpm):14550トラスコ品番359-9937粒度(#)60砥材AZ硬度R最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)0.8外径(mm)105穴径(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
リアスチールスプロケット 520-50 10501-50
AFAM(アファム)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:10501-50。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] NX650 DOMINATOR [ドミネーター] 88-01。ホンダ[HONDA] SLR650 97-98。ヤマハ[YAMAHA] FZ400 [4YR] 97-
電着ダイヤ 切り込みカッターE 105×20(15)
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷シャープな切れ味。スピーディーな切断ができます。付属品15穴ブッシュ幅(mm)【電着】2.5粒度#60厚さ(mm)【基盤】1砥材ダイヤタイプ電着穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)105刃厚(mm)1.7
浅型大型バット
オオモリ¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から33日以内出荷床防汚対策として最適モデル。装置、タンクの受けトレーとしても使用できます。用途洗浄装置用トレーとしても人気です。材質SUS304板厚(mm)1.2
TXM 015-105
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
異方性フェライト磁石 リング型
マグナ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷保磁力が高いので減磁しにくいです。形状リング型穴の有無有マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応残留磁束密度(mT)380-400
...























![OMSORG いたわり 手すりシリーズ 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26414494-251127-02.jpg)