カテゴリ
- 制御機器(16)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 電気材料(5)
- 厨房用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)(10)
- RS PRO(4)
- Flexicon(3)
- サンエス(2)
- プロト(2)
- カーメイト(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- センサータテクノロジーズジャパン(2)
- AMPHENOL(2)
- ADAPTAFLEX(2)
- SICK(2)
- S.I.C.(SHINDO)(2)
- 制研化学工業(1)
- SONY(ソニー)(1)
- トヨトミ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ビクセン(1)
- クローバー(大屋製作所)(1)
- マスプロ電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「105-067」の検索結果

耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S105FTG)
マルツエレック¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷TB67S105FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線、8ビットシリアル制御方式のステッピングドライバーです。レギュレータを内蔵しているため、VM単一電源でモータを駆動できます。BiCDプロセスにより、出力耐圧が50V、最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価基板を使って、PWM定電流駆動による2相、1-2相の各励磁駆動を試すことができます。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
マグネット式 プライバシー フィルター KEIAN WiZ KI14HD 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種KEIAN WiZ KI14HD入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度![LEDクリップライト(USB) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25691385-230501-02.jpg)
LEDクリップライト(USB)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,400税込¥1,5401個当日出荷フレキシブルアームで角度を自由に変えて、机に挟んで固定できる。厚さ2cmまで挟めるクリップ付。材質:ABS、アルミ。サイズ:ライト部:210×45×8.6mm、クリップ部:75×105×67mm、アーム長:320mm。セット内容:本体×1用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、アルミ寸法(mm)ライト部:210×45×8.6、クリップ部:75×105×67、アーム長:320包装形態箱入り商品タイプライト
ステンレス製深型組バット
クローバー(大屋製作所)(33件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット![ペットボトルエコライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851265-241211-02.jpg)
ペットボトルエコライト
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷太陽光で充電して光るエコライトを作ろう。明るい時に充電、暗くなると自動的にライトが点灯します 光電池充電式ライト付。材質:本体:紙,ソーラーLEDライト:PP・金属。サイズ:完成サイズ:105×180×67mm。セット内容:紙製ボディ(上・下)×各1、ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1材質本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属寸法(mm)完成サイズ:105×180×67質量(g)111
新世代固体電池モバイルバッテリー 10000mAh
プラタ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷発火・爆発のリスクを大幅に低減!安全性が極めて高い! 半固体電池を用いた 新世代個体電池モバイルバッテリー(10000mAh)。従来のリチウムイオンモバイルバッテリーは電解質が液体の為、落下等の外部からの衝撃、過充放電、使用環境等によってセパレーター(絶縁体)が損傷、正極・負極の電解質が液漏れ・接触してショートし、発火や爆発を起こすリスクがありました。本製品はゲル状電解質を用いた個体電池(半固体電池)を採用!発火リスクを大幅に低減し、安全性を飛躍的に向上させたモバイルバッテリーです!落下させたり高温環境にさらされた場合でも、発火や膨張のリスクが非常に低く、安心して携帯可能です。従来のモバイルバッテリー(約500回の充放電)に比べて、約2倍の1000回充放電サイクルに対応!。動作温度域が-10℃~60℃と広く、暑さにも寒さにも強い新世代モバイルバッテリーです。本体には、バッテリーの充電と他機器への給電の両方に使えるType-Cケーブルが一体化されています。 そのため、充電用ケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。充電規格USB PD(USB Power Delivery)対応!USB PD対応のスマホ、タブレットへの、最大20W超急速充電を可能にします。安心・安全のPSE技術基準に適合した商品です。質量(g)190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×67×18保存温度(℃)0~35バッテリー容量(mAh)10000
サーモスタット
センサータテクノロジーズジャパン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
ルーノ ハンギングペーパー
カーメイト¥539税込¥5931個(10g×3個)当日出荷ペーパータイプの芳香剤がルーノから新登場。3枚セット用途吊り下げタイプ芳香剤取付吊り下げ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×67×1香りホワイトベルガモット
バッテリーチャージャー BC-QM1
SONY(ソニー)¥10,400税込¥11,4401個当日出荷”インフォリチウム” V/H/P/W/Mシリーズバッテリー用マルチ互換のACチャージャー インフォリチウムバッテリーの急速充電が可能 USBへ給電可能質量(g)約170入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×105×49
トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用
トヨトミ(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551個(10g)当日出荷適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
RS Pro カプラ シールド付き GTC Sealedシリーズ
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕様タイプ = 90 °カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスシールドタイプ = シールド付き長さ = 36.9mm幅 = 29.1mm深さ = 36.2mmシリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック. RS Proの高品質IP67 RJ45パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式コネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~4.0 mmです。この防水コネクタは、丈夫なPA66ハウジング構造になっており、全面密閉用のシリコンパネルガスケットを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃. IP67等級. 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP. 屋外のLEDやディスプレイ照明. 海洋. 自動車. 軍事. 品番 ; 111-6735 111-6735 - 標準パネル取り付け 品番 ; 111-6746 111-6746 - ストレートスルーカップリング 品番 ; 111-6747 111-6747 - 90 °カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro ストレート パネルマウント メス RJ45 GTC Sealedシリーズ
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントコネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールド付き向き = ストレートIP保護等級 = IP67長さ = 29.2mm幅 = 25.4mm深さ = 18mmシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック. RS Proの高品質IP67 RJ45パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式コネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~4.0 mmです。この防水コネクタは、丈夫なPA66ハウジング構造になっており、全面密閉用のシリコンパネルガスケットを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃. IP67等級. 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP. 屋外のLEDやディスプレイ照明. 海洋. 自動車. 軍事. 品番 ; 111-6735 111-6735 - 標準パネル取り付け 品番 ; 111-6746 111-6746 - ストレートスルーカップリング 品番 ; 111-6747 111-6747 - 90 °カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
バイク用 コンパクト車載工具セット 24pcs PGR0068
プロト¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0068。コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。色[カラー]:シルバー。サイズ:ミリ規格。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:車載工具。内容量[数量]:1セット。特記事項:コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。関連商品:品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105用途コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。材質カーボンスチール色シルバーサイズミリ規格商品(関連商品)品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105使用箇所車載工具
バイク用 車載工具セット 17pcs PGR0067
プロト¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0067。コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。色[カラー]:シルバー。サイズ:ミリ規格。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:車載工具。内容量[数量]:1セット。特記事項:バイクにはトラブルは付き物!オートバイ車載工具として積んでおくと便利な工具が含まれた低価格な工具セットを多数ラインナップ!。関連商品:品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105用途バイクにはトラブルは付き物!オートバイ車載工具として積んでおくと便利な工具が含まれた低価格な工具セットを多数ラインナップ!材質カーボンスチール色シルバーサイズミリ規格商品(関連商品)品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105使用箇所車載工具
セルヴィン・ターヴォラ アルミキャセロール
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷質量(kg)0.39サイズ(cm)11容量(L)0.55内径×高さH(Φmm×mm)105×67TKG品番9-1683-0901TKG品番(2017)6-1509-1301
USBコネクタ (タイプA), メス RS PRO, ポート数:4
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP67●ポート数:4●定格電流:1.5A●シリーズ:GTC Sealed●シリーズ番号:GTC密閉型●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 111-6749 111-6749 標準USB-Aパネル取り付けジャック ディップロック 品番 111-6753 111-6753 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 111-6754 111-6754 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 111-6759 111-6759 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 111-6760 111-6760 標準USB-Aパネル取り付けジャック ディップねじRoHS指令(10物質対応)対応
mizuhiki冷酒杯L
高桑金属¥5,098税込¥5,6081個4日以内出荷新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。サイズ(mm)本体:Φ57×105/容量 160ml、桝:67×67×H46/容量 90ml素材本体:銅(外側=クリア塗装/内側=スズメッキ)、桝:天然木(レーザーマーキング)
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500
DAIKO(大光電機)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)54/56(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L600
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)22埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)22/23(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1800
DAIKO(大光電機)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)64埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)64/66(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L900
DAIKO(大光電機)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)32埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)32/33(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1200
DAIKO(大光電機)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1200タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)41埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)43(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1500
DAIKO(大光電機)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)89.8光源寿命40000時間容量(VA)58/57(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4850調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L600
DAIKO(大光電機)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L600タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)21機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)92.3光源寿命40000時間容量(VA)23/22(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1940調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L900
DAIKO(大光電機)¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)33機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)88.1光源寿命40000時間容量(VA)35(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2910調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1200
DAIKO(大光電機)¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1200タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)42機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間容量(VA)43/44(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3900調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1800
DAIKO(大光電機)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)68機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)87.8光源寿命40000時間容量(VA)70(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5800調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
CATV・BS・CSブースター 10BCAW45S
マスプロ電工¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波質量(kg)約1.7消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA)電源AC100V 50/60Hz周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下入力レベル【CATV下り】70dBμV、68dBμV、【BS・CS】67dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)利得(dB)【CATV下り】45(43~47)、【BS・CS】40(37~43)/1030MHz、45(42~48)/2150MHz、50(47~53)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)、[ハイレベル伝送時 5(3~7)]定格出力(dBμV)【CATV下り】115、113、【BS・CS】107/1030MHz、112/2150MHz、117/3224MHz、【CATV上り】110利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変)使用帯域CATV、BS、CS、UHFVSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
RE:GREED+ リグリードプラス
PRO:TRUST(プロトラスト)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷105mmEVAノブハンドル マグネットブレーキシステム アルミスプール 2+1ステンレスベアリング ハンドル1回転巻き取り量67cm PE0.8-200m糸付き用途淡水からソルトまで、幅広く使える糸付軽量ベイトリール。 基本性能は、しっかりと押さえながらも、ライトに使えるお手頃価格のベイトリール。PE0.8号-200m糸付き。仕様ドラグ力(kg):5ベアリング(ボール/ローラー)2/1比率ギア:6.3:1自重(g)183(糸抜)糸巻き量(号-m)ナイロン:PE2-150/3-100
レーザー距離計VRF1000VZR
ビクセン¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷2色のOLED&内蔵バッテリー搭載で、抜群の視認性と操作性を備えたレーザーゴルフ距離計!。「視認性+操作性」見やすいファインダー表示で瞬時にピンを捉え測定します。付属品キャリングケース、カラビナ、USBケーブル(Type-C)セット内容収納ケース、カラビナ、、ボディクロス、充電ケーブル質量(g)185倍率6倍測定精度5~500m(5.5~547Yd) :±1m(1.1Yd)、500~1000m(547~1094Yd): ±2m(2.2Yd)機能バッテリーインジケーター/低電力時のみ表示、点滅後約200回、点灯後約50回測定可バッテリー充電式Li-IONバッテリー内蔵 300mAh(1.11Wh)コーティングフーリーマルチコート、撥油コート対物レンズ有効径(mm)20防塵防水性能IP54充電時間(分)(目安)~約80サイズ(mm)105×67×38マグネットホールド用マグネット内蔵傾斜角度(°)±45(±1)レーザーClass1 レーザー製品 国際安全規格IEC60825-1:2014準拠連続使用回数(目安)測定7000~8000回ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)測定距離(m)5~1000(5.5~1094Yd)・ピン認識最大距離(目安):約240Yd実視界(°)7
ルーノ ハンギングペーパー
カーメイト¥539税込¥5931個(10g×3個)6日以内出荷ペーパータイプの芳香剤がルーノから新登場。3枚セット用途吊り下げタイプ芳香剤取付吊り下げ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×67×1香りジャスミン&ペアー
アルブリット タルト
タイガークラウン¥299税込¥3291個6日以内出荷タルトはフィリング(中身)で変化をつけます。フルーツ・ジャム・クリームなどを詰めておいしく召し上がってください。熱伝導率の高いアルミニウムに、フッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。材質アルミニウムにフッ素樹脂2コート内寸(mm)105×67×15コード63010270









![LEDクリップライト(USB) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25691385-230501-02.jpg)

![ペットボトルエコライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851265-241211-02.jpg)