レーザー距離計VRF1000VZR

レーザー距離計VRF1000VZR - ビクセン

2色のOLED&内蔵バッテリー搭載で、抜群の視認性と操作性を備えたレーザーゴルフ距離計!
「視認性+操作性」見やすいファインダー表示で瞬時にピンを捉え測定します。

付属品
キャリングケース、カラビナ、USBケーブル(Type-C)
セット内容
収納ケース、カラビナ、、ボディクロス、充電ケーブル
質量(g)
185
倍率
6倍
測定精度
5~500m(5.5~547Yd) :±1m(1.1Yd)、500~1000m(547~1094Yd): ±2m(2.2Yd)
機能
バッテリーインジケーター/低電力時のみ表示、点滅後約200回、点灯後約50回測定可
バッテリー
充電式Li-IONバッテリー内蔵 300mAh(1.11Wh)
コーティング
フーリーマルチコート、撥油コート
対物レンズ有効径(mm)
20
防塵防水性能
IP54
充電時間(分)
(目安)~約80
サイズ(mm)
105×67×38
マグネット
ホールド用マグネット内蔵
傾斜角度(°)
±45(±1)
レーザー
Class1 レーザー製品 国際安全規格IEC60825-1:2014準拠
連続使用回数
(目安)測定7000~8000回
ひとみ径(Φmm)
3
アイレリーフ(mm)
15(ハイアイポイント)
測定距離(m)
5~1000(5.5~1094Yd)・ピン認識最大距離(目安):約240Yd
実視界(°)
7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8132134815753-2
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする