カテゴリ
- 作業服(9)
- 卓上消耗品(6)
- 研磨材(5)
- 制御機器(4)
- 農業機械(4)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ジーベック(8)
- コガネイ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- レヂトン(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- HORN(2)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- コンドーテック(1)
- 制研化学工業(1)
- TRUSCO(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- Y'sGOD(1)
- ビクセン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「105-081」の検索結果

切断砥石 金の卵 Z
レヂトン(7件のレビュー)¥498~税込¥548~1枚ほか当日出荷ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。用途ステンレス・金属切断用。シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
拳王 切断砥石
Y'sGOD(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷高性能切断を実現!用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
切断砥石 金の卵 金八
レヂトン¥498~税込¥548~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。用途ステンレス・一般鋼材切断に。厚さ(mm)0.8シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
ION ワイルドスピード
ノートン(サンゴバン)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ワイルドスピードタイプ推奨品です。コードレスグラインダー専用タイプシリーズ推奨品、圧倒的な切断スピード作業です。中から低速トルク機械でも薄物金属が切断できます。用途薄物金属の切断作業。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8適合材金属
ピン付六角穴止めねじ(黒染め)
TRUSCO¥339税込¥3731セット(10本)ほか当日出荷六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。材質合金鋼、表面処理:黒染め穴の形状ピン付六角穴強度区分45H
切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)
高速電機(富士製砥)¥2,198税込¥2,4181箱(11枚)当日出荷砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍 ステンは2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりも殆どありません。小箱・ラベルをリニューアルし、デザインに統一性を持たせています。用途金属・ステン用トラスコ品番717-9453粒度60砥材SA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8最高使用周速度(m/s)80
Lumberg Dinソケット Socket 8極 PCBマウント
LUMBERG¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 45326 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~
HORN¥13,980~税込¥15,378~1箱(2個)当日出荷から17日以内出荷ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~
HORN¥13,980~税込¥15,378~1箱(2個)3日以内出荷から17日以内出荷ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15
イスカル¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スリムシリンダ DV32X1050
コガネイ¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1050種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV40X1050
コガネイ¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1050種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV25X1050
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1050種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
LED一体型防雨クリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質スチール幅(mm)クリップくわえ:平行時約30定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1本体寸法(mm)セード:約Φ70×97、アーム長:約92、クリップ:約W60×H81×D105本体質量(g)490定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)25000色温度(K)3000照度(Lux)1800(30cm直下)光束(Lm)430防水性防噴流形(IPX5相当)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
キュリオム 有線 手元スピーカー
YAMAZEN(山善)¥3,298~税込¥3,628~1台ほか当日出荷から5日以内出荷接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。質量(kg)0.1色ホワイト出力イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル)電源単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター最大出力(W)スピーカー:1.3(モノラル)コード長さ(m)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×81保証期間お買い上げ日より1年
1000kg マグネットリフター
エスコ¥295,000税込¥324,5001台翌日出荷オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。質量(kg)39使用温度(℃)-10~40吊上能力(kg)鋼板:1,000、丸鋼:300サイズ(mm)320×148×261(H)穴径(mm)フック:105×81
ワンタックピタリティッラットズボン
ジーベック(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781着翌々日出荷新二重ゴム構造で屈伸時のウエストの窮屈感を軽減。 スタイリッシュなシルエットと、シャーリングウエストの快適性を取り入れた、見た目はスッキリ、はき心地ラクラクのハイブリッド仕様です。 ウエスト帯には+3cmの伸び幅があるNEWピタリティウエストゴムを採用。 「見た目スッキリ、はき心地ラクラク」を実現しています。 フロントファスナーには丈夫な金属ファスナーを使用。種別ワンタックラットズボン混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)80
バラン 大葉
旭創業¥1,398税込¥1,5381パック(500枚)翌々日出荷材質ポリエチレン(PE)寸法(幅W×高さH)(mm)81×105TKG品番9-1567-3001TKG品番(2017)6-1396-1301
ノータックピタリティスラックス
ジーベック(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681着翌々日出荷新二重ゴム構造で屈伸時のウエストの窮屈感を軽減。 スタイリッシュなシルエットと、シャーリングウエストの快適性を取り入れた、見た目はスッキリ、はき心地ラクラクのハイブリッド仕様です。 ウエスト帯には+3cmの伸び幅があるNEWピタリティウエストゴムを採用。 「見た目スッキリ、はき心地ラクラク」を実現しています。 フロントファスナーには丈夫な金属ファスナーを使用。種別ノータックスラックス混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)80
ラットズボン
ジーベック¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷引っかきや破れに強いリップストップ生地 ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品 男女ペアシリーズ 左脇横ポケットはペン差し付き。 両脇Dカンループ付き。 右脇横ポケットはファスナー仕様でモノが落ちにくい。 前中心は丈夫な3YGファスナー。 ヒザダーツで曲げやすい。 内側、裏付き。(22シルバーのみ) 右脇コインポケット。種別ラットズボン混率(%)ポリエステル75、綿25股下(cm)80機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地T/Cリップストップストレッチ材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ボタン仕様ドット
チタン製ダブルマグカップ
CAPTAIN STAG¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷軽量。ステンレス鋼の60%の軽さ。耐久性・耐食性に優れているチタン。チタニウムの特長ステンレス鋼の60%の軽さ、熱による変形が少ない(熱膨張率はステンレス鋼の約1/2・アルミニウムの約1/3)、といわれるチタニウムは、軽くて耐久性・耐食性に優れ、金属臭がないなどの特性を持つ新素材です。材質チタニウム(表面加工:シリコン樹脂塗装)
山加 リセラ スタッキングコーヒーカップ(6個入)
山加商店¥6,998税込¥7,6981個(6個)翌々日出荷資源還元を進めることのできる優れた素材を使用しています。材質磁器容量(cc)200長径×短径×高さ(mm)105×81×57
スラックス
ジーベック¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷引っかきや破れに強いリップストップ生地 ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品 男女ペアシリーズ ヒザダーツで曲げやすい。 右脇コインポケット。 両脇Dカンループ付き。 前中心は丈夫な3YGファスナー。 内側、裏付き。(22シルバーのみ)種別スラックス混率(%)ポリエステル75、綿25股下(cm)80機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地T/Cリップストップストレッチ材質(ボタン)樹脂ボタン仕様ドット
1502 ウラメンストレッチピタリティスラックス
ジーベック¥4,298税込¥4,7281着3日以内出荷植物由来のバイオペット素材。のびのびストレッチ。温かく蒸れにくい裏綿素材用途運送業、物流作業、企業ユニフォーム、現場監督色キャメルエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90 綿10股下(cm)80材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号21 103 005
1503 ウラメンストレッチピタリティカーゴパンツ
ジーベック¥4,598税込¥5,0581着3日以内出荷植物由来のバイオペット素材。のびのびストレッチ。温かく蒸れにくい裏綿素材用途運送業、物流作業、企業ユニフォーム、現場監督色キャメルエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90 綿10股下(cm)80材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号21 103 005
1522 バイオエコTCストレッチスラックス
ジーベック¥4,498税込¥4,9481着3日以内出荷植物由来のバイオペット素材。のびのびストレッチ。JIST8118適合商品用途運送業、物流作業、建築、軽作業エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65 綿35股下(cm)80伸長率(%)0.138材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号24 103 002
1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ
ジーベック¥4,898税込¥5,3881着3日以内出荷植物由来のバイオペット素材。のびのびストレッチ。JIST8118適合商品用途運送業、物流作業、建築、軽作業エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65 綿35股下(cm)80伸長率(%)0.138材質(ボタン)ドットボタン:樹脂材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号24 103 002
レディースニットワッフルシャツ 00105
ボストン商会(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381枚4日以内出荷から8日以内出荷肌触りのよいニットにストレッチ素材。 同素材のパンツとコーディネートできます。混率(%)ストレッチワッフル(ポリエステル100)機能ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、家庭洗濯可グリーン購入法適合性別女性用
クラッチディスク サニー 90-
アイシン精機¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷主な適合純正品番30100-0M900・30100-54C09・30100-62Y00・30100-62Y20・30100-72J00・30100-8E107・30100-54C19・30100-62Y09・1N02-16-460・30100-54C20・30100-8E101・30100-8E105・1N01-16-460・30100-54C00・30100-54C10・30100-54C12・30100-8E110・30100-54C01・30100-81N00・30100-8E100適合メーカーMAZDA、NISSAN