カテゴリ
- 自動車純正部品(52)
- 制御機器(29)
- 厨房用品(26)
- 卓上消耗品(21)
- 建築金物(21)
- 店舗什器・備品(17)
- 切削工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 電気材料(11)
- 科学研究・開発用品(8)
- 事務用品(8)
- トラック純正部品(8)
- 作業工具(8)
- バイク部品(7)
- 日用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- バイク純正部品(5)
- 学童・教育用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 保管用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 医療(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- トヨタ(45)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
- 日本モレックス(molex)(9)
- cotta(8)
- イスカル(7)
- パール金属(7)
- タナカ(7)
- BELDEN(7)
- HEIKO(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- ORIGINAL WORKS(ササガワ)(5)
- カネテック(4)
- CKD(4)
- スズキ(4)
- エスコ(3)
- キタジマ(3)
- コガネイ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「105-210」の検索結果

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ(3件のレビュー)¥1,953税込¥2,1481個当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クロームメッキ仕上げの口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。仕様-全長(mm)90寸法L(mm)90寸法D(mm)28寸法B(mm)57.5最大外径(mm)28
緑十字 ビバスーパーラインテープ BSLT
日本緑十字社¥8,898税込¥9,7881巻当日出荷から4日以内出荷汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。用途屋内用に。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。幅(mm)50厚さ(mm)0.3長さ(m)20内容不燃材認定商品RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止め大引梁受け金物
カナイ(2件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から6日以内出荷金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。付属品YS-N45×14本材質JIS G 3302 SGHC規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)表面処理Z27板厚(mm)2.3短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
ガソリン フィルター ブラス ホースナイケイ7.5-8mmヨウ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷真鍮製削り出し口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。 振動の影響により緩みが生じる場合がございます。両端のホースが捻じれ(回る)ことの無い様、注意して取付けて下さい。適合ホース内径Φ7.5~8mm全長(mm)90
ヘビーコーン
グリーンクロス¥5,698税込¥6,2681本当日出荷重量も3.7kgと重くコーンベースが不要です。軟質樹脂で丈夫です。夜間も目立つ反射材付です。用途規制場所確保に。仕様差込口カット有無:有、折りたたみ可否:否トラスコ品番218-0990材質軟質ポリエチレン樹脂幅(mm)360色黄/白高さ(mm)700内径(mm)差込口:40デザインライン入り
ヘビーコーン
グリーンクロス¥4,898税込¥5,3881本翌日出荷重量も3.7kgと重くコーンベースが不要です。 軟質樹脂で丈夫です。 夜間も目立つ反射材付です。用途規制場所確保にトラスコ品番216-7461材質軟質ポリエチレン樹脂幅(mm)360質量(kg)3.7色青/白高さ(mm)700
PET製超耐寒小型容器
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷PET素材を使用しているため、非常に軽く小物等ケースに便利です。透明度の高い容器のため、中身が一目で分ります。ちょっと使いの容器として汚れやすい部品や材料入れとしても便利です。耐冷温度-30℃の為、冷凍保管の容器として使えます。用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓ようとして汚れやすい商品を入れる容器としてギフト用の梱包資材としても耐寒素材の為、冷凍保管の容器として食品容器にも対応してます。耐熱温度(℃)-30~80
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥7,198税込¥7,9181袋(100個)当日出荷から9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅:FSM-41075黄銅:FSM-41052熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
アゴ付梁受け・大引き受け金物
栗山百造(1件のレビュー)¥879税込¥9671個3日以内出荷から5日以内出荷1.アゴ付梁受け・大引き受け金物は、梁同士、横架材同士、土台・大引きの接合に使用する金物です。2.木材のボルト穴あけ加工が不要の為、作業効率がアップしました。3.アゴ付きの為、位置決めが簡単に出来ます。材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27