カテゴリ

  • 建築金物(21)
  • 厨房用品(18)
  • 卓上消耗品(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 電気材料(11)
  • 切削工具(11)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • バイク部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 日用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105-210」の検索結果

関連キーワード
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)ロング

    ユニカ(3件のレビュー)
    1,953税込2,148
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
  • ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ)

    ガソリンフィルター

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げの口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。
    仕様-全長(mm)90寸法L(mm)90寸法D(mm)28寸法B(mm)57.5最大外径(mm)28
  • カラーR棚受 フジテック・ジャパン

    カラーR棚受

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品取付ビス材質棚受け金具L型棚受け
  • ビス止め大引梁受け金物 カナイ

    ビス止め大引梁受け金物

    カナイ(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
    用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。付属品YS-N45×14本材質JIS G 3302 SGHC規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)表面処理Z27板厚(mm)2.3短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
  • ガソリン フィルター ブラス ホースナイケイ7.5-8mmヨウ KIJIMA(キジマ)

    ガソリン フィルター ブラス ホースナイケイ7.5-8mmヨウ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    真鍮製削り出し口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。 振動の影響により緩みが生じる場合がございます。両端のホースが捻じれ(回る)ことの無い様、注意して取付けて下さい。
    適合ホース内径Φ7.5~8mm全長(mm)90
  • エンビサドル アカギ

    エンビサドル

    アカギ(1件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    塩ビ管用のサドルバンド。塩化ビニール製。VP管にも使用できます。
    材質塩化ビニール
  • ピンヘッダー(ソケット) FSM-41052-00(1列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) FSM-41052-00(1列)

    廣杉計器
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーコーン グリーンクロス

    ヘビーコーン

    グリーンクロス
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軟質樹脂で丈夫です 夜間も目立つ反射材付です 重量も3.7kgと重くて安全です
    用途規制場所確保に。
  • Binder 丸形コネクタ 423シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 423シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズ423IP等級IP67
  • ヘビーコーン グリーンクロス

    ヘビーコーン

    グリーンクロス
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    重量も3.7kgと重くコーンベースが不要です。軟質樹脂で丈夫です。夜間も目立つ反射材付です。
    用途規制場所確保に。仕様差込口カット有無:有、折りたたみ可否:否トラスコ品番218-0990材質軟質ポリエチレン樹脂幅(mm)360黄/白高さ(mm)700内径(mm)差込口:40デザインライン入り
  • PET製超耐寒小型容器 TRUSCO

    PET製超耐寒小型容器

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    PET素材を使用しているため、非常に軽く小物等ケースに便利です。透明度の高い容器のため、中身が一目で分ります。ちょっと使いの容器として汚れやすい部品や材料入れとしても便利です。耐冷温度-30℃の為、冷凍保管の容器として使えます。
    用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓ようとして汚れやすい商品を入れる容器としてギフト用の梱包資材としても耐寒素材の為、冷凍保管の容器として食品容器にも対応してます。耐熱温度(℃)-30~80
  • アゴ付梁受け・大引き受け金物 栗山百造

    アゴ付梁受け・大引き受け金物

    栗山百造(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    1.アゴ付梁受け・大引き受け金物は、梁同士、横架材同士、土台・大引きの接合に使用する金物です。2.木材のボルト穴あけ加工が不要の為、作業効率がアップしました。3.アゴ付きの為、位置決めが簡単に出来ます。
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • 水栓柱 ファミエンテスタンド UNISON(ユニソン)

    水栓柱 ファミエンテスタンド

    UNISON(ユニソン)
    36,980税込40,678
    1セット
    4日以内出荷
    潤いと美しさを添える、モダンな佇まい。 アクセントタイルを施したそのデザインは、ガーデンにモダンな装いをプラスします。 テクスチャー:本体はウェーブ(細め)仕上げとなります。本体は指定色(アイボリー)のみとなります。
    材質GRC(ガラス繊維強化セメント)複層左官材、タイル質量(kg)10.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×700(870)×120
  • 埋込ポスト ルージュ マカラ UNISON(ユニソン)

    埋込ポスト ルージュ マカラ

    UNISON(ユニソン)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    おもてなしの心を感じる優雅なデザイン。 オブジェのようなアンティーク調の取っ手と色合いが、エントランスにレトロな雰囲気を醸し出します。 欧風の優雅なデザインが気品のある空間を演出します。
    材質(本体)ステンレス、(取手)真鍮、(投函口蓋)アルミ施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)338×40
  • アルミ加工用エンドミル 3AFK 京セラ

    アルミ加工用エンドミル 3AFK

    京セラ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃数3
  • インセットハンドル 亜鉛合金 151.05タイプ ハーフェレ

    インセットハンドル 亜鉛合金 151.05タイプ

    ハーフェレ
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
    用途家具の扉や引出し材質亜鉛合金寸法(mm)212.5×21仕上ハンドル・クロームメッキ 裏面プレート:白
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Iシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Iシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,398税込7,038
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)300幅(mm)4.6シリーズT50I引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)85
  • Lapp ケーブルグランド LAPP

    Lapp ケーブルグランド

    LAPP
    5,898税込6,488
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D イスカル

    スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D

    イスカル
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    面取りホルダー取付対応可能です。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリート X-TRACK 13° LOOK

    クリート X-TRACK 13°

    LOOK
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    付属品5×9mmのネジ6本、ワッシャー6枚仕様●クリート(g):45●クリップアウト方向:横方向●横方向調整(mm):2材質プレミアムスチール角度(°)解除:13、角度自由度:6角度調整範囲互換性X-TRACKコレクション - GEO TREKKINGコレクション
  • Φ210x105mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    Φ210x105mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992C-25材質ステンレス(18-8)形状丸型直径(Φmm)210高さ(mm)105タイプ網底とんがりタイプ線径(Φmm)0.29柄長さ(mm)130メッシュ30大きさ目開き(mm)0.55
  • 210x85x105mm小物収納ラック エスコ

    210x85x105mm小物収納ラック

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    材質本体:スチール(粉体塗装)、 マット:合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×85×105
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 棚受け ステンレス製 モノタロウ

    棚受け ステンレス製

    モノタロウ(17件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
    用途棚受け材質SUS304仕上ヘアーライン取付穴数4取付穴径(Φmm)4棚受け金具L型棚受け
  • のし紙 祝 京 タカ印(ササガワ)

    のし紙 祝 京

    タカ印(ササガワ)(12件のレビュー)
    399税込439
    1冊(100枚)
    当日出荷
    婚礼以外の一般的なお祝いの祝賀品やお祝い返し品を始め、御中元贈答品・御歳暮贈答品・記念品・手土産・粗品・賞品・景品、楽屋見舞い品・茶会見舞い品、神社・祭の詰め所・地蔵盆などへの奉納お供え品などにご使用ください。歴史あるタカ印ブランドの弔事用のし紙です。OA対応商品(インクジェット・レーザープリンタ)。ササガワのホームページより無料でダウンロードできるテンプレートを多数ご用意しています。
    材質上質紙(65g/m2)主な用途一般祝用紙厚(mm)0.08
  • 棚受け スチール製 モノタロウ

    棚受け スチール製

    モノタロウ(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインの棚受けです。
    用途棚受け材質SS400相当仕上粉体塗装取付穴数4取付穴径(Φmm)4棚受け金具L型棚受け
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Nホワイトキャリーケース HEIKO

    Nホワイトキャリーケース

    HEIKO(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(25枚)
    当日出荷
    段ボール素材(Gフルート)を使用した、業務用25枚クラフト包装の安価なケーキ箱です。ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプです。
    材質Gフルート/晒3層寸法(mm)(取っ手)50
  • 竹製丸ざる3点セット 萬洋

    竹製丸ざる3点セット

    萬洋(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    サイズ大 外径230×高さ105mm、内径210mm中 外径210×高さ 90mm、内径190mm小 外径190×高さ 80mm、内径170mm
    セット内容大・中・小 各1材質内径(Φmm)大/210、中/190、小/170外径×高さH(Φmm×mm)大/230×105、中/210×90、小/190×80TKG品番9-0268-1701TKG品番(2017)6-0248-1601
  • 布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善)

    布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    抗菌・防臭、低ホル加工済みのお得な布団7点セット。 各種カバー付き。側生地にピーチスキン加工が施され、滑らかな肌触りの良さが特徴。 不織布製の収納ケースも付いているので、お客様用の布団として使っても収納に困らない。 カバーは表裏で違うカラーのツートーン。低ホルムアルデヒドも厳しいベビー基準で合格。 へたりにくい固わたタイプと、通気性の良いウレタンの2つの中からお選びいただけます。
    用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。セット内容掛け布団×1、敷き布団×1、枕×1、掛け布団カバー×1、敷き布団カバー×1、枕カバー×1、収納袋×1本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(収納ケース)100×67×35寸法(縦×横)(cm)(掛け布団)210×150、(掛け布団カバー)210×150、(敷き布団)200×100、(敷き布団カバー)215×105、(枕)39×58
  • ユートリム スマ・スタ A4ボックス SONIC(ソニック)[文具]

    ユートリム スマ・スタ A4ボックス

    SONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    大きく開いて使いやすい。仕切りもついて小分け収納にも便利(仕切板2枚付き) A4カタログ、12インチ以下のノート型PC、12インチタブレットなどを収納。 内寸:約W300×H210×D105mm(仕切板を使用しない場合)に対応のものに限る 取っ手が付いているので持ち運びに便利。フリーアドレスに対応。 小物メッシュファスナーには、印鑑、付箋、修正テープなどが収納できる バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる 本体はキャビネットワゴンの下段にスッキリ収納できる 仕事に必要なものが収納できるので、展開すれば仕事空間がすぐにつくれる。 オフィスでの共用備品(文具、包装資材など)の収納にも最適。
    付属品仕切板2枚付き寸法(mm)315×250×135サイズA4質量(g)545(パッケージ含む)パッケージサイズ(mm)315×250×135内寸(mm)約300×105×210主要材質ポリエステル・PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×105×210
  • 味わい食房 キッチンはさみ 下村工業

    味わい食房 キッチンはさみ

    下村工業(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ギザ刃付で、すべらず切れます。分解できて洗いやすいセパレート式。タブオープナー・ドライバー小さいビンの蓋開けもついて用途多彩!
    用途袋の開封、料理の下ごしらえに。質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×105×15材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂刃渡り(mm)80
  • ステンレスアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
    付属品ステンレス丸頭ネジ付材質SUS304板厚(mm)2棚受け金具L型棚受け
  • 食品箱 ネオクラフト キャリーボックス HEIKO

    食品箱 ネオクラフト キャリーボックス

    HEIKO
    1,798税込1,978
    1パック(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ナチュラルなクラフトテイストの持ち手付きケーキ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。組立式の商品です。
    用途ケーキの持ち帰りに。材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可