カテゴリ
- 自動車純正部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- トラック純正部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「105-808」の検索結果

マグネットインオイルフィルター カートリッジ
KIJIMA(キジマ)(29件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。 取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。タイプカートリッジ式
タピス スタイルWF
タジマ(田島ルーフィング)¥13,980税込¥15,3781箱(16枚)5日以内出荷滝を落ちる繊細な水の流れをデザイン。仕様第一種適合品、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ハイ&ローループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3パイル長(mm)High3.5、Low2.5素材パイル:ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合パイル密度1/10ゲージ×11.5ステッチ
アルミオフセットフレーム MF7.5 2501C用
Avail(アベイル)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 2500C/2501C用のオフセットフレームです。純正フレームから交換することでリール重量の大幅な軽量化が可能です。適合機種ABU アンバサダー 2500C用:2500C/2500CI/2500CDL/3500C/3500CSなど 2501C用:2501C/2501CDL ※IAR、非IARどちらにも適合します ※1600C/2600Cには適合しません材質超々ジュラルミン (一部アルミ合金)質量(g)約29 純正フレーム2500C/2501C:51.0 ※モデルにより異なる場合がありますオフセット量(mm):7.5
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥3,601税込¥3,9611本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲6m
千代田通商¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4083材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)350内径(Φmm)5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)8使用範囲(mm)6000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン
千代田通商¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4758材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう色ライトグリーン質量(g)370内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4