従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
タイプカートリッジ式
規格26X28.5XT0.5
部品名称フアイバマルパツキン
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoMSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、CSH-95-2 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MSV313B-M-2 -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.38、MS313EW-2M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.40、MS310EA-K 動力噴霧機部品_No.42、GSL305-H 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 フアイバマルパッキン_No.37、MS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.42、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 フアイバマルパッキン_No.37、SD31EA 動力噴霧機部品_No.42、GKSL3315 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.39、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.37、VSA-310M 動力噴霧機(1)部品_No.42など
1セット(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
Hutchinson Le Joint Fran c e R5 及び NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブ及び管継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:5.7mm●外径:9.5mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0925
アズワン品番65-7918-74
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
代表車種KX250YBF
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
代表車種ZX600RBF
主な適合純正品番11055-0871
主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11055-0870
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
ノーマルスロットルよりもスピーディに、握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。スポーツ走行やサーキット走行い非常に有効です。このモデルはPCΦ20から、PEΦ22、24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦまで幅広く使用できるマルチスロットルケーブルを採用したモデルです。
インナーケーブル吐出量約30mm調節可能
適合キタコ製PCΦ20、PEΦ22、PEΦ24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦ28キャブレター
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):105●胴径(mm):67●高さ(mm):64●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:38.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-24
1セット(10個)
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):105●胴径(mm):67●高さ(mm):64●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:38.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-23
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ななめ側/平たん側。5L、10Lポリタンク用。EA508AT-105、-105B、110、-110B、-305、-305B、-310、-310B、-311、-311B、-312、-312B、315、-315B用。
材質ポリエチレン
寸法(mm)60
質量(g)11.7
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式取り付けフロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DP コンタクトを備えています。タンク又はオイルパンを閉じるために使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧は 230 V (単相)、 475 V ( 3 相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分です使用温度範囲: -30 ° C ~ 105 ° C認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン
シリーズ9037
検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037
動作温度最大:+105℃、最小:-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力2 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式取り付けフロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DP コンタクトを備えています。このスイッチは、タンクまたはオイルパンを閉じるときに使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧 230 V (単相)、 475 V ( 3 相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分です使用温度範囲: -30 ° C ~ 105 ° C認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン
シリーズ9037
検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037
動作温度最大:+105℃、最小:-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力2 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
容量(L)5
材質ポリエチレン
仕様ノズル無し
エスコ品番EA508AT-105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×120×285
1個
¥2,260
税込¥2,486
当日出荷
。フック穴に取り付けられるマグネット。対応確認済モデル:ネットギア製品 スイッチングハブ、GS105-500JPS、GS108-400JPS、GS116-200JPS、GS105E-200JPS、GS105PE-10000S、GS108E-300JPS、GS108PE-300AJS、GS116E-200JPS、GS108T-200JPS、GS110TP-200AJS。簡易パッケージ品
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ