カテゴリ
- 制御機器(967)
- バイク純正部品(599)
- 厨房用品(507)
- 卓上消耗品(446)
- 店舗什器・備品(259)
- 科学研究・開発用品(181)
- メカニカル部品(169)
- 事務用品(167)
- 配管・水廻り設備部材(164)
- 空調・照明・電設資材(161)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(154)
- オフィス家具(109)
- パソコン/周辺機器(109)
- 測定用品(101)
- 家電(93)
- 物流用品(82)
- 自動車純正部品(64)
- 作業工具(61)
- 切削工具(55)
- カー用品(54)
- 建築金物(53)
- 保管用品(47)
- 機構部品(46)
- 日用品(42)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
- 農業・園芸資材(41)
- 農業機械(39)
- トラック用品・パーツ(37)
- 医療(31)
- スプレー・オイル・グリス(29)
- 安全保護具(29)
- 電動工具(27)
- 清掃用品(24)
- 自動車補修部品(24)
- 防犯用品(23)
- 建材・エクステリア(23)
- 電気材料(22)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 学童・教育用品(21)
- 溶接用品(20)
- 安全用品(20)
- 測定関連サービス(17)
- 介護用品(17)
- 研磨材(16)
- バイク部品(15)
- 住設機器(14)
- 作業服(14)
- 防災用品(13)
- 自転車部品(13)
- 梱包用品(12)
- 救急・衛生(12)
- 縫製用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- クリーンルーム用品(11)
- ヘルスケア(11)
- 洗車・清掃(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- タイヤ・足回り(7)
- マスク(7)
- 手袋(7)
- 塗料(5)
- 理美容(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 安全標識(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 完成車(3)
- 農具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 空圧工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- スズキ(399)
- ニチコン(301)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- ホンダ(199)
- cotta(185)
- RS PRO(161)
- パール金属(156)
- SMC(132)
- エスコ(119)
- HEADS(ヘッズ)(72)
- EBM(江部松商事)(66)
- 日本ケミコン(59)
- 福井クラフト(54)
- FYH(日本ピローブロック)(41)
- 三菱電機(36)
- 雅(32)
- ニッサン(30)
- 旭精工(29)
- ナカバヤシ(29)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「105h」の検索結果

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM105H
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付ねじの種類(-) Rc標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R19 105H XL 357815
DUNLOP(ダンロップ)¥49,980税込¥54,9781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/55R19 105H XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)749
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-105H
SMC¥37,980税込¥41,7781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)105作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML5C2R105H
IKO(日本トムソン)¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ5タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:105ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML5C1R105H
IKO(日本トムソン)¥7,698税込¥8,4681個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ5タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:105ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC5C1R105H
IKO(日本トムソン)¥6,998税込¥7,6981個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ5タイプショートレール長さ(mm)トラック:105ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC5C2R105H
IKO(日本トムソン)¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ5タイプショートレール長さ(mm)トラック:105ユニット数2
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
スーパーシャフト(公差h7)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(30個)当日出荷から7日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
汎用圧力計(Aタイプ)
カクダイ(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)鋼使用流体水・油・エアー
ホースニップH105×2MF
SK11¥399税込¥4391個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
【非接地】 T-35型シース熱電対
坂口電熱(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から4日以内出荷規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
ホーラーミニ H105M
サンエー¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷いちごの高設栽培や家庭菜園、ガーデニング等に。手軽にポット苗の定植穴をあけられるハンディタイプのホーラー。質量(g)715対応【ポットサイス】3.5号寸法(cm)24×11×24.5
ホースジョイH105×3FF
SK11¥539税込¥5931個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホース継手 H105
SK11¥469税込¥5161個当日出荷エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(両側)適合流体空気
ホースニップH105×3MF
SK11¥509税込¥5601個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
ホースニップルH105×3M
SK11¥399税込¥4391個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
三方接手 H105
SK11¥879税込¥9671個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。材質金属最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
ホースニップルH105×3M
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
フジロイヤル重量戸車 平型
ヤボシ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
e帽章
つくし工房¥999税込¥1,0991組当日出荷から4日以内出荷e帽章はe腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるバンドを組み合わせたヘルメット用識別表示物です。 バンドに透過性があるため、前面の社名・マーク等が隠れることはありません。 付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。材質(本体)ビニールセット内容本体、ヘルメット用樹脂バンド厚さ(mm)1.2寸法(mm)75×145材質(バンド)ウレタン樹脂
Lug Nut 17HEX 貫通
KYO-EI(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(16個)当日出荷から8日以内出荷六角軸二面幅(mm)17色クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から22日以内出荷全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
小型防水ロック用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個当日出荷ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途小型制御盤・各種小型キャビネット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・止め金質量(g)(本体)30、(ハンドル)13最大適合板厚(mm)3表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01960
ホースニップルH105×2M
SK11¥319税込¥3511個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
PPC穴あき用紙(共用紙・26穴)
コクヨ(2件のレビュー)¥619税込¥6811袋(100枚)当日出荷コピーした用紙をそのまま、多穴のバインダーやファイルにとじることができます。サイズB5穴数26白色度(%)85程度紙質中性紙坪量(g/m2)70紙厚(μm)90入数100枚
...