カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • バイク純正部品(16)
  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「107x2」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 107X2 91301035003 ホンダ

    Oリング 107X2 91301035003

    ホンダ(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • Oリング 107X2 91301KCW880 ホンダ

    Oリング 107X2 91301KCW880

    ホンダ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91301-KCW-880
  • O RING,107X2  91301KCW851 ホンダ

    O RING,107X2 91301KCW851

    ホンダ
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
  • O-RING 107X2  91301GBG900 ホンダ

    O-RING 107X2 91301GBG900

    ホンダ
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • 保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付針状ころ

    NTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
  • バイオレットオイルホールドリル 三菱マテリアル

    バイオレットオイルホールドリル

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。
    用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング
  • ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • ロングストレートドリル 理研製鋼

    ロングストレートドリル

    理研製鋼
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
    用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
  • AS Series(AS2201F) SMC

    AS Series(AS2201F)

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGPLSD

    NACHI(不二越)
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質HSS-CO
  • QXP バンドソー LENOX(レノックス)

    QXP バンドソー

    LENOX(レノックス)
    89,980税込98,978
    1箱(5本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    深いガレットの採用により、目詰まりしにくく高速切断が可能です。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 小さい送り力で大きな切込みができる鋭いすくい刃形です。
    用途ムク材切断に最適。
  • 深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734

    グーリング
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • TINコバルトロングストレートドリル 理研製鋼

    TINコバルトロングストレートドリル

    理研製鋼
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
    用途用途材質コバルトハイス先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング
  • 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201 SMC

    標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
  • 深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733

    グーリング
    46,980税込51,678
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100 J604 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100 J604

    グーリング
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 DLCPLSD

    NACHI(不二越)
    41,980税込46,178
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)

    RXプラスバンドソー

    LENOX(レノックス)
    65,980税込72,578
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    ふくらんだ刃形により、刃欠けに対するトラブルを解消します。 チップブレーカーにより切粉を細かく刻み、目詰まりを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。
    用途形鋼・パイプ・束ね切断に最適。
  • 深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743

    グーリング
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    69,980税込76,978
    1箱(5本)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603

    グーリング
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • コンテスターSTバンドソー LENOX(レノックス)

    コンテスターSTバンドソー

    LENOX(レノックス)
    59,980税込65,978
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    浅いガレットの採用により、難削材切断時の刃欠けを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 対切削抵抗強化設計の独特のガレットで大型難削材料をストレート切断できます。 難削材切断における最適な切粉を生成します。 滑らかなすくい面とガレット表面の精密研磨刃です。 特殊アサリ刃形です。
    用途難削材切断用。
  • ドリル コートHS S柄 GNLSD1 NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GNLSD1

    NACHI(不二越)
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 597D107X0035F2T VISHAY

    597D107X0035F2T

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,293D107X9016D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,293D107X9016D2TE3

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 600mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2812,594D107X9016C2T VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2812,594D107X9016C2T

    VISHAY
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2812
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,293D107X9020E2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,293D107X9020E2TE3

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-43。等価直列抵抗 = 500mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 4mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,593D107X9016E2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,593D107X9016E2TE3

    VISHAY
    62,980税込69,278
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-43。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 4mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,593D107X9016D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,593D107X9016D2TE3

    VISHAY
    179,800税込197,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 125mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,593D107X9010C2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,593D107X9010C2TE3

    VISHAY
    36,980税込40,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = 593D。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電正接 = 8%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WASHER,66X107X1.6  90407HN2A00 ホンダ

    WASHER,66X107X1.6 90407HN2A00

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,593D107X9010D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,593D107X9010D2TE3

    VISHAY
    49,980税込54,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 102x107x28mm 浅形スライドボックス(2個用) エスコ

    102x107x28mm 浅形スライドボックス(2個用)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-182
  • Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタ

    Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
    シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ シヤチハタ

    Xスタンパー ビジネス用キャップレス E型 既製品 タテ

    シヤチハタ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
    シリーズXスタンパー配列タテグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応