カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 家電(7)
  • 測定用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み

「1080-8m-30」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)6材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M
  • コンパクトデジタルカメラ フィールドスリー

    コンパクトデジタルカメラ

    フィールドスリー(2件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。 A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
    セット内容カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意ください色ブラック質量(g)約93(付属品・電池含まず)電源リチウムイオン充電池(3.7V750mAh)対応OSWindows 10/Windows 11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×54×24レンズF/2.8 f=3.25mm記録方式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM有効画素数約800万画素連続使用時間(時間)動画撮影:約1機能オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影)インターフェースUSB Micro-B (USB2.0)三脚取付ねじ1/4インチネジ充電時間(時間)2撮像素子CMOSセンサーISO感度設定オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません記録画素数静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps待機時間電源ON状態:約1時間40分
  • デジタル顕微鏡 サンワサプライ

    デジタル顕微鏡

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
    付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
  • CALSモード・Wi-Fi機能搭載 光学ズーム3倍工事用デジタルカメラ Bluemake

    CALSモード・Wi-Fi機能搭載 光学ズーム3倍工事用デジタルカメラ

    Bluemake(1件のレビュー)
    ¥15,273税込¥16,800
    1台
    当日出荷
    CALSモード搭載、Wi-Fi機能搭載で煩わしい現場の事務処理の手間が大幅ダウンで効率アップのコンパクトデジカメ。光学3倍ズーム搭載で画質の劣化なく遠くのものまでハッキリ映し出します。(デジタルズームと併せたら最大9倍ズーム!)。1200mAh大容量バッテリーを搭載しながら99gの軽量コンパクトなボディだから、ビジネスにもプライベートにも手軽に持ち運びご使用いただけます。7500万画素(有効画素1200万)4Kの臨場感あふれる映像の撮影をお楽しみください。
    セット内容本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書質量(g)本体約99、バッテリーmicroSD含む118電源リチウムイオン充電池1200mAh感度IOS:自動/100/200/400/800/1600/3200/6400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×26×61レンズf=37-111mm F3.3-6有効画素数1200万機能セルフ・オフタイマー、露出補正、ホワイトバランス、CALSモード、Wi-Fi(カメラ操作・データ転送用)、2.8インチIPSスクリーンインターフェースUSB-Type-C/microSD解像度写真:補間(75M、64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M、動画:フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720p(1280×720)@120fps/60fps/30fps録画時間最大:約1時間記録メディアmicroSD最大256GB再生可能ファイル形式動画MP4、写真JPEG
  • 4K60Hz 1入力8出力 HDMI分配器 ラトックシステム

    4K60Hz 1入力8出力 HDMI分配器

    ラトックシステム
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    1入力8出力 HDMI分配器。3840x2160(60Hz、4:4:4、24bit)DCI 4K(4096x2160)にも対応。HDMI(HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC※、3D 対応)※OUTPUT8 のみ、HDCP1.4/2.2 準拠。ビデオ帯域幅 18Gbps。Dolby Atmos、Dolby TrueHD 等対応。推奨ケーブル長 4K60Hz:5mまで、4K30Hz/1080p60Hz 以下:10mまで※Premium ハイスピード HDMI ケーブルをご使用ください。ケース本体 メタル材質。
    セット内容RS-HDSP8P-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書(1年)、ゴム足×4材質メタル質量(g)約330※本体のみ規格HDMI(HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC※、3D対応)、HDCP1.4/2.2準拠※OUTPUT8のみスイッチ電源スイッチ:電源ON/OFF、リセットボタン:HDMI信号の読み直し適合規格CEC電源電圧DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)4K60Hz:5まで・4K30Hz/1080p60H以下:10まで※本製品との接続にはPremium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応ディスプレイ:HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×67×26(突起部含まず)仕様・用途【ピクセルクロック】600MHz消費電流(mA)最大800最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)※解像度は接続するテレビ、ディスプレイに依存します動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)LED【POWER】青点灯:電源供給時、【OUTPUT1-8】青点灯:HDMI通信が安定・青点滅:HDMI通信が不安定・消灯:HDMI未接続コネクタHDMI:タイプA×1、HDMI:タイプA×8対応フォーマット【オーディオ】Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCMポート1入力8出力帯域幅(Gbps)18
  • オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    バイク専用のドライブレコーダーが遂に登場! 突然襲い掛かる「もしも」の為に!!2つのカメラで死角をなくした【オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」】が登場です!
    付属品本体(モニター)、カメラ×2(ケーブル長245cm)、ACC電源(ケーブル長390cm)、カメラ取り付け用器具×2、日本語取扱説明書質量(g)490電源12V/24V両対応 ACCから給電 / 内蔵電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×80液晶サイズ2.7インチ 液晶カラー内蔵電池3.7V/500mAh記録ファイル形式【動画・mp4形式】UHD P24(2880×2160)GHD P30(2560×1440)・FHD(1920×1080)・HD(1280×720)【静止画・jpg形式】12M(4032×3024)・10M(3648×2736)・8M(3264×2448)・5M(2592×1944)・3M(2048×1536)・2MHD(1920×1080)・VGA(640×480)マイク/スピーカー内蔵防水仕様カメラのみ記録メディアmicroSDカード(最大64GB)画角120度
  • HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス StarTech.com

    HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード。用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
    用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応色ブラック高さ(mm)13質量(g)143ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz製品幅(mm)24シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • HDMI 1.4 ケーブル/7m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル StarTech.com

    HDMI 1.4 ケーブル/7m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル

    StarTech.com
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(7m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIケーブル
    用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続。オフィス、会議室、教室での使用に最適。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:7m●製品長さ:7m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:306gRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルカメラ 光学ズーム5倍 デュアル液晶 NAGAOKA

    デジタルカメラ 光学ズーム5倍 デュアル液晶

    NAGAOKA
    ¥24,800税込¥27,280
    1個
    当日出荷
    本製品は本体重量139gの軽量設計ながら、光学ズーム5倍機能を搭載しており、画質を落とさずに拡大することが可能です。オートフォーカス機能も搭載されており、最大1300万画素の高画質モデルです。また、デュアルスクリーン搭載で自撮りにも最適です。マクロ設定により、最短で約50cmまで被写体に寄って接写する事ができます。ISOは最大1600対応により、高感度撮影が可能です。
    仕様●保存型式:MP4(ビデオ) / JPEG (写真)●光学ズーム:5倍●入出力ポート:USB Type-C●写真解像度(M):12, 8, 5●動画解像度/フレーム数(fps):1920×1080/30,1280×720/30●手振れ軽減:電子式 (静止画のみ)●最大画素数(画素):1300万●最大連続使用時間(分):最大50(写真)/ 最大40(ビデオ)電源リチウムイオン充電池 (BL-5B)本体質量(g)139記録媒体SDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-256GBまで対応 Class10以上対応)本体サイズ(mm)102×65×26充電時間(時間)3セルフタイマー有デジタルズーム4倍シャッタースピード1/2000~1/2(秒)
  • 360°×4Kアクションカメラ コダック

    360°×4Kアクションカメラ

    コダック
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載
    付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く)電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可本体質量(g)102有効画素数約1240万画素インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)総画素数約1276万画素ズームなし(固定焦点)防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)焦点距離(mm)0.85耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付)レンズ構成7郡9枚撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)撮像素子1/2.3 BSI CMOSホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード撮影距離(m)電子式(EIS)記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]測光方式AiAE撮影距離(cm)50~∞露出制御プログラムAEF値2.8ISO感度設定自動調整(100~800)連写モードあり撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写言語表示英語モニタ1型の液晶モニター記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可耐寒温度(℃)-10記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fpsWi-Fi802.11b/g/n
  • コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB-2 ブラック aiwa(アイワ)

    コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB-2 ブラック

    aiwa(アイワ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    仕様●デジタルズーム倍率:4倍●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり+約1時間●同梱品:電池、USBケーブル、ストラップ、クリーニングクロス、キャリングポーチ、取扱説明書●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):61mm●本体サイズ(W):100mm●本体色:ブラック本体質量(g)114有効画素数1600万画素記録媒体microSDカードインターフェースUSB Type-Cポート、microSDカードスロット解像度■静止画:80M(補間)/75M(補間)/68M(補間)/64M(補間)/56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/12M/8M/5M/3M■動画:5K(4608×2560)15fps/4K(3840×2160) 30fps/2.7K(2688×1520)30fps /FHD(1920×1080)60fps・30fps/HD(1280×720)120fps・60fps・30fpsシャッター1/8,000秒 ~ 1/15秒撮影範囲0.2m~∞レンズ構成レンズ:F3.2, f=4.836mm
  • コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB-2 ホワイト aiwa(アイワ)

    コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB-2 ホワイト

    aiwa(アイワ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    仕様●デジタルズーム倍率:4倍●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり+約1時間●同梱品:電池、USBケーブル、ストラップ、クリーニングクロス、キャリングポーチ、取扱説明書●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):61mm●本体サイズ(W):100mm●本体色:ホワイト本体質量(g)114有効画素数1600万画素記録媒体microSDカードインターフェースUSB Type-Cポート、microSDカードスロット解像度■静止画:80M(補間)/75M(補間)/68M(補間)/64M(補間)/56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/12M/8M/5M/3M■動画:5K(4608×2560)15fps/4K(3840×2160) 30fps/2.7K(2688×1520)30fps /FHD(1920×1080)60fps・30fps/HD(1280×720)120fps・60fps・30fpsシャッター1/8,000秒 ~ 1/15秒撮影範囲0.2m~∞レンズ構成レンズ:F3.2, f=4.836mm
  • RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 1080p DisplayPort-DVI-D ケーブル、オス - オス - 3 mこの DisplayPort-DVI-D ケーブルを使用すると、 DisplayPort 搭載コンピュータやグラフィックカードを DVI ( Digital Visual Interface )モニタなどの出力デバイスに接続することができます。一般的に、プレゼンテーションやオーディオビジュアルディスプレイに使用されます。DisplayPort インターフェースは、 VESA ( Video Electronics Standards Association )によって開発されました。これは、 HDMI の代替品として使用できるロイヤリティフリーの製品で、同じ高パフォーマンスを誇ります。 RS Pro シリーズに属するこのケーブルは、熟練したエンジニアによってテストされています。最大 1080p の 8 ビット / 10 ビットディープカラービデオ解像度と最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポートします。 このケーブルは長さが 3 m で、 20 ピンオスコネクタが付属し、便利なラッチで所定の位置に固定できます。このコネクタフードは Durable Black PVC 製で、摩耗に耐えます。また、ケーブルの損傷を防ぐストレインリリーフ及びコネクタを保護するダストキャップも付属しています。特長と利点 DisplayPort - DVI-D ケーブル DVI-D コネクタ オス - オスケーブル 長さ 3 m 絶縁性と耐久性に優れた PVC 絶縁被覆 ラッチ付き 20 ピンオスコネクタで確実に固定 最大 1080p の解像度を提供 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーを有効にします 1Mbps 双方向補助チャネルをサポート 内部ワイヤサイズは 30 AWGRS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : DVI-D M 長さ: 3 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI 1.4 ケーブル/3m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル StarTech.com

    HDMI 1.4 ケーブル/3m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル

    StarTech.com
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(3m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル。用途:オフィス、会議室、教室での使用に適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでのプレゼンテーション表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
    用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:99gRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用 StarTech.com

    HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用

    StarTech.com
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    ハイスピードHDMIケーブル:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(1.8m)。4Kビデオ対応(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:4K UHD解像度対応ハイスピードHDMIケーブル(1.8m)。頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルモールドケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質の映像と音声を提供するHDMI 1.4ケーブル。仕様:ケーブル長:1.8m/色:ブラック/HDMI 1.4b/HDMIコード/オス - オス/28 AWG/金めっきコネクター/PVC被覆材/シールド:アルマイラー箔 + 65%編組/ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC/YCC601 カラー/HDMI 1.4 以前にも対応
    用途ブルーレイディスクプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクター等、ハイデフィニションオーディオビデオデバイスを接続。オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に。UHD対応プロジェクターなど大画面を使用するプレゼンテーションに理想的。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
  • HDMI Extender Gefen

    HDMI Extender

    Gefen
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    対応信号。HDMI2.0 | 双方向IR。 延長可能距離。・4K UHD 3840×2160@60Hz(4:2:0、8bit)…40m。・4K UHD 3840×2160@30Hz(4:4:4、8bit)…40m。・4K DCI 4096×2160@24Hz/30Hz(4:4:4、8bit)…40m 。・1080p(12bit)…70m。伝送対応ケーブル。・CAT-5e(STP)以上。必要ケーブル数。・上記伝送対応ケーブル1本。HDMI 対応 :。 HDCP2.2/1.4、12bit Deep Color、LPCM7.1,Dolby TrueHD,。 DTS-HD Master Audio、CEC パススルー、3DTV パススルー。 Lip Sync パススルー。IR 延長可能。HDBaseT テクノロジー搭載。EDID マネージメント搭載。POL(Power over line) 対応
    仕様ピクセルクロック:300MHz寸法(mm)W110×H26×D85質量(g)約180電源(V)DC24消費電力(W)最大10(送信機・受信機合計)入力端子送信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+45動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、IR Out:3.5mmモノラルミニ×1、Link:RJ-45(シールド)×1出力端子受信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1保管温度(℃)-20~+85対応解像度4K UHD(3840×2160)、 4K DCI(4096×2160)、1920x1200(WUXGA)、 1080p湿度(%)保管:0~ 90(結露なきこと)
  • AIなしネットワークカメラセット(8台) i-PRO

    AIなしネットワークカメラセット(8台)

    i-PRO
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1式
    4日以内出荷
    2MP(1080p)対応。IR LED搭載、最長照射距離30m。独自のスマートコーディング技術でデータ量削減。IP66対応。8CH 4TB PoE給電8ポート対応 ネットワークディスクレコーダー。カメラ接続台数 8CH対応。HDD 4TBx1搭載。PoE給電8ポート搭載。第3者機関発行の電子証明書プリインストール。FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
  • 光学ズームデジタルカメラ フィールドスリー

    光学ズームデジタルカメラ

    フィールドスリー
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    遠くの被写体もクリアにとらえる光学3倍ズーム搭載。35mm換算38~114mmのレンズで旅行やスポーツ観戦、お子様の成長記録など様々なシーンで活躍します。約1300万画素CMOSセンサーと手ブレ補正機能により見たままの感動を美しく残せるコンパクトデジタルカメラです。
    セット内容本体、充電ケーブル(A-C)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書質量(g)本体111(付属品・バッテリー含まず)、バッテリー約19電源リチウムイオン充電池 3.8V 1000mAh(Type-C充電約1時間30分)対応OSWindows11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×59×23.5レンズF/3.3 ~ F/5.8, f=5.0 ~ 15.0記録方式静止画保存形式:JPEG 動画保存形式:MP4、音声AAC機能電子手ブレ補正、カラーフィルター、マクロモード、ウエブカメラ機能、カードリーダー機能、自動パワーオフ、三脚取付穴:1/4インチネジディスプレイ2.8インチIPS/640*480焦点距離(mm)38~114(35mm換算)撮像素子1/3.2インチCMOS撮影時機能ISO感度:オート/100/200/400/800/1600 露出補正:オートのみ フォーカス:オートフォーカス ホワイトバランス:オート / 晴天 / 曇天 / 白熱灯 / 蛍光灯 セルフタイマー フラッシュマイク/スピーカー搭載(モノラル)インターフェイスType-C(USB2.0)記録メディアSDカード(256GB迄/class10以上推奨)※別売り記録画素数写真:12M / 8M / 5M / 3M 動画:1920x1080 30FPS/ 1280x720 30FPS
  • 4Kデジタルムービーカム NEXION(ネクシオン)

    4Kデジタルムービーカム

    NEXION(ネクシオン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    6日以内出荷
    4K動画撮影対応、光学10倍ズーム、Wi-Fi転送機能、3.0インチIPSタッチパネルを搭載したデジタルムービーカムです。高画質で美しく鮮明な映像を残そう!運動会や発表会などのイベントで威力発揮。光学10倍ズームで遠くからでも表情までしっかり捉えます。
    付属品充電池 BP-29M(2)、リモコン RM-9V7、HDMIケーブル、ポーチ、USB ACアダプター、USBケーブル、レンズカバー、リモコン用乾電池(2)、取扱説明書、保証書材質ABS+PC質量(g)電池含む480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×146×71連続使用時間4K動画撮影:約150分記録方式動画MP4/静止画JPEG(記録メディア:microSD 最大512GB(Class10以上))有効画素数829万画素インターフェースMini HDMI Type-C/USB 2.0 Type-C/マイク端子ズーム光学10倍(総合40倍/デジタル4倍)解像度静止画:8MHD 3840×2160/5M 2592×1944/2MHD 1920×1080(補間最大30M)、動画:UHD 3840×2160(30fps)/WQHD 2560×1440(30fps)/FHD 1920×1080(30・60fps)/HD 1280×720(30・120fps)撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー液晶モニター3.0インチ IPS液晶タッチパネル焦点距離f=4.9~49mm(35mm換算33~330mm)Wi-FiIEEE802.11b/g/n 2.4GHz
  • スリムデジタルカメラ NAGAOKA

    スリムデジタルカメラ

    NAGAOKA
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    薄さ9.5mmの超薄型形状のデジタルカメラです。ポケットに入れやすく持ち運びに最適。オートフォーカス機能搭載。デジタルズーム4Xで拡大可能。レトロモード搭載。79gの軽量設計。本体サイズ:100×67×9.5mm。パッケージ内容:本体、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書。保証期間:1年
    仕様総画素数:812万画素、レンズ:F/2.2 f=3.789mm、ズーム:デジタルズーム4X、撮影距離:静止画0.1m~,動画約1.5m~、スクリーンサイズ:2.88インチ、動画解像度フレーム数:1920×1080/30fps,1280×720/30fps、写真解像度:3M,5M,8M、保存形式:MOV(ビデオ),JPEG(写真)、記録媒体:microSDカード(128GBまで対応)※別途購入が必要です、ホワイトバランス:自動,昼光,曇り,電球,蛍光灯、セルフタイマー:オフ,2秒,5秒,10秒,20秒、入出力ポート:USB TYPEC
  • RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1080p DisplayPort-DVI-D ケーブル、オス - オス - 5 mこの RS Pro DisplayPort-DVI-D アダプタは、コンピュータやグラフィックカードをモニタやプロジェクタなどの DVI デバイスに接続するために使用します。長さ 5 m のケーブルには、オスの DisplayPort コネクタと DVI-D コネクタが付いているため、別のケーブルのアダプタを使用する代わりに、直接ビデオ接続を行うことができます。デジタルエンターテイメントセンター、ホームオフィス、職場で一般的に使用されています。 DisplayPort インターフェースは、 Video Electronics Standards Association ( VESA )の設計に基づいて、 HDMI の代替品としてロイヤリティフリーで提供すると同時に、高品質の画像を維持します。このアダプタは、 8 ビットと 10 ビットの両方のディープカラーと最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポートします。20 ピンコネクタを備えているので、ねじで所定の位置にしっかりと固定されます。したがって、誤脱落の心配がありません。 RS Pro シリーズに属するこのケーブルは、耐久性をテストされており、信頼性が高く高品質の製品です。特長と利点 DVI-D-DisplayPort ケーブル 長さ 5 m 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース オス - オスコネクタ 内部ワイヤサイズは 30 AWG 最大 1080p の解像度を提供します 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーを有効にします 1Mbps 双方向補助チャネルをサポートRS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : DVI-D M 長さ: 5 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • 夜間でも録画ができる双眼鏡 キヨラカ

    夜間でも録画ができる双眼鏡

    キヨラカ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    2.5Kの高画質録画 (静止画、40M) 赤外線で暗闇でも録画可能 最大300m 3段階の調節可能 3W 850nm ライト 暗視補正機能付き 光学4倍、デジタル4倍ズームで遠くのものが鮮明 録画可能 3.0インチIPSスクリーンの液晶付きで録った動画や写真を見やすい画面でその場で確認 日本語表記対応(全11か国語) 3枚連写可能 ループ機能 : ファイル分割 録画速度 : 通常、倍速、1/2倍速に切り替え可能 日付表示可能 三脚穴付き 操作ボタンが光るので暗闇でも問題なし 優れた操作性 高級デザイン 滑りにくいTPU素材採
    仕様●写真解像度:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M●ビデオ解像度:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P●フレームレート:30fps●レンズ:FOV=10°、直径 24mm●イメージセンサー:CMOS●ディスプレイ画面:3 インチ 640×480 IPS●USBインターフェース:TYPE-C●ストレージメディア:最大サポート64GB(別売り)●赤外線ライト:3W 850nm ●赤外線スポットライト、3 段階の赤外線調整●光学倍率:4x●デジタルズーム:4X●暗闇での表示距離:250-300M●弱い光での視距離:3Mから無限大●電源:2500MAH リチウム充電式バッテリー●日付スタンプ:日付と時刻の設定をサポート●モード:写真モード、動画モード、再生モード ●電源:充電式リチウム電池●充電時間:約2.5時間●電池持続時間(目安):DAY/約10時間、NAIGHT/約3時間●セット:本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、カード用USBメモリ、取扱説明書兼保証書(日本語)●IP65●本体サイズ:124×140×60mm●本体重量:約332g●保証期間:1年間●生産国:中国バッテリー容量(Ah)2.6アズワン品番67-9276-31
  • 暗視スコープDX キヨラカ

    暗視スコープDX

    キヨラカ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    強力な暗視スコープ 最大200メートル照射 4-32xズーム 光学4倍 デジタルズーム8倍 昼間はカラービデオ、写真を撮影 夜間は白黒ビデオ、写真を撮影 日本語を含む11か国語表記対応 見やすい1.5インチTFTスクリーン 128GBのMicroSDカード(別売り)サポート スターライトナイトビジョン機能搭載 3段階のIR調整可能 連写可能 自動ファイル分割機能搭載 日付表記可能 超鮮明な2.5K動画撮影 通常、2倍速、1/2倍のスピード調整撮影可能 タイマー撮影可能 手触りがよく滑り止めになるシリコン素材採用 三脚穴あり
    仕様●光学倍率4倍デジタルズーム:8倍●接眼調整範囲:0.5●画面:内蔵 1.5 インチ LCD IPS●画面解像度 360×240●視野:10.4°●レンズ:32mm 30fps●イメージセンサー:CMOS●赤外線距離(完全な暗闇):2~200mIR●LED::850nm 3W Infared LED●写真:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M,3M JPG 形式●ビデオ:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P AVI形式●バッテリー:内蔵充電式●リチウム電池:3.7V 700mAh●最大128GBのマイクロSDカード(別売り)をサポート●USB ポート:マイクロ USB 2.0 ●セット:本体、USBケーブル、専用バッグ、ストラップ、レンズクロス、取扱説明書兼保証書●保証期間:1年間●生産国:中国バッテリー容量(Ah)0.7アズワン品番67-9276-32
  • 8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 ラトックシステム

    8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器

    ラトックシステム
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
    8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 8K対応テレビのHDMI端子を2台の機器で切り替えて使用 4K/120fpsの高フレームレートにも対応 PlayStation 5、Xbox SeriesXで動作確認済み 各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠 サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応 USB電源ケーブルとACアダプター標準添付 切り替えは手動方式でワンタッチ切り替え サビに強い金メッキコネクタを採用 設置しやすいコンパクト設計
    仕様ピクセルクロック:2376MHzセット内容製品本体、USB ACアダプター、USB給電ケーブル、ユーザーズマニュアル 兼 保証書材質メタル質量(g)約60ポート数2適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78.5×51.5×13電源電圧(V)DC +5/1A(添付のUSB ACアダプターから供給)準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠消費電流(mA)Max.320最大解像度出力:7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz)(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。)ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ適合ケーブル8K60Hz:5mまで、4K120-60Hz / 1080p240Hz:5mまで、4K30Hz / 1080p144Hz以下:10mまで (※全ての環境で動作を保証するものではありません。)LEDポート選択時、青色に点灯対応フォーマットオーディオ:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)インターフェイス入力:HDMIタイプA ×2、出力:HDMIタイプA ×1ピクセルクロック:2376MHz帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
  • ビデオ・コンバーター シルバー VC-1-HS ローランド

    ビデオ・コンバーター シルバー VC-1-HS

    ローランド
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    8日以内出荷
    HDMI信号を入力して、SDI信号を高品質で出力。 HDMI出力をSDI信号に変換することで、長距離伝送が可能になります。 HDMI信号をSDI対応スイッチャーに入力できます。 PCのHDMI出力をSDIケーブル経由で伝送できます。
    付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足 4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)対応フォーマットHDMI入力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8chSDI出力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720×487/59.94i、720×576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)HDMI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch出力端子SDI端子:BNC タイプ × 2、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1(スルー/出力切替)、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)信号処理オーディオ・エンべデッド、オーディオ・ディエンべデッド動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSB タイプ B(Hi-Speed USB)× 1オーディオ入力アナログ・オーディオ入力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ入力最大入力レベル:+24dBu、アナログ・オーディオ入力インピーダンス:150kΩ、デジタル・オーディオ入力信号フォーマット:AES3、16~24ビット、32~48kHz、2ch、デジタル・オーディオ入力インピーダンス:110Ωオーディオ出力アナログ・オーディオ出力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ出力インピーダンス:600Ω、デジタル・オーディオ出力信号フォーマット:AES3、24ビット、48kHz、2ch、デジタル・オーディオ出力インピーダンス:110Ω
  • ビデオコンバーター VC-1-DL ローランド

    ビデオコンバーター VC-1-DL

    ローランド
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    欠品中
    HDMIとSDIの双方向変換に加え、ビデオ・オーディオのディレイと、フレームシンクロナイザーが搭載された高機能モデル。 たとえば、ビデオスイッチャーで発生した遅延を、オーディオ信号を遅延させることで、つじつまを合わせられるので「リップシンク」がとれます。 イベントなどで複数のテレビモニターに表示する際に、表示タイミングのずれを補正することができます。 シアター・システムなどで利用する際、PAシステムとプロジェクターの表示のずれを調整できます。
    付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足 4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子SDI端子:BNC タイプ × 1、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)、リファレンス端子:BNC タイプ × 1フォーマット形式リファレンス信号:ブラック・バースト、2値、3値対応フォーマットSDI入力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI入力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720×487/59.94i、720×576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)HDMI入力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-D 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8chSDI出力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720×487/59.94i、720×576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)※フレーム・シンクロナイザ動作時は、2ch動作になりますHDMI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-D 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch ※フレーム・シンクロナイザ動作時は、2ch動作になります出力端子SDI端子:BNC タイプ × 1、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)インピーダンス(Ω)リファレンス:75信号処理フレーム・シンクロナイザ:リファレンス入力時に動作(SDI 出力及びHDMI 出力のオーディオは 2ch となります)、ビデオ・ディレイ (0~4.5フレーム)、オーディオ・ディレイ (0~4.5フレーム)、オーディオ・エンべデッド、オーディオ・ディエンべデッド動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSB タイプ B(Hi-Speed USB)× 1オーディオ入力アナログ・オーディオ入力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ入力最大入力レベル:+24dBu、アナログ・オーディオ入力インピーダンス:150kΩ、デジタル・オーディオ入力信号フォーマット:AES3、16~24ビット、32~48kHz、2ch、デジタル・オーディオ入力インピーダンス:110Ωオーディオ出力アナログ・オーディオ出力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ出力インピーダンス:600Ω、デジタル・オーディオ出力信号フォーマット:AES3、24ビット、48kHz、2ch、デジタル・オーディオ出力インピーダンス:110Ω
  • 双眼鏡 液晶付き 2.5K キヨラカ

    双眼鏡 液晶付き 2.5K

    キヨラカ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    17日以内出荷
    液晶付きなので撮ったその場でモニター確認ができます。 最大2.5Kの高画質。 双眼鏡の倍率そのままに録画と写真が撮れます。 充電式で面倒な電池交換が不要。 液晶が、2.0インチIPSスクリーンできれいで見やすい。
    仕様●本体サイズ:116×81×45mm●本体重量:約286g●材質:亜鉛合金、ABS、PVC他●電源:リチウムポリマー内蔵充電池●電池容量:2600mAh●倍率:10倍●対物レンズの有効径:25mm●角度視野(実数):5.8°●101M/1000Mでの視野:1000m●射出瞳:2.5mm●アイレリーフ:10mm●近距離:6m●瞳孔間距離調整:55-75mm●デジタルズーム:8倍●写真解像度:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M●ビデオ解像度:2.5KUHD、1080FHD、1080P、720P●スクリーン:2.0インチIPSスクリーン●言語:10か国(日本語含む)●セット内容:本体、充電ケーブル、レンズクロス、日本語取説アズワン品番67-9276-12
  • パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴム種類HTDベルトピッチ(mm)8寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M