カテゴリ
- バイク純正部品(5)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
「109-371」の検索結果

水平器
WIZ'A¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷用途建築現場、DIY、家電の取り付け、家具の設置などで水平・垂直・45度の角度を測定する際に材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液色シルバー/ブルー/ホワイト質量(g)172気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×300×50
ハイコントラストまな板 1枚入り
天領まな板(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷視力の弱くなった中高年の方、視覚障害をお持ちの方でも まな板と食材のコントラストがはっきりして見やすく、 安全に調理が出来ます。材質ポリエチレン色ブラック耐熱温度(℃)-30~90
カラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付
エム・あい¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷ジョイントカラー5色展開で、一目で容器の使用用途や使用区域を判別でき、容器を直に床面に置かないため、HACCP対策につながります。液もれ防止トレーはステンレス製なので水洗いでの管理が可能で、台車から外して単体でもご使用頂けます。用途液もれ防止トレーをカラーAP台車にセットして、バックインボックス#20を置いて使用します。台車に乗せることで移動や保管がラクにでき、容器を床面に直置きしないので、衛生的に管理できます。また、液もれ防止トレーを敷いているので、容器からの液もれによる床面汚れの防止にもつながります。材質カラーAP台車:pp、液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)371(310)×317(310)×132(109)適合容器バックインコンテナー#20キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付