羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。
質量(g)21
タイプ吸込側,吐出側兼用
表面処理ニッケルクロムメッキ(銀色)
フレーム(mm)80
1個
¥569
税込¥626
欠品中
適合機種CB010
2ハンドルシャワー混合栓の切替ハンドル
アズワン品番64-6492-64
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
キリンレモンならではのさわやかなレモンの味わいとすっきりした余韻が楽しめる無糖炭酸水です。
その他常温
内容量(mL)500
1セット(24個)
¥3,298
税込¥3,562
3日以内出荷
テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。
仕様12V18/5Wバルブ付属。汎用品につき、取り付けには加工が必要。
レンズ幅(mm)約109×高さ49
主な適合車種XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
角が丸い角型シリーズです。
用途細かい部品の監理・収納に
トラスコ品番852-1415
色クリア
容量(mL)190
材質(本体)スチロール
質量(g)46
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×53×49
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)109×53×49
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
エスコ品番EA109HG-49
全長(mm)350
種類刷毛
サイズ(号)10・20
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
刷毛幅(mm)30・55
1セット
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
エスコ品番EA109HN-49
全長(mm)280
質量(g)17
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)35
材質(柄部)木
材質(毛)化学繊維毛
主な用途水性用・目地用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)30
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
主な適合純正品番90109-08025
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
材質アルミ合金+プラスチック
質量(kg)2.3
外形寸法(mm)395.0×120.8×127.8
消費電力(W)最大:17
電源DC 12V、2A&POE(802.3at)、Type2、Class4(44V~57V)、0.455A~0.351A、最大20W
制御IRオン/オフ、マニュアル
対応保管条件: -30℃~+65℃
保護等級IP67、IK10
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
速度(最大検出)80km/h
動作環境-40℃~+70℃
視野角水平:92°~46.1°×垂直:49°~26°×対角:109°~52.8°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/25秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-EMC、CE-LVD、CE-RED、FCC
最低被写体照度(Lux)0.001@F1.4(Color、30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)10(ANPR)、30(ビデオ監視)
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージBult-in TFカード対応、Kingston対応:16GB、32GB、128GB、256GB、Dahuaカード:16GB、32GB、128GB、256GB、SanDisk:16GB、32GB、128GB、256GB
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
代表車種EX250LEF
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
代表車種VN2000-A1
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。
背もたれ付きバーチェアの単品です。背もたれの背面にはウォールナットの突板を使用しており、高級感があります。シルバーで統一された脚がスタイリッシュでモダンな雰囲気を演出します。ファブリック生地のブラウンとアイボリーの2種類からお選びいただけます。高さ調節可能です。
用途お店、店舗、飲食店のカウンター用の、バーチェア、カウンターチェア、チェア、椅子として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×49×109
規格48~55フクム
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB)
図解NoMS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.49、MP8010E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品 ガスケットセット_No.47、MSA413R2T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.49、MS513EFR-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.49、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.49、MS413EA-M エアクリーナ キャブレータ ツールセット テールパイプ ガスケットセット部品_No.47、MP8030E-M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 ガスケットセット_No.17、MS413CA-M エンジンエアークリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.47、MP8030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品 ガスケットセット_No.47など
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード