カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • バイク純正部品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「109-601」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様)篠原電機
58,980税込64,878
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8ナット皿ばねナット:M6
冷却ACファンSan Ace(交流電源用) 山洋電気冷却ACファンSan Ace(交流電源用)山洋電気
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
99,980税込109,978
1セット
90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
ハンマーセット STAHLWILLE(スタビレー)ハンマーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
39,980税込43,978
1セット
90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ) BIGM(丸山製作所)ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)BIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB)図解NoMD5010 羽根車部品_No.66、AD571TS 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、AD572S 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD572S 羽根車部品_No.64、AD572TS 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、DK-57-3 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD5010T 羽根車部品_No.66、MD6010 -1 羽根車部品_No.66、MD571TS 羽根車部品_No.64、DK-57TS-3 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD5020LTS 羽根車部品_No.66、MD572TS 羽根車部品_No.64、MD572 羽根車部品_No.64、DK-57S-3 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD6010K 羽根車部品_No.66、AD571S 羽根車部品_No.64、MD5020 羽根車部品_No.66、MD571S 羽根車部品_No.64、GD500 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.60、MD6020TS 羽根車部品_No.66、MD6010TS 羽根車部品_No.66、MD5020T 羽根車部品_No.66、MD571-A 羽根車部品_No.66、MD571TS-A 羽根車部品_No.66、DK-57TS 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、DK-57-2 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD6020S 羽根車部品_No.66、MD6010KTS 羽根車部品_No.66、DK-57S-1 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MD5020L 羽根車部品_No.66、MD6010L 羽根車部品_No.66、MD571 羽根車部品_No.64、AD571 羽根車部品_No.64、AD572 羽根車部品 ハキダシケースクミタテ(パッキンツキ)_No.64、MG471 羽根車部品_No.64、MD5010KT 羽根車部品_No.66、MD6020 羽根車部品_No.66
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン ハスクバーナハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジンハスクバーナ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番(本体)125B
エルゴノミック IEEEホットスワップ挿抜ハンドル 81シリーズ ELMAエルゴノミック IEEEホットスワップ挿抜ハンドル 81シリーズELMA
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
IEEE1101.10、ホットスワップ対応の挿抜ハンドルです。フロントパネル、プリント基板への取り付けは付属のM2.5のネジを用います。ロック付きのため、カード抜けを防止します。マイクロスイッチが使用できます。
仕様●色/外装処理:ブラック
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB黒田精工
27,980税込30,778
1本
25日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB黒田精工
27,980税込30,778
1本
25日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類標準グリース関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA黒田精工
27,980税込30,778
1本
25日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:A
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA黒田精工
27,980税込30,778
1本
25日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類標準グリース関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:A
ACファン San Ace160(□160mm) 山洋電気ACファン San Ace160(□160mm)山洋電気
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形種類ACファンサイズ(mm)160×160
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状角形種類DCファン
(12861)HOSE 三菱ふそう(12861)HOSE三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
(38109)ウインチ プラネタリギヤ NO.3 トヨタ(38109)ウインチ プラネタリギヤ NO.3トヨタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(19110)テユブフラム アツセンブ UDトラックス(19110)テユブフラム アツセンブUDトラックス
4,590税込5,049
1個
7日以内出荷
(16610)ホルダー アッシー、ノズ UDトラックス(16610)ホルダー アッシー、ノズUDトラックス
33,201税込36,521
1個
7日以内出荷
(15110)チユーブ アッセンブリー UDトラックス(15110)チユーブ アッセンブリーUDトラックス
7,695税込8,465
1個
7日以内出荷
(15010)ポンプ アッシー、オイル UDトラックス(15010)ポンプ アッシー、オイルUDトラックス
112,856税込124,142
1個
7日以内出荷
重錘バンド アビリティーズ・ケアネット重錘バンドアビリティーズ・ケアネット
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
手頸や足首に巻き付けて、無理なく筋力アップ。 トレーニング内容や目的に合わせて、色分けされた10段階の重さが選べます。
材質鉄粒、ビニールレザー
ホース 5X10X600 09355-50109-600 スズキホース 5X10X600 09355-50109-600スズキ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ホース 09359-50101-600 スズキホース 09359-50101-600スズキ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
プレートA クラッチ 22311096010 ホンダプレートA クラッチ 22311096010ホンダ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番22311-096-010
プラスチックギャラリーGPCシリーズ 篠原電機プラスチックギャラリーGPCシリーズ篠原電機
25,980税込28,578
1組
11日以内出荷から14日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
DCサンエース DCファン 109P □80×20厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □80×20厚山洋電気(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から61日以内出荷
厚さ(mm)20形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80
DCサンエース DCファン 109P □60×20厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □60×20厚山洋電気
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
サイズ(mm)60×60形状角形厚さ(mm)20種類DCファン
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
COVER,L CRANKCASE  11361096010 ホンダCOVER,L CRANKCASE 11361096010ホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
COVER,L CRANKCASE  11341096010 ホンダCOVER,L CRANKCASE 11341096010ホンダ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ファンモータ SanAce ACファン 山洋電気ファンモータ SanAce ACファン山洋電気
13,198税込14,518
1個
4日以内出荷
入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン情報通信機器をはじめ、制御盤設備まで幅広い機器を冷却する長寿命高信頼の冷却ファンです。【セットモデル】 ファン・フィンガード・プラグコード・ネジなどを一括購入出来ます。
材質(フレーム)アルミニウムフレーム厚さ(mm)51
リテーナ(バルブスプリング) BIGM(丸山製作所)リテーナ(バルブスプリング)BIGM(丸山製作所)
240税込264
1個
7日以内出荷
部品名称リテーナ(バルブスプリング)関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.77MB) 展開図41(0.77MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(1.12MB)図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.109、SSA-Z601S エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.4、BSA-950シリーズ エンジン バルブ,ロッカアーム部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン バルブ、ロッカアーム部品_No.4、SSA-α520 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.4、BSA-651 951シリーズ エンジン バルブ、ロッカアーム部品_No.4、SSA-Z500MA-2 エンジン(バルブ・ロッカーアーム)部品_No.4、SSA-N550DX エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.4、SSA-α602 エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(2004年7月生産分~)部品_No.40、SSA-α1002ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(2004年7月生産分~)部品_No.40、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.109など
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】YZF-R6 2017- U-KANAYAアルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】YZF-R6 2017-U-KANAYA
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザインアジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
適合車種YZF-R6 2017-つやつや有り
換気ファンフード(屋外用)IPX4 篠原電機換気ファンフード(屋外用)IPX4篠原電機
33,980税込37,378
1組
11日以内出荷から15日以内出荷
付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)電源コード(m)1保護IP34RoHS指令(10物質対応)対応材質(プレフィルター)不織布フィルター材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
DCファン 山洋電気DCファン山洋電気
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類DCファン形状角形