カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)

「109s005」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,698税込6,268
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファン
ファンモータ SanAce ACファン 山洋電気ファンモータ SanAce ACファン山洋電気
4,068税込4,475
1個
4日以内出荷
入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン情報通信機器をはじめ、制御盤設備まで幅広い機器を冷却する長寿命高信頼の冷却ファンです。
材質(フレーム)アルミニウム
B57237S0109M000 EPCOSB57237S0109M000EPCOS
189税込208
1個
7日以内出荷
小型通気ギャラリー(屋内用) 篠原電機小型通気ギャラリー(屋内用)篠原電機
13,980税込15,378
1組
当日出荷から12日以内出荷
保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットパーティションバー (S1) MAZDA(マツダ)ブラケットパーティションバー (S1)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 5D テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 5Dテグテックジャパン
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,298税込2,528
1缶(1500個)
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュ テグテックジャパン刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュテグテックジャパン
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。 一般加工/交差穴加工用。
関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 5kgセット PROST's関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 5kgセットPROST's
13,980税込15,378
1セット(5kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 原色 #109 シルバーメタリック(粗目) 2.5kg / 専用硬化剤 250g / 希釈用シンナー 2.5kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。メタリック(粗目)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性
Rosenberger BNCコネクタ プラグ RosenbergerRosenberger BNCコネクタ プラグRosenberger
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
SR型用インサート 住友電工ハードメタルSR型用インサート住友電工ハードメタル
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHA01シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHA01シリーズXP POWER
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
Raaco インサート RAACORaaco インサートRAACO
299税込329
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックギャラリーGPCシリーズ 篠原電機プラスチックギャラリーGPCシリーズ篠原電機
7,398税込8,138
1組
11日以内出荷から14日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
換気ファンフード(屋外用)IPX4 篠原電機換気ファンフード(屋外用)IPX4篠原電機
13,980税込15,378
1組
11日以内出荷から15日以内出荷
付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)電源コード(m)1保護IP34RoHS指令(10物質対応)対応材質(プレフィルター)不織布フィルター材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様)篠原電機
39,980税込43,978
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)形状1連幅(mm)160厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)77取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8最大風量(m3/min)0.47/0.54縦(mm)160横(mm)160ナット皿ばねナット:M6パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横)前面開口部面積(cm2)60
薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様)篠原電機
36,980税込40,678
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8ナット皿ばねナット:M6
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W1000 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W1000 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
159,800税込175,780
1枚
25日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付