6,021件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐薬品性・耐久性に優れます。
仕様●容量(mL):10000●目盛単位(mL):500●サイズ(mm):220×256×335(H)●材質:ポリエチレン●重量:643.3g●目盛付●両手付 アズワン品番65-9341-19
1個
5,070 税込5,577
翌日出荷

透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
11,781 税込12,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 口径(Φmm)32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。 ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配もありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので、同じ高さのスペースに収納できます。 縦でも横でも使える四角形ボトル
材質ボトル本体・コック本体/PP、キャップ/HDPE、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム 内径(Φmm)8.5(コック先端部) 1目盛(mL)500 口径(Φmm)43 外径(Φmm)12(コック先端部)
1個
2,178 税込2,396
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム) 材質(本体)PE 目盛なし 材質(コック)PP 材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム) コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
1個
3,366 税込3,703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり 材質硼珪酸ガラス
1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。
材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質(外装)ダンボール 材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm)52.5 材質(コック)PE(ポリエチレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容易に持ち運びが可能です!容器上部と底面に取手が付いていますので、運びやすく注ぎやすいです。純水装置で精製した精製水です。精製水が入った状態で自立しますので置き場所にも困りません。
材質PE(容器・コック・ノズル) 容量(L)10 適合規格A2相当 サイズ(mm)230×230×260 アズワン品番4-778-01 有効期限製造日より1年
1個
1,790 税込1,969
当日出荷


フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000974 アズワン品番67-4849-02
1枚
4,790 税込5,269
欠品中

密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000969 アズワン品番67-4848-96
1枚
36,800 税込40,480
欠品中

ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。 軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPE アズワン品番62-2705-93
1個
119 税込131
当日出荷

バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。
材質PC 容量(L)10 耐熱温度(℃)-80~+125 滅菌方法γ線滅菌済 オートクレーブの可否121℃(30分)
1個
17,800 税込19,580
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304 間口(mm)399 段数1 全高(mm)118 キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
1個ほか
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコータル#10-S用ツメ有ふたです。
仕様●材質:PE●外寸(mm):Φ323.5×20.5 アズワン品番67-7239-81
1枚
990 税込1,089
5日以内出荷

堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。 視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。 99分までの長時間タイマー機能付きです。 ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。 メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。 洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個 出力(W)200 電源AC100V 50/60Hz 槽内寸法(mm)300×240×150 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 発振周波数33kHz/40kHz 外寸法(mm)365×340×310 付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
1台ほか
653 税込718
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
1台
81,900 税込90,090
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000979 アズワン品番67-4849-07
1枚
5,910 税込6,501
欠品中

フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000984 アズワン品番67-4849-12
1枚
9,650 税込10,615
欠品中

チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし) 口内径(Φmm)(タンク) 36 ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm アズワン品番4-2155-01
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

ポリタンク10L-BL2口用の穴無しキャップです。
仕様●内径:Φ50mm●外径:Φ63mm●高さ:25mm アズワン品番68-2015-20
1セット(10個)
4,190 税込4,609
翌々日出荷

1個
19,100 税込21,010
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 口数片口 最小目盛(mL)500 活栓あり ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10枚)
2,670 税込2,937
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フェイスアウト陳列用フックのL10cmで、商品在庫数を減少できます。
材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)5 仕様ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 長さ(cm)10
1本
1,740 税込1,914
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
15日以内出荷



富士インパルスヒーター 300-10L 10本入
10ミリ幅ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応FA-300-10W/CV-300-10W/CA-300-10W/Fi-300-10W/V-300/CA-300/G-301/V-301G/V-301R-35-10WK/V-301R-35/V-301/FIK-300-10WK/CA-300-10WK/V-301R-35-10W/Fi-300-10WK/FA-300-10WK/FA-300-10/V-301G-10WK/V-301-10WK/WA-301/FI-WA300-10WK/FI-WA300-10/FIK-300-10/Fi-300-10/CV-300-10WK/CV-300-10/OPL-300-10U P/OPL-300-10U/OPL-300-10/V-301G-10W/V-301-10W/FI-WA300-10W/FIK-300-10W アズワン品番62-9113-83 構成部品消耗部品
1セット(10本)
8,698 税込9,568
当日出荷


信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
58,000 税込63,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)