カテゴリ

  • 農業機械(1,290)
  • 制御機器(1,235)
  • ねじ・ボルト・釘(1,045)
  • メカニカル部品(822)
  • パソコン/周辺機器(728)
  • 測定用品(449)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(424)
  • 切削工具(373)
  • 機構部品(337)
  • 電気材料(331)
  • バイク部品(244)
  • 家電(176)
  • 塗料(149)
  • 作業工具(146)
  • 空調・電設資材(125)
  • 配管・水廻り設備部材(105)
  • 建築金物(104)
  • 船舶用品・漁業資材(103)
  • FA担当者のオススメ新商品(101)
  • 清掃用品(96)
  • 物流用品(83)
  • 事務用品(81)
  • 電動工具(70)
  • 農業・園芸資材(67)
  • 照明(65)
  • 洗剤・除去剤(56)
  • 自動車補修部品(54)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
  • 接着剤・補修材(50)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 安全用品(41)
  • 防犯用品(40)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • 溶接用品(38)
  • 建材・エクステリア(35)
  • カー用品(33)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 梱包用品(24)
  • 作業服(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 店舗什器・備品(20)
  • テープ(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 洗車・清掃(18)
  • 自転車部品(18)
  • 防災用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • オフィス家具(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 縫製用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 住設機器(11)
  • 医療(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 研磨材(9)
  • 厨房用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 日用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 介護用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 手袋(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10M2」の検索結果

関連キーワード
9,670件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースセツゾクOリング(10M2) BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクOリング(10M2)BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格S11.2関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB)図解NoJAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、SD048SP-20 付属品部品 ホースセツゾクOリング(10M2)_No.9、MK048SP-20 付属品部品_No.9、MK048-20 付属品部品_No.9、SD048-20 付属品部品 ホースセツゾクOリング(10M2)_No.9、MS048R-20 付属品部品_No.7、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MS048-20 付属品部品_No.9、MS048SP-20 付属品部品_No.9
ホースセツゾクOリング(10M2) BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクOリング(10M2)BIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1セット(5個)
7日以内出荷
規格S11.2部品名称ホースセツゾクOリング(10M2)関連資料(0.68MB)図解No3ジゲンノズルRN1-40W ノズル分解図部品_No.13
ホースクリツプ 10M2イカ BIGM(丸山製作所)ホースクリツプ 10M2イカBIGM(丸山製作所)
108税込119
1個
7日以内出荷
部品名称ホースクリツプ 10M2イカ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.87MB)図解NoJH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.43、JH205F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.43、JH301F ホースマキトリソウチ部品_No.41
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポリエステル銅線 2.0mm 10m(±2%) ノーブランドポリエステル銅線 2.0mm 10m(±2%)ノーブランド
2,998税込3,298
1袋
5日以内出荷
ポリエステル銅サイズ2.0m長さ(m)10(±2%) 巻き耐熱温度(℃)155
1.0x 10m/2.0mm ゴムマット エスコ1.0x 10m/2.0mm ゴムマットエスコ
54,000税込59,400
1個
翌日出荷
防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック材質天然ゴムエスコ品番EA997RB-103厚さ(mm)約2質量(kg)約32長さ(m)10幅(m)1
ドレンプラグ用4角凸ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドレンプラグ用4角凸ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法l(mm)10ソケット形状4角
簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ簡易デジタル流量計 【センサ分離型】クローネ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など測定対象液体材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:56電源単3電池×2個使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:35寸法W(mm)表示部:72精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命約1500時間
サンプルケース(丸形) コクゴサンプルケース(丸形)コクゴ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。
材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン色(本体)透明
38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
52,400税込57,640
1個
翌日出荷
長さ(m)10幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-10材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)38使用荷重(t)2全長(m)10揚量(t)2
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCOブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(14個)
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上スチール
延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付 GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付GOODGOODS(グッド・グッズ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。
セット内容延長コード本体材質PVC質量(kg)約1.73定格電圧(V)125全長(m)約10定格電流(A)15適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯導体RoHS指令(10物質対応)対応
タックロール KOVAX(コバックス)タックロールKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
FB10M-2-019 16インチ TakaraTecFB10M-2-019 16インチTakaraTec
169税込186
1個
5日以内出荷
定番の数字バルーン。ふくらまし後約30cm
用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「2」ゴールド
ファイバースコープカメラ(ファイバー長10m、2レンズ360度回転、1080P) ブロードウォッチファイバースコープカメラ(ファイバー長10m、2レンズ360度回転、1080P)ブロードウォッチ
41,980税込46,178
1個
当日出荷
10mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能5インチの液晶ディスプレイ付きフル充電で約3時間連続稼働IP67相当の防水撮影した映像はmicroSDカードに保存可能付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35質量(g)本体:約370、ケース:約1170電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラ:約10ヘッド径(Φmm)カメラ:約8時間可動:約3時間ディスプレイ5インチ解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720視野角約78°焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
ステンレスセッティングメジャー10巾2m ムラテックKDSステンレスセッティングメジャー10巾2mムラテックKDS
839税込923
1個
当日出荷
トラスコ品番376-2017
10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
ポリエステル銅線 1.6mm 10m(±2%) ノーブランドポリエステル銅線 1.6mm 10m(±2%)ノーブランド
2,298税込2,528
1袋
5日以内出荷
ポリエステル銅線(PEW)は、ポリエステル樹脂のワニスを導線上に焼き付けたエナメル線です。耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、高周波における誘電特性に優れておりまして、電気的特性が良好です。 汎用モータやトランス、ソレノイド、コイル、携帯用発電機などに最適です。
ポリエステル銅サイズ1.6m長さ(m)10(±2%) 巻き耐熱温度(℃)155
LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から100日以内出荷
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
S/P UD 31Z10-M2 ナカノ NAKANOS/P UD 31Z10-M2 ナカノNAKANO
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55212-Z9317
クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(平頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
ポリエステル銅線 1.2mm 10m(±2%) ノーブランドポリエステル銅線 1.2mm 10m(±2%)ノーブランド
1,598税込1,758
1袋
5日以内出荷
ポリエステル銅線(PEW)は、ポリエステル樹脂のワニスを導線上に焼き付けたエナメル線です。耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、高周波における誘電特性に優れておりまして、電気的特性が良好です。 汎用モータやトランス、ソレノイド、コイル、携帯用発電機などに最適です。
ポリエステル銅サイズ1.2m長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)155
丸型サンプルケース 佐野屋産業丸型サンプルケース佐野屋産業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
フタがしっかり閉まって密閉できる、使いやすいケースです。
材質(本体)ポリスチレン、(フタ)ポリエチレン
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
UL3265電線 赤 AWG22 10m(±2%) 日立UL3265電線 赤 AWG22 10m(±2%)日立
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG22長さ(m)10 ±2%
10mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(ステンレス製) エスコ10mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
種類粘着テープ付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)ステンレス目盛仕様メートル目盛JIS規格1級相当目盛種別片面エスコ品番EA720YY-42
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) スチールTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(16個)
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット エスコ0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマットエスコ
43,000税込47,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997RB-21
UL3265電線 黄 AWG24 10m(±2%) 日立UL3265電線 黄 AWG24 10m(±2%)日立
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG24長さ(m)10 ±2%
クリンプナット(薄頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(薄頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上ステンレス
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
ポリウレタン銅線 0.6mm 10m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.6mm 10m(±2%)巻ノーブランド
719税込791
1パック
5日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
サイズ0.6m長さ(m)10±2%
ポリウレタン銅線 0.4mm 10m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.4mm 10m(±2%)巻ノーブランド
579税込637
1パック
5日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
サイズ0.4m長さ(m)10±2%
ポリウレタン銅線 0.8mm 10m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.8mm 10m(±2%)巻ノーブランド
899税込989
1パック
5日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
サイズ0.8m長さ(m)10±2%
UL3265電線 青 AWG22 10m(±2%) 日立UL3265電線 青 AWG22 10m(±2%)日立
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
サイズAWG22長さ(m)10 ±2%
ポリウレタン銅線 0.65mm 10m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.65mm 10m(±2%)巻ノーブランド
799税込879
1パック
5日以内出荷
サイズ0.65m長さ(m)10±2%
UL3265電線 青 AWG24 10m(±2%) 日立UL3265電線 青 AWG24 10m(±2%)日立
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG24長さ(m)10 ±2%
ポリウレタン銅線 0.5mm 10m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.5mm 10m(±2%)巻ノーブランド
629税込692
1パック
5日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
サイズ0.5m長さ(m)10±2%
UL3265電線 赤 AWG24 10m(±2%) 日立UL3265電線 赤 AWG24 10m(±2%)日立
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG24長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 白 AWG24 10m(±2%) 日立UL3265電線 白 AWG24 10m(±2%)日立
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG24長さ(m)10 ±2%
...