41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

長ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質SUS304TP 形状ニップル 品番PN 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) 形状ニップル 規格JIS B 2302 表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき 接続方式両ネジ
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

イノック両長ニップル
エコ商品
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)200 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式両ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-7013 材質本体:PVC、パッキン:EPDM 規格65A配管用
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-7040 材質本体:PVC、パッキン:FKM 規格15A配管用
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-7045 材質本体:PVC、パッキン:EPDM 規格20A配管用
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-7020 材質本体:PVC、パッキン:FKM 規格40A配管用
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-6948 材質本体:PVC、パッキン:EPDM 規格80A配管用
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-5450 材質本体:PVC、パッキン:FKM 規格80A配管用
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-5460 材質本体:PVC、パッキン:EPDM 規格100A配管用
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-6977 材質本体:PVC、パッキン:FKM 規格100A配管用
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-7022 材質本体:PVC、パッキン:EPDM 規格40A配管用
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-7035 材質本体:PVC、パッキン:FKM 規格65A配管用
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-6984 材質本体:PVC、パッキン:FKM 規格20A配管用
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-7005 材質本体:PVC、パッキン:EPDM 規格50A配管用
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-6951 材質本体:PVC、パッキン:FKM 規格50A配管用
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-6970 材質本体:PVC、パッキン:EPDM 規格15A配管用
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-6985 材質本体:PVC、パッキン:EPDM 規格25A配管用
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-7017 材質本体:PVC、パッキン:FKM 規格25A配管用
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。N20A3、S25A3にはお使いになれません。
用途短ニップルの製作。 トラスコ品番410-7145 サイズ3/8 呼称10A 最短ニップル長さ(mm)55
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

短管が無駄なく使えます。シンプルな構造で故障がなく、パイプマシンと併用することにより誰でも短ニップルが製作できるように設計されています。
1個
18,700 税込20,570
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

未来工業防火キット
施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)