カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,764)
  • 制御機器(3,419)
  • 自動車純正部品(1,169)
  • パソコン/周辺機器(809)
  • 農業機械(781)
  • 電気材料(540)
  • 配管・水廻り設備部材(467)
  • メカニカル部品(441)
  • 測定用品(335)
  • オフィス家具(286)
  • バイク純正部品(211)
  • 科学研究・開発用品(194)
  • FA担当者のオススメ新商品(173)
  • 物流用品(151)
  • 切削工具(143)
  • バイク部品(138)
  • 空調・照明・電設資材(121)
  • 自動車補修部品(111)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(103)
  • 機構部品(95)
  • 家電(91)
  • 作業工具(86)
  • 学童・教育用品(74)
  • 防災用品(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(70)
  • 事務用品(69)
  • バッテリー・電装(67)
  • 電動工具(55)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 建築金物(47)
  • カー用品(43)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 建材・エクステリア(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • トラック純正部品(25)
  • 日用品(21)
  • 安全用品(21)
  • 防犯用品(21)
  • 溶接用品(20)
  • 測定関連サービス(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 保管用品(15)
  • 梱包用品(15)
  • 安全標識(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 研磨材(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 医療(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 空圧工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 厨房用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 食品・飲料(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 縫製用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗料(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 作業服(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)

「10a-2」の検索結果

関連キーワード
17,520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    10A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    590税込649
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径10A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 10A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    10A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    310税込341
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 10A/2.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    10A/2.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    115税込127
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径10A呼び圧力5K
  • 10A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    10A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    255税込281
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 10A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    10A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    810税込891
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)10Aエスコ品番EA469BA-10材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)長さ(m)2
  • 10A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    10A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    245税込270
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 10A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    10A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    950税込1,045
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ

    10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

    エスコ
    370税込407
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
  • 10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ

    10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)

    エスコ
    270税込297
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
  • 10A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    10A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    625税込688
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    200税込220
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径10A呼び圧力10K
  • 10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    190税込209
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径10A呼び圧力5K
  • 240V/10A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30) エスコ

    240V/10A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)

    エスコ
    5,210税込5,731
    1個
    翌日出荷
    フレーム30用
    極数2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)36×65×140定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)10
  • AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド
    1,019税込1,121
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
  • ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LID,GRAB *PB425M*  84152K1ZJ10A2 ホンダ

    LID,GRAB *PB425M* 84152K1ZJ10A2

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,GRA*PB425M*  84151K1ZJ10A2 ホンダ

    COVER,GRA*PB425M* 84151K1ZJ10A2

    ホンダ
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
  • KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,019税込1,121
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
  • KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,136税込1,250
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
  • 表面保護フィルム T5010A 三井化学東セロ

    表面保護フィルム T5010A

    三井化学東セロ(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
  • SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1組(2本)
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(6件のレビュー)
    249税込274
    1セット(2個)
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
    用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線
  • NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツ

    NS 標準 Vプーリー A-2

    カネミツ(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
    用途ベルト伝導に。
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • 給水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格および同等品に適合。
    適合JISおよび同等品に適合。
  • 標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー A-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
    溝の形A溝数2下穴径(Φmm)-
  • 丸型圧着端子 オーム電機

    丸型圧着端子

    オーム電機(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
    用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
  • RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコム

    RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ

    エレコム
    619税込681
    1個
    当日出荷
    Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。
    用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーククリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
  • KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド

    KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)

    ノーブランド
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
    用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
  • KITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド
    1,136税込1,250
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
  • LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
  • 名刺用紙 エーワン[ラベル]

    名刺用紙

    エーワン[ラベル](1件のレビュー)
    669税込736
    1パック(10面×20シート)
    当日出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せます。
    用紙サイズA4判面付10面材質上質紙仕様マイクロミシン寸法(mm)面付:91×55ホワイトサイズA4シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●名刺用紙厚(mm)0.19ラベルサイズ(mm)55×91標準総厚さ(mm)0.19ラベル厚(mm)0.19余白四辺余白付印刷方式両面シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー粘着タイプマイクロミシンカットラベル形状四角
  • GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
    用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • KITZ製10FDY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製10FDY用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド
    1,019税込1,121
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途窓・テラス・浴室適合平行型(下框)形状Φ25丸車輪径(Φmm)25タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
  • 両長ニップル イノック

    両長ニップル

    イノック
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2

    サイマコーポレーション(36件のレビュー)
    699税込769
    1パック(11個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    締付け後の頭部出っ張りがありません。
    用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"10a-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷