カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,499)
  • 制御機器(697)
  • 配管・水廻り設備部材(487)
  • メカニカル部品(196)
  • 農業機械(119)
  • 自動車純正部品(80)
  • 切削工具(79)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 機構部品(47)
  • バッテリー・電装(47)
  • 測定用品(40)
  • 自動車補修部品(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 作業工具(31)
  • 電気材料(27)
  • 溶接用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 建築金物(15)
  • バイク純正部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • バイク部品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 保管用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 研磨材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 家電(6)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 空圧工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10a-25」の検索結果

関連キーワード
3,818件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO わに口クリップ 10A 25mm, 黒 , 赤 RS PRORS PRO わに口クリップ 10A 25mm, 黒 , 赤RS PRO
1,698税込1,868
1組
7日以内出荷
RS Pro わに口クリップ CAT III ( 600 V ) CAT II ( 1000 V ) 信頼性の高い自社ブランドの RS Pro のこの頑丈なわに口クリップは、 EN61010-1 準拠し、 CAT III ( 600 V ) CAT II ( 1000 V )等級を備えており、さまざまな用途でのテストに最適です。このわに口クリップは、シュラウド付きプラグ又はシュラウドなしプローブに対応する背面に 4 mm のソケットを備え、さまざまなマルチメータテストリードでの使用に適しています。この RS Pro わに口クリップ製品は定格電流が 10 A で、ジョー幅が 25 mm です。 特長と利点 CAT III ( 600 V )及び CAT II ( 1000 V )の定格を備えています 10 A 定格です 背面に 4 mm ソケットを備え、併用に最適です 最も一般的なテストリードです ジョー開口幅: 25 mm EN61010-1 準拠 用途 自動車 産業用 ラボ 教育用 認定 CAT III ( 600 V CAT II ( 1000 V EN61010 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 10A開口最大幅 = 25mm絶縁 = あり色 = 黒 , 赤RoHS指令(10物質対応)対応
RECEPTACLE(10A-25 ホンダRECEPTACLE(10A-25ホンダ
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
FUSE,10A,25MM ホンダFUSE,10A,25MMホンダ
309税込340
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス・浴室適合平行型(下框)形状Φ25丸車輪径(Φmm)25タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
スプロケット 410A KANA(片山チエン)スプロケット 410AKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
719税込791
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
旋削 突っ切り用ホルダー 150.10A セコ・ツールズ・ジャパン旋削 突っ切り用ホルダー 150.10Aセコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋削用突っ切りホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
GP-10A用ホース780mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース780mmWOLF'S HEAD
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
スチール製吸引ホース(青)
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)780(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6危険物の類別非危険物
Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーロングストレートドリル三菱マテリアル
6,598税込7,258特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)スパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷から8日以内出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
商品構成単品
(1710)プロテクタ,フューエル タンク ミツビシ(1710)プロテクタ,フューエル タンクミツビシ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
(4410)ラック&ピニオン PS付 ミツビシ(4410)ラック&ピニオン PS付ミツビシ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
10Aペア/10mm/25M 三菱ケミカルインフラテック10Aペア/10mm/25M三菱ケミカルインフラテック
44,980税込49,478
1巻
7日以内出荷
厚さ(mm)被覆:10被覆:ブルー+ピンク種類被覆厚み5・10mmペア管長さ(m)25呼び径10A
(8610A)スイッチ,エンジン スターチング ミツビシ(8610A)スイッチ,エンジン スターチングミツビシ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(1310)PIPE,WATER ミツビシ(1310)PIPE,WATERミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工)RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)NSK(日本精工)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から81日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]PRO仕様 一本物コアビットArodアクティブ[切削工具]
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。備考湿式用対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)7.5
(1010A)シート,インレット バルブ ミツビシ(1010A)シート,インレット バルブミツビシ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
(1710)ネック,フューエル フィラ ミツビシ(1710)ネック,フューエル フィラミツビシ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
遮熱キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)遮熱キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
329税込362
1個
翌々日出荷
遮熱管とシーリングキャップを一体化したさや管端末部材です。
形状キャップ
(8610A)スイッチ,EV パワー ミツビシ(8610A)スイッチ,EV パワーミツビシ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
クランプレバー(真鍮パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(真鍮パッドつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮
ヒューズ 10A L=25 26006-003 Kawasakiヒューズ 10A L=25 26006-003Kawasaki
329税込362
1個
4日以内出荷
代表車種KMX80-B5
搬送用ボールねじ(ねじ軸) NSK(日本精工)搬送用ボールねじ(ねじ軸)NSK(日本精工)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt7、Ct10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,180税込1,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
ストレートドリル(ロングシャンク) 三菱マテリアルストレートドリル(ロングシャンク)三菱マテリアル
5,698税込6,268
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
A形フード高背2レバー 三桂製作所A形フード高背2レバー三桂製作所
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
クランプレバー(プラスティックパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(プラスティックパッドつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS2510A25 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS2510A25NSK(日本精工)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードねじ長さ(mm)【Lo】2500外径d(mm)25リードl(mm)10
ハンドル(R)アウター (D306) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (D306)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
クッション(R) フロント シート (J002) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (J002)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ベルト リヤーシート (J0) MAZDA(マツダ)ベルト リヤーシート (J0)MAZDA(マツダ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (D306) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (D306)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (D289) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (D289)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
...