79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44 再生周波数(Hz)160~20000Hz 最大入力(W)50 インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷

純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ 適合10センチ純正対応 音圧レベル(dB)88 再生周波数(Hz)80-20000 最大入力(W)80 インピーダンス(Ω)4
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3cmセパレートドームツイーターと10cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、Φ4×16mm×4、Φ5×16mm×4、ワッシャー×4、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ用)×2、変換コード×2、Uクリップ、防振クッション、ネットワーク、分岐コード(プラス配線用/マイナス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2、【ツィーター取付部品】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

定格入力(W)0.5 回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジFo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502 税込552
当日出荷

Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。
スピーカー10cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター 瞬間最大入力(W)100 定格入力(W)20 再生周波数帯域(Hz)44~58000 音圧レベル(dB)出力:88 インピーダンス(Ω)4 質量(kg/個)0.468 付属品ネジ(Φ4mm×14mm)×4、ネジ(Φ5mm×16mm)×4、コの字金具×4、ワッシャー(Φ10mm×Φ4.5mm)×4、変換コネクター×2、防振パッキン×1
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

インピーダンス(定格)3.3kΩ、10kΩ スピーカー12cmコーン型 音圧レベル(dB)(出力)91dB(1W/1m) 周波数特性200Hz~18kHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×195×101 仕上ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類工作キット 材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚) 使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド 質量(kg)19 取付穴径(Φmm)185 付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

12cmコーン形スピーカーのフルレンジバスレフタイプ。 出力音圧レベル91dB(1m/1W)で、コンパクトながら高能率を実現(メーカー従来比2dBアップ)。 ラウンド形状エンクロージャーによりスピーカー内部の定在波を抑え歪みの少ない拡声を実現。
形式フルレンジバスレフタイプ 使用温度範囲(℃)10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×250×179 周波数特性50Hz~16000Hz(-20dB)、100Hz~14000Hz(-10dB) 音圧レベル(dB)(出力)91(1m/1W) スピーカー12cmコーンスピーカー
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井埋込みスピーカー
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5 使用温度範囲(℃)-20~50 仕上ポリスチレン黒色 周波数特性120Hz~15kHz 入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k 音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m) スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 穴あけ寸法(Φmm)150~160 定格入力(W)6、3、1 指向性W 音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fシリーズは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またセパレートタイプならではの明確な定位とリアルな音場感をクルマの中に再現。 純正スピーカーからの交換で、車室内を高音質かつ臨場感あふれるサウンドで満たします。
スピーカー10cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター 瞬間最大入力(W)100 定格入力(W)20 再生周波数帯域(Hz)42~58000 音圧レベル(dB)出力:89 インピーダンス(Ω)4 質量(kg/個)ウーファー:0.44、トゥイーター:0.049 付属品<ウーファー用>ネジ(Φ4mm×14mm)×4、ネジ(Φ5mm×16mm)×4、コの字金具×4、ワッシャー(Φ10mm×Φ4.5mm)×4、変換コネクター×2、防振パッキン×1、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション×1、ロックタイ×4、<トゥイーター用>取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、<その他>保証書
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

10cmコアキシャル2ウェイスピーカー。
再生周波数帯域(Hz)55~20K 定格入力(W)20 瞬間最大入力(W)100
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm)10 音圧レベル(dB)89 定格入力(W)30 瞬間最大入力(W)190
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷

JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。 8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。 パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm)(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36 質量(g)800 形式密閉形 使用温度範囲(℃)-10~50 仕上パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色) 周波数特性150Hz~20kHz(偏差20dB) 入力インピーダンス(Ω)3.3k 音圧レベル(dB)(出力)89dB(1W/1m) スピーカー8cmコーンスピーカー 定格入力(W)3 指向性W 音響パワーレベル(dB)92(1W)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

エンクロージャー板材からスピーカーユニットまで、すべてのパーツが揃ったフルキット。自作スピーカー初心者にもおすすめです。厚さ15mmのMDF材を採用、10cmユニットに対応した強度を確保。リアスリットバスレフ方式を採用、自然で伸びやかな低音を実現。ハンダ付け不要、配線はファストン端子を接続するだけ。高音質スピーカーユニット付属。全作業工程をカラー写真で解説した詳しい組立説明書つき。必要な工具:・プラスドライバー(No.2)・L定規、または三角定規。:別途用意して頂くもの:・木工用ボンド・吸音材
仕様●スピーカーユニット口径:10cm●出力音圧レベル:85dB/W.m 質量(kg)4.0(1台) 形式スリットバスレフ型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×330×265 インピーダンス 定格入力25W(最大入力:40W)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類その他 インピーダンス(Ω)8 寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ) 周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V 音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W 周波数レンジf0Hz~20KHz 許容電力(W)1
1個ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用 全長(mm)225 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工木工:38、座堀り:76 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力21段階 作業量(目安)穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個(1充電あたり) カーボンブラシ呼び番号440
1台
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーディソンの16.5cm/10cmセパレート3wayスピーカー、Prima APK163です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。Prima APK165は16.5cmコンポーネントミッドバス、10cmミッドレンジ、26mmドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたコンポーネント2wayスピーカーです。 。ウーファー部は撥水処理のされたペーパーコーンを採用。FEM(Finite Element Method)シミュレーションを導入しKlippel R&Dスキャン・バイブロメーターを使用して最適化。さらに競合製品では珍しい32mm大口径ボイスコイルを採用して高能率とパワーハンドリングを両立させています。ウーファーと同様の思想により開発された10cmミッドレンジを採用したことで音色の統一を実現。トゥイーターには26mmのドームトゥイーターを採用。ワイドロールサラウンドと組み合わされ最大限の効率を追求するとともに最適化された音響レンズにより純正位置装着においてもバランスの良い音楽再生を実現させています。クロスオーバーネットワークはそれぞれ独立したコンパクトタイプ。6dBの緩やかなスロープにより効率の低下を防ぎ、のびやかな音楽再生を実現します。またトゥイーターレベルも2段階で調整が可能。93.5dBの高能率を持ち、AVメインユニット等の内蔵アンプでも充分に鳴らし切れるフレキシビリティも魅力。またパワーハンドリングも定格で125Wと高く、さらなる高音質を追求することもできます。また56mmと小さく抑えられた奥行により取付のしやすさも兼ね備えています。グリル付属
仕様●クロスオーバー周波数 BP:600Hz/3.5kHz 6/6dB/Oct●クロスオーバー周波数 HP:3.5kHz 6dB/Oct●クロスオーバー周波数 LP:600Hz 6dB/Oct 入力インピーダンス(Ω)4 取付穴径(Φmm)Mid:93、Woofer:141 再生周波数帯域(Hz)50~20k 音圧レベル(dB)出力:93.5/SPL 定格入力(W)125 取付奥行(mm)Mid:43、Woofer58.5
1セット(2個)
45,980 税込50,578
6日以内出荷

取付易い薄型設計。純正設計で純正品と簡単に交換ができ、ツイッターで高音部を補強し、臨場感をアップ。
用途純正トレードインタイプ セット内容スピーカー(左右)・スピードナット×4・タッピングネジ×4・ワッシャー×4・スピーカーコード(1.5m)×2 取付フラッシュマウント 再生周波数帯域(Hz)35~25000 音圧レベル(dB)92 サイズ(mm)10 インピーダンス(Ω)4 瞬間最大入力(W)100 定格入力20
1セット
3,500 税込3,850
6日以内出荷

グランドゼロの10cmコアキシャル2wayスピーカー、GZ-GZIF 4001FXです。グランドゼロは全てのモデルにおいて、常に最高の安全性、信頼性(長寿命)、サウンドクオリティーを追求し続ける世界のカーオーディオ業界から期待されているブランドです。GZIFはエントリークラスのコアキシャルスピーカーです。ウーファー振動板にはコーテッドペーパーコーン、ツィーターにはマイラードームを搭載で鳴りの良いパフォーマンスを生み出します。
周波数(Hz)特性:80~20k 寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:136×20 最大出力(W)90 深さ(mm)ウーファー部 取付:30 定格出力(W)50 取付穴径(Φmm)ウーファー部:93 インピーダンス(Ω)公称:4 能率(dB)88
1セット(2個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。 仕様(受信バンド)FMワイド・AM 受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz 付属品電源コード×1 ブラック 質量(g)約860(電池含む) 電源単3形乾電池×3、家庭用電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62 スピーカー出力(mW)640 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)100 入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

・キッカーの10×16cm2wayスピーカー、KSC4604です。・KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。・10×16cmミッドバス、シルクドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。・ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。・トゥイーターは13mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。・KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が44mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様正式名称:51KSC4604 51th anniversary model 周波数特性50~20000Hz 取付穴径(Φmm)10.1×15.1 スピーカー16×10cm2wayスピーカー 定格入力(W)75 取付奥行(mm)44
1セット(2個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

キッカーの10cm2wayスピーカー、CSC44です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC44は10cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。スピーカーグリル付属
仕様10cm2wayスピーカー 直径(Φcm)ウーファー部取付穴:9.5 周波数特性60-20kHz 定格入力(W)50 インピーダンス(Ω)公称:4 深さ(cm)ウーファー部取付:4.6
1セット(2個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

オーディソンの10cmコアキシャル2wayスピーカー、Prima APX4です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。Prima APX4は10cmウーファーの同軸上にトゥイーターを配したコアキシャル2way。音が同一のポイントから放射されるコンセントリック構造を採用。これにより高域と低域の位相管理が徹底され、聴感上もナチュラルな音質を獲得しています。またトゥイーターにはアコースティックレンズが採用され、ドアにインストールされた場合でも極めて優れた音場、定位感を実現させました。91dBの高能率を持ち、AVメインユニット等の内蔵アンプでも充分に鳴らし切れるフレキシビリティも魅力。またパワーハンドリングも定格で40Wと高く、さらなる高音質を追求することもできます。また41mmと小さく抑えられた奥行により取付のしやすさも兼ね備えています。
入力インピーダンス(Ω)4 取付穴径(Φmm)93 再生周波数帯域(Hz)80~23k 音圧レベル(dB)出力:91/SPL 定格入力(W)40 取付奥行(mm)43
1セット(2個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷


キッカーの10×16cm2wayスピーカー、CSC464です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC464は10×16cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が43mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様10×16cm2wayスピーカー 直径(Φcm)ウーファー部取付穴:10.1×15.2 周波数特性50-20kHz 定格入力(W)50 インピーダンス(Ω)公称:4 深さ(cm)ウーファー部取付:4.3
1セット(2個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

オーディソンの10cmミッドレンジ、Prima AP4です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。ウーファー部は撥水処理のされたペーパーコーンを採用。FEM(Finite Element Method)シミュレーションを導入しKlippel R&Dスキャン・バイブロメーターを使用して最適化。APK165にプラスして3wayとするなど様々な用途でフレキシブルなユニットです。
入力インピーダンス(Ω)4 取付穴径(Φmm)93 再生周波数帯域(Hz)80~7.5k 音圧レベル(dB)出力:91/SPL 定格入力(W)40 取付奥行(mm)43
1セット(2個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

エッグシェル・コンストラクション TDシリーズスピーカーは、内部定在波や、前面バッフル角で発生する回析効果を抑制するため、剛性が高く、同一半径面が存在しない、卵形ラウンドフォルムのエンクロージャーを採用しています。「TD510ZMK2」は、前モデル「TD510」より内部容積を約14%アップ。スピーカーユニットの高速駆動に対する背圧の影響を抑えて、スムーズなストロークを確保しつつ、再生周波数帯域を広げることに成功しました。 10cmフルレンジスピーカーユニット 「TD510ZMK2」のスピーカー振動板には、軽量ながら高い剛性や適度な内部損失を持ち、固有の音色を持たないグラスファイバーを採用。エッジ部分は、振幅量を充分確保できるブチル系ラバーの採用や、ボイスコイルの最適化などで、前後運動の対称性をアップさせています。磁気回路には、マグネットやボイスコイルの最適化と同時に、ギャップを最小化するなどして、磁束密度を前モデル「TD510」より約4.5%向上させることに成功。さらに、センターポールへ銅素材のショートリングを追加し、磁気歪を抑え、よりクリアな音を実現します。 制振支持構造 「TD510ZMK2」のスピーカー部とスタンド部は、3本のスパイクとオリジナルの特殊固定構造で点接触を実現。不要な振動を排除し、タイトな低音域の再生を可能にしました。最上位モデル「TD712zMK2」と同じダイヤル操作で、-10°~15°の範囲でスピーカー部を無段階に角度調整でき、より明確なステレオイメージを生み出すことができます。 制振スタンド 前傾したスリムなフォルムは、空気の流れを乱さないための必然の形。素材にはアルミ押し出し材を採用し、厳正な試聴評価の結果、砂を充填して、制振性と音質の両面を追求しました。高性能を求めて生まれた機能美は、インテリアとしての存在感をも醸し出し、リビングのオーディオシーンにマッチします。 スパイク 「正確な音」の再生へのこだわりは、スピーカーからスタンドベースにまで貫かれています。「TD510ZMK2」は、大型アルミダイキャストベースに、5本の約20mmスパイクを装備。不要な振動を排除すると共に、設置の安定性を確保しました。
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

密閉型キャビネットタイプの防滴型コンパクトスピーカーです。10 cmフルレンジスピーカーユニット(樹脂製コーン)を採用し、防水性能はIPX2を満足しています。軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所(プールの更衣室、浴室の脱衣場等)で使用することができます。
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:ポリプロピレングレー(マンセルN7.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバーグレー塗装、取付アングル:圧延鋼板グレー(マンセルN7.5近似色)塗装 質量(kg)1.5 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×177×160 周波数特性100Hz~12kHz 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー10cmコーン型(樹脂コーン) 定格入力(W)5 防水保護等級IPX2 インピーダンス(Ω)2k(5W)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64 付属品AC電源コード 質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686 消費電力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0 最大出力600mW 電源(AC V)100 電源周波数(Hz)50/60 電池DC 6V(単3形乾電池4本使用) スピーカー10cm丸形(4Ω) 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

ネイティブ解像度 WXGA (1280 x 800)、3500ルーメン、アスペクト比 16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 10000:1、10Wスピーカー×2内蔵、HDMI端子 (v1.4a)×2、スマートエコ機能搭載、超短焦点型 (壁面から約29cmで80インチ投写可能)、3D対応、教育テンプレート機能搭載、BenQ インフォグラフィックモード対応等、壁掛け金具付属、電子黒板キット対応(別売オプションPW30U)
付属品電源コード、リモートコントロール、単4電池×2、VGAケーブル、保証カード、QSG規制ステートメント×1、壁掛け 質量(kg)5±100g 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大:350、通常:320、エコ:260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)287.5×206.9×373.3 ランプ水銀 コントラスト比10000:1 最大解像度WUXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm)3500 入力端子HDMI(v1.4a)×2 水平周波数(kHz)15~102 垂直周波数(Hz)23~120 投影サイズ(対角)推奨表示:80~100inch スピーカー10W×2 動作温度(℃)0~40 対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比16:10 投影方式DLP
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

新しいシーリングマイク(CM20)、シーリングスピーカー(CS10)の接続に対応した、PoE給電(802.3af/at)が可能なケーブルハブ。
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

使いやすくてみんなに優しいラジカセ。大きくて回しやすい音量調節ダイヤルをはじめ、操作表示はすべて日本語表記でわかりやすく使いやすい仕様です。持ち運びしやすいコンパクトなボディながら、10cmの大口径モノラルスピーカーを搭載しくっきり良く聞こえます。外部入力端子付きで、ラジオを手元スピーカーとしてもご利用いただけます。(コード別売り)。家庭用AC電源と乾電池で使用できる2電源対応です。
仕様●カセット部:4トラック2チャンネルステレオ、推奨テープ:ノーマル60分以下、機能:録音(ACバイアス録音)、消去(マグネット消去)●ラジオ部:受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz、ワイドFM対応●電池持続時間(時間):TOSHIBA単1アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時約90、テープ再生時約56 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)1.3(乾電池、付属品含まず) 消費電力(W)10 電源AC100V50/60Hz DC6V、単1乾電池×4(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×123×100 スピーカーΦ10cmコーン型×1、実用最大出力1.0W
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷

SkySound CM20 シーリングマイクx1、SkySound CS10 シーリングスピーカーx2、RCH40 E2 ルームケーブルハブx1のセット。
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

独立4chアンプによる大迫力の重低音&タフボディ。本体両サイドに水平対向配置した16cmウーハーと正面に配置した10cmフルレンジスピーカーを独立4chハイパワーアンプで駆動。ボディにはタフなチューブ構造を採用することで不要振動を抑制し、引き締まった重低音を大迫力で楽しめます。幅広い音楽ソースに対応したオールインワンシステム。CD、Bluetooth、ラジオ、USBメモリーに加え、イベントやライブ等で多彩に楽しめるマイク入力/ギター入力端子を装備。各ソース再生音とマイク/ギター入力とのミキシングも可能。マイクにはエコーがかけられるのでカラオケ等で楽しめます。 。光を演出ライトエフェクト機能。全面スピーカー部周りが光るライトエフェクト機能を搭載。赤の常時点灯に加え、7色に点灯するモードなど計4モードで光を演出します。便利な内蔵バッテリー&ショルダーベルト。内蔵バッテリーにより、AC電源が取れない環境下でも約14時間(充電時間は約5時間、使用条件によって変わります)の長時間再生の長時間再生が可能。また、持ち運びに便利なショルダーベルトも付属しています。目覚まし/スリープタイマー搭載。表示部の明るさを調整できるディマー機能。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れる、オートパワーセーブ(節電機能)搭載。長時間使用しない時に内蔵充電式電池の消費を抑えることができるエコモード搭載
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)696×261.5×265 質量(kg)8 付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、ショルダーベルト、AC電源コード 電源AC100V-240V(50/60Hz)、内蔵充電式電池 最大出力(W)(ウーハー)20W+20W、(フルレンジ)10W+10W (JEITA規格による測定値) 入出力端子AUX IN(Φ3.5mmステレオミニ)×1、 マイク入力(モノラル標準Φ6.3mm)×1、 ギター入力(モノラル標準Φ6.3mm)×1、 ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1 USBポート再生専用×1 対応メディア音楽CD、CD-R/RW(mP3) 受信周波数Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応) スピーカー2ウェイシステム(16cmコーン×2+10cmコーン×2) 通信方式Bluetooth(R)標準規格Ver.5.0+EDR 出力Bluetooth(R)標準規格Power Class 2 通信距離(m)10 消費電力(W)6(定格)/1以下(電源待機時)/0.2以下(エコモード時)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード 寸法(mm)185×70×23.8 質量(g)295(バッテリ含む) 電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能) センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません) メモリー3GB RAM / 32GB Flash ディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応 フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き 防塵防水性能IP67 落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時) 使用CPUオクタコア 2GHz 保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く) バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応 充電時間(時間)満充電まで約4.5 動作時間19時間以上 振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5m スロットSIMスロット:ナノSIMスロット × 2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用, 256GBまで OSAndroid 12 言語表示多言語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS認証取得済 Bluetooth5 インジケータLED, バイブレーター, スピーカー キーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き 動作温度範囲(℃)-20~60 USBタイプUSB 2.0, タイプC GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo 相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと) オーディオスピーカー: 1W出力, 90dB 10cm離れて マイク(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

EDIFIEREDIFIERスピーカー
エコ商品
G1500はEdifierによるゲーミングシリーズ「HECATE(へケート)」のゲーミングスピーカーです。合計5W出力の2.5インチ (約6.35cm)フルレンジスピーカーで、様々なLEDライトによる演出がゲームの臨場感を盛り上げます。常時点灯や点滅など合計10パターンのLEDライト演出。またMUSICモード、GAMEモード、MOVIEモードと3つの異なる音質モード搭載で再生ソースに合わせた好みの音質へ変更することができます。Φ3.5mmステレオミニプラグ、Bluetooth、USB接続と多彩な入力に対応。
付属品本体(1セット)、多言語マニュアル、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書 ブラック 質量(g)1000 電源USB給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1台あたり)110×120×170 定格出力(W)5(2.5+2.5) 周波数再生周波数:93Hz~20kHz 入力端子Bluetooth、USB、3.5mmステレオミニジャック S/N比80dB スピーカー2.5インチ(約6.35cm)フルレンジ RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothver5.3、通信距離約10m、プロファイルA2DP オーディオコーデックSBC
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

外部の衝撃からスピーカーの振動板を保護します。音質を劣化させないシンプルな構造です。太さΦ1.6mmの強靭な鋼線製、黒色ツヤ消し塗装。長さ10mmの金属スペーサと黒色ネジが付属します。バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801Bの他、8cmスピーカーユニットに対応します。2台一組。
付属品金属スペーサ×8個、タッピングねじ×8本 適合バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801B、8cmスピーカーユニット 材質鋼線Φ1.6(黒色つや消し塗装) ねじピッチ(mm)(取付ねじ)118 外径(Φmm)90
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷