渡辺金属工業
ライスストッカー 檜蓋 10kg
国産トタン素材だから光を通さず、湿度の影響も受けにくくお米を乾燥から守ります。
用途
フタが二重構造なので、防虫剤や乾燥材を入れられます。
仕様
1合用の計量カップ付。
TGK品番
1-0293-1701
質量(kg)
1.2
色
シルバー
直径×高さ(mm)
217×405
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81951637
HRS10A
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください