カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,328)
  • 切削工具(595)
  • 制御機器(520)
  • バイク部品(387)
  • 農業機械(342)
  • 電気材料(332)
  • トラック用品・パーツ(172)
  • 測定用品(170)
  • メカニカル部品(155)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
  • 電動工具(92)
  • 機構部品(84)
  • 物流用品(62)
  • 自動車補修部品(49)
  • 作業工具(41)
  • バイク純正部品(32)
  • 整備工具・収納(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • カー用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 縫製用品(15)
  • 防犯用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 照明(9)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 空圧工具(6)
  • テープ(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 家電(5)
  • 医療(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10m 1.25」の検索結果

4,761件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/亜鉛黒)(パック品)大阪魂
699税込769
1パック(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びM10材質長さ(mm)35ねじピッチ1.25寸法S(mm)17表面処理亜鉛黒寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約1.5頭部形状六角寸法K(mm)7関連資料(0.13MB)ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(3件のレビュー)
569税込626
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
M10-1.25x20mm リコイルインサートネジ(細目/10コ) エスコM10-1.25x20mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-10L
M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ(2件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-10B
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(細目P=1.25)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(細目P=1.25)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
639税込703
1パック(2個)
当日出荷
ねじの呼びM10材質長さ(mm)65ねじピッチ1.25種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角関連資料(0.12MB)ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(30件のレビュー)
559税込615
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
ユニオン、8MM-M10XP1.25 DAYTONA(デイトナ)ユニオン、8MM-M10XP1.25DAYTONA(デイトナ)
799税込879
1個
翌々日出荷
完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
パイプナット 水本機械製作所パイプナット水本機械製作所(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
バンジョーボルト M10×1.25 TAKEGAWA(武川)バンジョーボルト M10×1.25TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
Φ12 グロメット (M10xP1.25) SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]Φ12 グロメット (M10xP1.25) SILACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
799税込879
1個
3日以内出荷
KTMのスロットルキットはスロットルワイヤーを1本で設計しているため、もう一方のスロットルホルダーのネジ穴が空いた状態になります。その穴を塞ぐ為に使用するのが、グロメット。スロットルホルダーへの装着以外に、ミラーネジ部などにもご使用頂けます。
フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質表面処理六価クロメート
リコイルSUS316 リコイルジャパンリコイルSUS316リコイルジャパン
739税込813
1袋(10個)ほか
4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)までの海上用向け、非磁性用途向け。
用途信号機、船外機、半導体装置部品等材質ステンレス鋼316種類フリーラーニング
ホイルナット袋ナット17H M10 藤田秀ナット製作所ホイルナット袋ナット17H M10藤田秀ナット製作所(31件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(16個)
当日出荷
材質スチール対辺(mm)17全長(mm)27表面処理クロムメッキシルバータイプ入数(個)16
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジフランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品)日産ネジ(14件のレビュー)
459税込505特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)大阪魂(22件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質ねじピッチ1.25種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
アイボルト 岩田製作所アイボルト岩田製作所(4件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。 吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質表面処理ユニクロメッキ
フランジソケット (ステンレス)(パック品) 日産ネジフランジソケット (ステンレス)(パック品)日産ネジ(41件のレビュー)
479税込527
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
ダイス 25径 イシハシ精工ダイス 25径イシハシ精工(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼外径(Φmm)25
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1パック(100個)ほか
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
259税込285特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質純チタン2種種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1.25mmx10m ナイロン糸 エスコ1.25mmx10m ナイロン糸エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1.25長さ(m)10エスコ品番EA628AG-9
ドレンボルトM10×16×P1.25 DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトM10×16×P1.25DAYTONA(デイトナ)
599税込659
1個
当日出荷
純正同等のスチール製なので脱着時も安心。 アルミ製ドレンワッシャー付属。 フランジ付きなので汎用のドレンワッシャーが使用可能。 ボルトの頭の二面幅は14mm。
付属品アルミ製ドレンワッシャー材質スチール製二面幅(mm)14ボルト頭部形状二面幅
アースコード 10M ELPAアースコード 10MELPA(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。全長(m)10グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
M10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコM10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:21ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-19
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25 MAD MAX(マッドマックス)シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-10Bアズワン品番64-7939-28
スプリューハンドタップ(細目) M10X1.25 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M10X1.25 #2日本スプリュー
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.624
スプリューハンドタップ(細目) M10X1.25 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M10X1.25 #3日本スプリュー
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.624
M10 x1.25 ハンドタップ3本組(HSS) エスコM10 x1.25 ハンドタップ3本組(HSS)エスコ
6,230税込6,853
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EG-10B
M10-1.25 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコM10-1.25 [メトリック]リコイルキット(細目)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VA-10BA
M10-1.25 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコM10-1.25 [メトリック]リコイルキット(細目)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VB-10BA
M10 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM10 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
3,550税込3,905
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-10B
M8X1.25ナット 10個入り JTCM8X1.25ナット 10個入りJTC
899税込989
1袋(10個)
欠品中
用途JTC5822・JTC5218N用・JTC5218K ナット補充用材質アルミ全長(mm)18サイズM8×1.25ツバ径(Φmm)14.3外径(Φmm)10.7RoHS指令(10物質対応)対応
1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHDKIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑KHD
1,198税込1,318
1巻(10m)
翌日出荷
用途家庭用100Vのアース線として使用黄/緑定格電圧(V)600許容電流(A)19メーカーKHDサイズ(mm2)1.25
AQUAPROVAセンサーM10XP1.25 DAYTONA(デイトナ)AQUAPROVAセンサーM10XP1.25DAYTONA(デイトナ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
センサー寸法(mm)250主な適合車種(72812/72813/93910/96583)の補修部品
M10ナットP1.25ステンレス POSH FaithM10ナットP1.25ステンレスPOSH Faith
449税込494
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
M10-1.25x10mm リコイルインサートネジ(細目/10コ) エスコM10-1.25x10mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)エスコ
649税込714特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VE-10S
中間タップ付延長コード10m ノーブランド中間タップ付延長コード10mノーブランド(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電流容量(A)15
バンジョーボルト(S) M10-P1.25 SHIFTUP(シフトアップ)バンジョーボルト(S) M10-P1.25SHIFTUP(シフトアップ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷
...