全長(mm)63
対辺(mm)10
外径(Φmm)16
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2244-49
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
用途ボルト・ナットの締緩作業
差込角(mm)9.5
差込角(sq.)3/8インチSQ
全長(mm)63
差込角(sq.)3/8インチSQ
二面幅(mm)8、10、12、13、14
寸法(mm)8、10、12、13、14
全長(mm)63
1セット(5個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)10
トラスコ品番853-0968
全長(mm)70
質量(g)42
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
硬さ-
呼称MB45
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
こんなお得な商品も!

ソケット セット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。
狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
差込角(mm)9.5
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
質量(g)269
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。
用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。
材質樹脂、マグネット
サイズ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
対応6角・12角ソケット
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称MA20S
全長(mm)55
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。
六角軸対辺(mm)6.35
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)100
呼称MB45D
刃先マグネットあり
貫通タイプのため長く突き出ているボルトでも使用できます。
トラスコ品番396-1826
セット内容マグネットソケットインサート【貫通式】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。
ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ
全長(mm)60
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!!
貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。
差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。
磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。
六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
質量(g)5
マグネットはソケットに固定、ボルト専用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52
仕様マグネット圧入タイプ
付属品ピン、リング
材質特殊鋼
ソケットに付けるだけでマグネット式になるのでナットやネジをしっかりとキャッチします。
寸法(mm)8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
適合ソケット6ポイント&12ポイント対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エスコ品番EA617-60
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
磁石部の表面積が大きいため吸着力が高いです。
磁石が直接ソケットに触れないためソケットやその周辺部を磁化させることがありません。
6角、12角どちらのソケットにも取付可能です。
用途ボルトナットのソケットからの脱落防止に。
全長(mm)170
対辺寸法(mm)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
セット数10点
材質(本体)ポリプロピレン
材質(磁石)ネオジウム磁石
トラスコ品番250-5672
1セット
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm)9.5
18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。
電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
全長(mm)50
形状開口部:6角
軸(mm)6.35
マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。
用途ボルト・ナットの締緩作業
ソケット形状12角
差込角(mm)9.5
ソケット内容(mm)12角(8、10、12、13、14)
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番483-6065
質量(g)480
1セット(5個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)10
トラスコ品番853-1097
全長(mm)150
質量(g)80
1本
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
横向きや下向きの作業、奥まった箇所へでの作業でもマグネットによりボルトナットを保持します。マグネット部分はバネで押し込むことが出来るのでスタッドボルトへのナット締結にも使用できます。ビット自体が長尺なことに加えてエクステンションバーも付属するため非常にリーチが長いです。T型兼用ドライバーハンドルは通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。ソケットビットは電動ドライバーで使用可能です(電動インパクトドライバーは不可)
付属品ビットホルダー47mm(六角シャンク6.35mm)、ビットホルダー155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケース
トラスコ品番528-0439
セット内容ソケット:5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158mm、ビット:[[+]]PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/[[-]]3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30、ビットホルダー:47、155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケースビット:(+)PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/(-)3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30
材質工具鋼
差込角(mm)6.35
セット数20点
ハンドル内容T型兼用ドライバーハンドル
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×56
ソケット内容(mm)5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52
仕様マグネット圧入タイプ
付属品ピン、リング
材質特殊鋼
ボルトやナットを面で締付けるサーフェイスドライブ機構を採用しており角が破損しにくいです。厳正に品質管理された製品なので安心して使用できます。丁寧な焼き入れ処理が施されています。
用途ボルトやナットの締付けに。
材質工具鋼
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)100
呼称MB45S
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm)60
差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)
刃先マグネットあり
六角軸対辺(mm)6.35
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
壁、棚、作業台などに一時的に取り付けられるマグネットソケットレールと9.5ミリ差し込み付きインパクターソケット10個のセットです。電動または空気圧インパクトレンチにも使用可能です。"Take it easy" 色分けシステムによりサイズ別に色分けされているので、必要なツールを素早く簡単に識別できます。インパクターテクノロジーは過酷な条件下でも平均以上の寿命を保証します。使用されている六角形の刃先は、高出力伝達を可能にすると同時に、精度が高く、刃先を保護します。ソケットレールはツイストロック機構によりソケットの確実なロックとロック解除が可能です。
用途手動・工作機械作業用
セット内容インパクト用 六角ソケットレンチ 10・13・15・16・17・18・19 ・21・22・24mm(05005501001・05005504001・05005506001・05005507001・05005508001・05005509001・05005510001・05005511001・05005512001・05005513001)、ソケットベルト 30X340mm
寸法(mm)80×377×37
入組点数10点
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
マグネット付きです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)10
トラスコ品番853-1098
全長(mm)200
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)10
トラスコ品番853-1096
全長(mm)100
質量(g)58
1本
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)10
トラスコ品番853-0969
全長(mm)100
質量(g)50
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)10
トラスコ品番853-1095
全長(mm)70
質量(g)49
1本
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズです。※ソケットは付属しません。
仕様●差込角:1/2"●クリップ数:10●全長(mm):300●マグネット付●360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識●レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能●クリップのエッジは面取りされており手にやさしい●クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久●レールはアルミ製
アズワン品番65-9268-13
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)80
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
適合ピン・Oリング=1200A・B
寸法L(mm)48
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D2(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ