ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
バックミラーのネジ径、ヤマハ車用の逆ネジ等の変更もアダプターでOK
左右の高さ調節用もあります
必要な分だけ。各一個入りです
車両を選ばないスタンダードデザイン。
逆ネジもラインナップ。
スパルタンなデザインのスライド式ミラー。
ネジ1本でミラーの位置が調節可能。
種別左右共通
仕様左右共通
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
二次カットにより、鏡の歪みがなく、鮮明度が高いミラーです。
中・大排気量車向け丸型メッキミラー。XJR400やSR400など、YAMAHA車ネイキッドの補修用に。
種別左右セット
メーカーYAMAHA
仕様10mm 逆ネジ L/Rセット
1セット(2本)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
ミラーの補修部品。ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
付属品ナイロンワッシャー付
ピッチ1.25
ねじ長さ(mm)20
中古仕上げに最適!。ヤマハ用 10mm/10mm 逆ネジ変換アダプター左右セット。右-10mm逆ネジ⇒10mm正ネジ ・ 左-10mm正ネジ ⇒10mm正ネジ。せっかくミラーを買ったのに、両方とも正ネジでヤマハのバイクに取り付けられない!・・・そんな時に役に立つアダプターです!
適合車種汎用品 ヤマハ(YAMAHA)用
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
中古仕上げに最適!。汎用 8mm 逆ネジ。右-8mm逆ネジ⇒10mm正ネジ ・ 左-8mm正ネジ ⇒10mm正ネジ。車体側が8mmの逆ネジの車種に10mm正ネジのミラーを取り付けるためのものです。
仕様左右セット
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ミラーの取付位置をオフセットすることで、後方が見やすくなるミラーホルダー。M10正ネジのミラーが装着できます。オフセット量20~30mmと35~45mmの2種類。
材質アルミ削り出し、ブラックアルマイト仕上げ
仕様M10×P1.25の正/逆ネジ各1本付属。片側1個入り。
可倒ステー・フルアジャスト機能・三次元ステーと機能満載。転倒時のダメージを研究し尽くしたミラーです。RALLY独自のユニバーサル機能によりミラーの細かな位置調節が可能。ライダー・車体にあったミラー位置を見出せるため、後方視認性もUP!
ベーシックな左右10mm正ネジ仕様に加えて、SEROWやWR250R/XなどのYAMAHA車にも対応する右側10mm逆ネジ仕様(RY690R2)もラインナップ。
車両とミラーの間に装着することにより、ミラー接触時の衝撃を緩和することが出来ます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)19×42(ネジ部含まず)
左右共通のラウンドミラー ワイドミラー採用
逆ネジアダプター及び左右の高さを揃える正ネジアダプター付属
新保安基準適合品
【取付準備】
14mmスパナ×2本
本製品は左右共通のため、ハウジングを回転させることによりミラー面をあわせてください。
取り付けの際、逆ネジのモデルは逆ネジアダプターを、反対側と高さの相違が出る場合には正ネジアダプターを使用してください。
アダプターを使用する際はアダプターを車両ミラー取付け部に固定します。
【取付方法】
車両に標準で付いているアダプター、同梱されているアダプター、またそれを組み合わせて車両に取り付けます。
カバーをずらしステー部の締め付け用ナットをいっぱいに緩めてください。アダプターにミラーステー部を取り付けます。
ステーの向きを調整し締付用ナットを締めてロックします。
ミラーハウジングを調整して、後方視界が十分に確保できること、各部がしっかりと固定されていることをご確認のうえ、ご乗車ください。
種別左右共通
色ブラック
タナックス TANAX 。シャークミラー アルミ鏡 左右セット。特徴。【AOS-104-10L】【AOS-104-10R】のアルミ鏡バージョン。 (2本セット)。・ハンドル周りをドレスアップするスピード感あふれるフォルムのミラー。・正ネジ (2本) 逆ネジボルト(1本)付 (計3本)。・車体のドレスアップに最適。-------------------------------------。商品名:シャークミラー アルミ鏡 左右セット。品番:AOS-104-BB。カラー:ブラック/アルミ鏡。サイズ:10mm (正・逆ネジボルト付き 計3本)
用途品番:AOS-104-BB。カラー:ブラック/アルミ鏡。サイズ:10mm (正・逆ネジボルト付き 計3本)。入数:左右セット
色ブラック/アルミ鏡
サイズ10mm (正・逆ネジボルト付き 計3本)
入数左右セット
1セット
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
2007年以降の車両に衝撃緩衝装置無しのミラー(M10正ネジ)を装着する場合に必要。取り付けることで新基準をクリアします。標準的なM10正ネジのミラーを左右に装着可能。ミラーアダプターとしても使用可能
高さ(mm)アダプター:30
セット内容左右2個セット
M10/M10逆M8ボルト付属
種別左右兼用
適合左右兼用、ヤマハ用右
ねじ径(mm)8(正ネジ)、10(正/逆ネジ)
明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。
用途内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ
材質アルミ+鉄、ステンレス、PP
本体質量(g)175
パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×47(D)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)108×191×51
鏡面寸法(mm)Φ81
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
シャークミラーがブルー鏡で復活
ドイツ製ブルー鏡
クールなブルーのワンポイントでオートバイをスポーティに演出します。
取付用ボルト
正ボルト・逆ボルトが同梱されているので、幅広い車種に装着可能です。
複数ジョイント
可動域の広い複数ジョイントを採用。体格や車体に困らず調整可能です。
ショックスルージョイント
歩行者や障害物に接触した時にショックスルージョイントが衝撃を緩和する構造です。
セット内容ミラー×1・10mm正ボルト×1・10mm逆ボルト×1・10mmボルトキャップ×1・スペーサー×1・六角レンチ×1
材質ハウジング/A.B.S、ステー/亜鉛ダイキャスト
色ブルー鏡
取付ねじ10mm 逆ネジ
曲率半径(鏡面)R1200
明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。
用途内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ
材質アルミ+鉄、ステンレス、PP
本体質量(g)175
パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×47(D)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)108×191×51
鏡面寸法(mm)Φ81
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
多くのご要望に答え、好評発売中のLEDウインカー付カウルミラーのシャフトタイプが登場!
実際の使い勝手も考えシャフトを100mmにして後方確認をスムーズに。
付属品取付ネジ:M10正×2、M10逆×1、M8正×2、M8逆×1
A-10Hは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの正ネジ車両に取り付けるアダプターで、A-10HGは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの逆ネジ車両に取り付けるアダプターです。
正ネジタイプミラーを逆ネジ車両に取り付けるアダプター。
関連キーワード
1
2
次へ