カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(755)
- 作業工具(484)
- 油圧機器・油圧ホース(185)
- FA担当者のオススメ新商品(137)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- 機構部品(71)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 切削工具(23)
- 制御機器(21)
- バイク部品(13)
- 電動工具(13)
- メカニカル部品(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- 学童・教育用品(6)
- 物流用品(5)
- 測定用品(5)
- 医療(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 建築金物(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 電気材料(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 大阪魂(462)
- エスコ(213)
- 清水製作所[継手](144)
- RS PRO(96)
- 八幡ねじ(49)
- TRUSCO(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- Wera(34)
- 日産ネジ(28)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- アオイ(26)
- エイト(25)
- 十川ゴム(25)
- FIT-ONE(18)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(17)
- SIGNET(シグネット)(17)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- OHSATO(大里)(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- ブランドをもっと見る
「10mm hex 1/2」の検索結果
![1/2"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498736-260406-02.jpg)
1/2"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DF-110全長(mm)60質量(g)140寸法L(mm)60対辺(mm)10寸法D(mm)30寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
ソケットビット セット
(54件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10本)当日出荷電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
ソケットビット A20
ベッセル(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1本ほか当日出荷から翌々日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 9.5sq
(163件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。全長(mm)100タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)9.5
ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ
(92件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(8個)当日出荷六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途六角穴付きボルトの締め・緩めにセット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
ビットソケット セット
(74件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(29個)当日出荷ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)6.35![1/2”sqx4-10mm[Hex]ビットソケット(ホールド機能付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44094883-190802-02.jpg)
1/2”sqx4-10mm[Hex]ビットソケット(ホールド機能付
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の 脱落を防ぐ形状です。仕様ホールド機能付セット内容6本組全長(mm)140対辺(mm)4.5・5・6・7・8・10差込角(inch)1/2”![1/2sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096037-190802-02.jpg)
1/2sq[HEX]ビットソケットセット(ロング)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷セット内容9個組全長(mm)132対辺(mm)5・6・7・8・9・10・12・14・17差込角(inch)1/2”
ビットソケット (Hex)
エスコ¥2,400税込¥2,6401組翌日出荷セット点数:13点。セット内容:(+)ビットソケット #1、#2、#3、ヘックスビットソケット 3、4、5、6、8、10、12mm、エクステンションバー75mm、ラチェットハンドル205mm、ヘッド幅29.1mm、ヘッド厚12.0mm。スライドハンドル。ケース付き。差込角(inch)3/8”総質量(kg)1.4
1/2"DR/5-17mm Hexビットソケットセット
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷セット内容75mmHexビットソケット:5・6・8・10・12・14・17mmラチェットハンドル:250mmエクステンションバー:75・125mm差込角(inch)1/2![1/2"DR/3-17mm[HEX]インパクトビットソケットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64503986-210427-02.jpg)
1/2"DR/3-17mm[HEX]インパクトビットソケットセット
エスコ¥23,200税込¥25,5201個翌日出荷セット内容Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14・17mmビットホルダー:1/4”hex×1/2”sqドライバービット:(Hex)3・4mm、(+)#2・#3、(-)7.0×0.9mmラチェットハンドル:240mmエクステンションバー:150mm型番AH4133ビット(Hex)3・4(+)#2・#3(-)7.0×0.9差込角(inch)1/2
(Hex Bore Torx)ドライバービットセット(ESD)
Wera¥17,980税込¥19,7781組当日出荷クラフトフォーム コンパクト静電対策ESD17点セット。静電対策ESD。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームプラスハンドルは、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。丈夫なポーチ付き。差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。059795・060043・059633は六角ブレードです。用途静電対策仕様手動工具および電動工具両用。丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ドライバーハンドル 1/4”(051464)、プラスビット PH1・2・3(059760・059775・059795)、ポジビット PZ1・2・3(060029・060035・060043)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・30(060050・060051・060052・060053・060054)、六角ビット 3・4・5・6mm(059630・059631・059632・059633)、マイナスビット 1×5.5mm(059488)
(Pozi Hex Torx)ドライバーセット
Wera¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷長さ 89 mm のボールペン ビットが入ったポーチ。工具軸の旋回または旋回が可能です。Rapidaptor クイックリリース チャックを備えた 816 R Kraftform ホルダーと、疲労の少ない作業のための複数コンポーネントの Kraftform ハンドルが含まれています。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。手動および電動工具の操作に適しています。セット内容ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスビット 059700・059701・059702・059703・059704・059705(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059680・059681・059682・059683(3・4・5・6mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm
13PCS 六角レンチセット1.5-10mm
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181セット(13点)当日出荷ホルダー付き。 六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm ※単品での販売はございません。仕様●重量(g):約406●1.5mm/サイズ(mm):L1・14/L2・45●2.0mm/サイズ(mm):L1・16/L2・50●2.5mm/サイズ(mm):L1・18/L2・56●3.0mm/サイズ(mm):L1・20/L2・63●4.0mm/サイズ(mm):L1・25/L2・70●4.5mm/サイズ(mm):L1・26/L2・75.5●5.0mm/サイズ(mm):L1・28/L2・80●5.5mm/サイズ(mm):L1・30/L2・85●6.0mm/サイズ(mm):L1・32/L2・90●7.0mm/サイズ(mm):L1・34/L2・95●8.0mm/サイズ(mm):L1・36/L2・100●9.0mm/サイズ(mm):L1・38/L2・105●10.0mm/サイズ(mm):L1・40/L2・112アズワン品番68-0849-09
エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mm
EFFORT(エホート)¥999税込¥1,0991本当日出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)10全長(mm)60有効長(mm)17
...





![1/2sqx10mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03538997-180823-02.jpg)
![1/2"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498736-260406-02.jpg)

![1/2"sqx10mm [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50040122-170327-02.jpg)
![1/2"sq/10x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50051855-170327-02.jpg)
















![1/2”sqx10mm/132mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096098-190802-02.jpg)
![1/2"sqx10mm/140mm [HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50045108-170327-02.jpg)
![1/2"sqx10mm/140mm [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50040208-170327-02.jpg)
![1/2"sqx10mm/165mm [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50070755-250821-04.jpg)
![1/2”sqx4-10mm[Hex]ビットソケット(ホールド機能付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44094883-190802-02.jpg)
![1/2sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096037-190802-02.jpg)




![1/2"DR/5-14mm [HEX]ビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64582438-210430-02.jpg)
![1/2sqx10mm[INHEX]ボールポイントソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03533957-180823-02.jpg)
![1/2"DR/3-17mm[HEX]インパクトビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64503986-210427-02.jpg)


![1/2"DRx10mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64504029-210427-02.jpg)