カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 機構部品(13)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(469)
  • エスコ(216)
  • 清水製作所[継手](144)
  • RS PRO(97)
  • 八幡ねじ(49)
  • TRUSCO(39)
  • Wera(34)
  • 日産ネジ(28)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
  • アオイ(26)
  • 十川ゴム(25)
  • エイト(24)
  • FIT-ONE(18)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(17)
  • SIGNET(シグネット)(17)
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • OHSATO(大里)(14)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mm hex 1/2」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1袋入数(個)1
  • 六角ボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角ボルト(ガス抜き穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
  • SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)
  • 極低頭六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    極低頭六角ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷
    頭部高さの低い六角ボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目
  • SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
    用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
  • SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLH 六角穴付き低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    849税込934特価
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
  • SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面処理表面処理なしd21.5
  • フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
    用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
  • セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    セラミックボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 六角脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角脱落防止ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
  • SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
    材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状低頭穴の形状六角穴
  • SPD-H 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPD-H 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    材質ベスペル SP-1頭部形状六角
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • 取っ手用変換座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    取っ手用変換座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。 カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2 末尾記号[[BK]]----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
  • 樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    629税込692
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
  • ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐6.35 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐6.35

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は6.35。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
    用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜質量(g)17寸法L(mm)23差込角(mm)6.35呼び【適合する六角二面幅】101袋入数(個)1寸法D(mm)14.8寸法D1(mm)13寸法T(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    559税込615
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。
    材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    569税込626
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
    用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    989税込1,088
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUSXM7製の六角穴付きボルトです。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
  • 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ寸法L1は、300mm~1000mmのワイドバリエーション。・中空パイプを使用。軽量です。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    寸法sw1(mm)17ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    寸法sw1(mm)17ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17