36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計
外径(Φmm)60 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3% F.S. 測定流体油、水
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外径(Φmm)39 仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)110 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3%/F.S. 接続ねじR1/4 材質(ケース)ステンレス 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り) 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他 使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと) 電源電池駆動(006P電池9V×1個) 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 接続ねじG1/4"(オス) 表示フル4桁LCD表示 アナログ出力なし その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1個
12,900 税込14,190
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 最小目盛(MPa)0
1個
9,590 税込10,549
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。 表示方式4桁LEDデジタル 文字高(mm)8 機能スケーリング/表示値、ループチェック/コンパレータ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ワンタッチゼロ調、キーロック 表示更新周期200ms ケース構造IP65(大気開放穴有り)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1個
10,900 税込11,990
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り) 仕様●子機最大数:4台 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと) 電源電池駆動(006P電池9V×1個) 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 接続ねじG1/4"(オス) 表示フル4桁LCD表示 その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 通信距離見通し約20m(電波障害のない環境下) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数帯域(GHz)無線:2.4
1個
73,980 税込81,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 仕様測定媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他 使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと) 電源外部電源駆動(24VDC) 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示フル4桁LCD表示 アナログ出力4-20mA その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタ RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじサイズG1/4"(オス)
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

測定した圧力データを受信器(別売)を介し、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、受信器1台で最大32台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り) 仕様●子機最大数:約32台●測定媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと) 電源電池駆動(006P電池9V×1個) 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示フル4桁LCD表示 その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他 周波数帯域(MHz)無線:920 通信距離見通し約100m(電波障害のない環境下) RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじサイズG1/4"(オス)
1個
73,980 税込81,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り) 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 形状A枠 使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと) 電源電源アダプター(AC100V) 外径(Φmm)80 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示フル4桁LCD表示 アナログ出力4-20mA 枠の色ブルー その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタ RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじサイズG1/4"(オス)
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 形状縁なし形(A型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,900 税込17,490
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計付切替バルブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式パネル取付形 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

旭計器工業密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形
エコ商品
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,900 税込18,590
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

旭計器工業密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形
エコ商品
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,900 税込17,490
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

旭計器工業密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形
エコ商品
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 形状丸縁形(B型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,900 税込18,590
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)ポータブル圧力マノメータ
エコ商品
小型軽量で高精度 計測から校正まで幅広く各種計測対象に対応可能 人間工学に基づいて設計され、片手操作可能で持ちやすくそれでいて頑丈なボディを持ち、各種計測対象に対応。
用途圧力校正など 適合全てのモデルがIDOS(Intelligent Degital Output Sensor)に対応 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(g)500 使用温度範囲(℃)0~50 電源単3乾電池 3本 表示5桁 分解能(読み値)99999 保護等級IP54(防塵、防沫) 機能バックライト付LCD、リーク試験機能、スケーリング機能、外部圧力センサー(IDOSセンサ)接続可能(別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×180×50 最大表示バックライト付LCD ±99999 RoHS指令(10物質対応)対応 継手G1/8メス
1式
299,800 税込329,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

圧力トランスミッターType520シリーズは、コンパクトかつ堅牢な構造の圧力トランスミッターです。 センサー部は溶接構造で、内部にOリングを使用しておらず耐漏水性に優れます。 また、接液部の材質はSUS316Lで、オールステンレスのため耐腐食性にも優れるのが特徴です。
用途気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして 質量(g)約90 温度範囲(℃)媒体:-40~+135 適合規格EN61326-2-3 破壊圧力(MPa)≦0.6kPa:F.S.の10倍、>0.6kPa:F.S.の6倍(最大250MPa) 保護等級IP67 測定対象液体、気体、冷媒(アンモニア含む) 出力電流(mA)4~20 電源(DC-V)7~33 最高許容圧力(MPa)≦0.6:F.S.の5倍(氷結・結露なきこと)、>0.6kPa:F.S.の3倍(最大150MPa) 保存温度範囲(℃)-50~+100(氷結・結露なきこと) 耐衝撃性100G 温度の影響±0.2%F.S./10℃(-15~85℃) 感電保護クラスIII コネクタSwiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付) 環境温度範囲(℃)-30~+85(氷結・結露なきこと) 材質(接液部)SUS316L UL規格取得E325110 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性<2ms(1mstyp.) 総合精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む) 耐振性20G、15~2000Hz 長期安定性±0.25%F.S. 分解能(%)0.1F.S.
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)低圧用ダンパー(ステンレス製)
エコ商品
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)低圧用ダンパー
エコ商品
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ、Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは、デジタル / アナログ、SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており、CPAP、血圧、患者モニタリング、ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ、HVAC、空圧制御 / 調整、ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar、6 kPa~1 MPa、1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ、温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合
仕様センサータイプ = 差圧センサバール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LLSMTピン数 = 6寸法 = 8 x 7 x 8.03mm最高使用圧力 = 10バール動作供給電圧 Max = 5.25 V動作温度 Max = +85 ℃最低使用圧力 = 0バール動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様●センサータイプ : 差圧センサバール●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : LLSMT●ピン数 : 6●寸法 : 8 x 7 x 8.03mm●最高使用圧力 : 10バール●動作供給電圧 Max : 5.25 V●動作温度 Max : +85 ℃●最低使用圧力 : 0バール●動作温度 Min : -40 ℃●ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ●Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは●デジタル / アナログ●SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており●CPAP●血圧●患者モニタリング●ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ●HVAC●空圧制御 / 調整●ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar●6 kPa~1 MPa●1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ●温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途臭いを嫌う空気圧回路に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~30 エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
1台
434,088 税込477,497
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (513種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途臭いを嫌う空気圧回路に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~30 エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ) ろ過機能活性炭による吸着 RoHS指令(10物質対応)対応 二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
1台
420,888 税込462,977
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (565種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)3 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005以内 通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
1台
354,888 税込390,377
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (513種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.01 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.01以内 通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
1台
394,488 税込433,937
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (513種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.01 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.01以内 通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
1台
381,288 税込419,417
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (567種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)3 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005以内 通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
1台
341,688 税込375,857
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.3 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.01以内 通常圧力降下(MPa)0.01~0.03 二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
1台
374,688 税込412,157
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (513種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.3 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.01以内 通常圧力降下(MPa)0.01~0.03 二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
1台
361,488 税込397,637
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (565種類の商品があります)