カテゴリ

  • オフィス家具(3,996)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • バイク純正部品(29)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 作業工具(15)
  • 制御機器(14)
  • 農業機械(14)
  • 家電(13)
  • 事務用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • カー用品(11)
  • 測定用品(10)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 防災用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 自転車部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「10nx」の検索結果

4,269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホッチキス HD-10NX MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス HD-10NX

    MAX(マックス)[事務用品・工具](17件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    50pcs充填
    仕様再生材使用率/71.3%適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器10型

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    薬剤量(kg)3種類薬剤/粉末ABC放射時間約14秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
  • 振替伝票 コクヨ

    振替伝票

    コクヨ(9件のレビュー)
    619税込681
    1パック(3冊)
    当日出荷
    安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
    種別仮受・仮払消費税等表示欄付サイズ別寸ヨコ仕様上質紙・複写なし寸法(mm)縦106×横188枚数100紙質上質紙穴間隔(mm)60
  • 名札用ケース 10枚 NXシリーズ オープン工業

    名札用ケース 10枚 NXシリーズ

    オープン工業
    2,598税込2,858
    1袋(10枚)
    当日出荷
    非接触型ICカード2枚を一緒に携帯できます。開閉することでカード同士が離れ読み取りエラーを防ぎます。硬質ヘッダーで耐久性がアップしています。チャック式で水やホコリが入りません。※中紙は付属していません。
    仕様●入数:10枚●ケース:再生PP・再生ポリオレフィン●中紙サイズ:W90×H55mm●チャック付●グリーン購入法適合商品●GPNエコ商品ねっと掲載アズワン品番65-3672-13
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    ヤマトプロテック
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用
  • NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式 日伸理化

    NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式

    日伸理化
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    。小型レシプロシェーカー/ロータリー共通。振とう台4段可変式。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能
    仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.1kgアズワン品番65-8129-65
  • サクションガード用交換用エレメント SMC

    サクションガード用交換用エレメント

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ジムニー(64系)/ジムニー シエラ(74系)専用 10型カーナビBIG X ALPINE

    ジムニー(64系)/ジムニー シエラ(74系)専用 10型カーナビBIG X

    ALPINE
    269,800税込296,780
    1台
    7日以内出荷
    「その感動は、進化し続ける。」アルパインのジムニー/ジムニー シエラ専用 大画面10型カーナビ「EX10NX2-JI-64」。NEWモデルは、音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。
    付属品取扱説明書・保証書類一式・取付部品一式最大出力(W)50(×4)表示方式透過型AHVA液晶電源電圧(V)DC14.4(動作範囲:11~16)マイナスアース有効画素数99.99%以上光源LEDバックライト方式駆動方式TFTアクティブマトリクス画面サイズ10型画素数2764800画素動作温度範囲(℃)-20~+60画面寸法(mm)223.68×125.82最大抵抗(kΩ)プリアウト:10最大出力電圧(V)プリアウト:2
  • CJ-NX10 カセットジョイント SHIMANO(シマノ)

    CJ-NX10 カセットジョイント

    SHIMANO(シマノ)
    819税込901
    1個
    8日以内出荷
  • デリカミニ(30系)専用 10型カーナビBIG X ALPINE

    デリカミニ(30系)専用 10型カーナビBIG X

    ALPINE
    269,800税込296,780
    1台
    7日以内出荷
    「その感動は、進化し続ける。」アルパインのデリカミニ専用 大画面10型カーナビ「EX10NX2S-DM-30-AM」。NEWモデルは、音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。
    サイズ10型
  • インサート管継手 KFシリーズ SMC

    インサート管継手 KFシリーズ

    SMC
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホッチキス HD-10NXK MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス HD-10NXK

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品針1000本適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合仕様再生材使用率/71.3%繰り返し・詰め替え対応
  • 電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ SMC

    電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • QSP フィルターチップ 200μL ロングタイプ QSP

    QSP フィルターチップ 200μL ロングタイプ

    QSP
    2,598税込2,858
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    全長(mm)90
  • デジタル式トルクレンチ 東日製作所

    デジタル式トルクレンチ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
    用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。 高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。 センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右
  • ブラシレス・コンパクトカッター (本体) DEWALT

    ブラシレス・コンパクトカッター (本体)

    DEWALT
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    ブラシレスモーターにより、最大102Nmのトルクと無負荷回転数0-300rpmを提供します。3/8インチと1/2インチのドライブを簡単に切り替えることができます。前進/逆転切り替えと可変速度で作業をコントロールできます。LEDライトが作業物を明るく照らします。トリガーロック機能で誤作動を防止します。油や溶剤に強いナイロン製ハウジングが使用されています。
    全長(mm)381質量(kg)1.2タイプ【ラチェットヘッド】シールドヘッド電源コードレス定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)102無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-300
  • STEM,STEERING    53200340010NX ホンダ

    STEM,STEERING 53200340010NX

    ホンダ
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
  • STAY,FR.FENDER    61101312010NX ホンダ

    STAY,FR.FENDER 61101312010NX

    ホンダ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
  • LED投光器重耐塩仕様 東芝ライテック

    LED投光器重耐塩仕様

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • BRACKET,MAIN SW.    50375312010NX ホンダ

    BRACKET,MAIN SW. 50375312010NX

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • STEM,STEERING    53200333010NX ホンダ

    STEM,STEERING 53200333010NX

    ホンダ
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,L.RR.WINKER   33657312010NX ホンダ

    STAY,L.RR.WINKER 33657312010NX

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,R.RR.WINKER   33607312010NX ホンダ

    STAY,R.RR.WINKER 33607312010NX

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • 工業用フィルタ FGDTB SMC

    工業用フィルタ FGDTB

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
    用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
  • 工業用フィルタ FGDTA-06 SMC

    工業用フィルタ FGDTA-06

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
    用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
  • 工業用フィルタ FGDTA-03 SMC

    工業用フィルタ FGDTA-03

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
    用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
  • その他(CL~) SMC

    その他(CL~)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • シフトレバー 内装7S ・CJ-NX10対応 SHIMANO(シマノ)

    シフトレバー 内装7S ・CJ-NX10対応

    SHIMANO(シマノ)
    1,890税込2,079
    1個
    8日以内出荷
    ブラック
  • Y74V98020 CJ-NX10 カセットジョイント BD SHIMANO(シマノ)

    Y74V98020 CJ-NX10 カセットジョイント BD

    SHIMANO(シマノ)
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2
  • エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP10-10N SMC

    エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP10-10N

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動
  • FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFA) SMC

    FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFA)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ 東日製作所

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ

    東日製作所(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
  • 工業用フィルタ FGDFB SMC

    工業用フィルタ FGDFB

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
    用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
  • NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式 日伸理化

    NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式

    日伸理化
    45,980税込50,578
    1個
    17日以内出荷
    小型レシプロシェーカー/ロータリー共通。振とう台4段可変式。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能
    仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.8kgアズワン品番65-8129-66
  • 工業用フィルタ FGDCB SMC

    工業用フィルタ FGDCB

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
    用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
...