曜日別特売

密閉形圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4

密閉形圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 - 高島計器

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。

用途
雨、露の環境下に使用できます。
材質
外枠材質SUS
形状
B型
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60
内容量
1個
全8種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049069261114110473-8846WP B R1/4 60×1MPa0.020.0~1
¥4,400
¥3,500
¥3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
049078361114125473-8833WP B R1/4 60×2.5MPa0.050.0~2.5
¥4,400
¥3,500
¥3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
049080011114160473-8822WP B R1/4 60×6MPa0.10.0~6
¥5,600
¥4,498
¥4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
049081071114025473-8848WP B R1/4 60×0.25MPa0.0050.0~0.25
¥4,800
¥3,798
¥4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
049090421114016473-8832WP B R1/4 60×0.16MPa0.0050.0~0.16
¥4,800
¥3,798
¥4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
049111511114216473-8831WP B R1/4 60×16MPa0.50.0~16
¥5,600
¥4,498
¥4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
049116771114010473-8821WP B R1/4 60×0.1MPa0.0020.0~0.1
¥4,800
¥3,798
¥4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
049131991114225473-8838WP B R1/4 60×25MPa0.50.0~25
¥7,400
¥5,898
¥6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする