カテゴリ
- 切削工具(12)
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(5)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- KTC(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- NAKANO(5)
- NSK(ナカニシ)(1)
- P・O・Pトレーディング(2)
- THK(2)
- グーリング(1)
- コーワ(1)
- シヤチハタ(2)
- ホンダ(4)
- ホーザン(2)
- 日本ワグナー(1)
- 椿本チエイン(2)
- 理研製鋼(5)
- 長野計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「11-745」の検索結果

リンチピン(三価めっき)
OHSATO(大里)(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。材質鉄仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)シャンク形状六角軸
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)
ワルター¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から9日以内出荷高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm
グーリング¥23,980税込¥26,3781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷小径穴あけ用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118
ブラック11 既製(フ)
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字フグリーン購入法適合印面種別浸透印
RS Pro 結束バンド, 480mm x 12.7 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(50個)3日以内出荷仕様長さ = 480mm幅 = 12.7 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 難燃性量 = 100引張り強さ = 1117.2N最大バンドル直径 = 137mm燃焼挙動 = 難燃性RS難燃性ケーブルタイ. RS難燃性ケーブルタイは、UL94V-0等級のナイロン66製で、耐火性を必要とする用途に最適です。. 特長と利点 ; リリース不可 ; UL94V-0規格に準拠した難燃性 ; ナイロン66素材 ; 各種サイズで黒又はナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
ランスセットC
日本ワグナー¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷高圧洗浄機用アクセサリー・ランス用途高圧洗浄機 WZシリーズをより快適に使用していただくためにセット内容ランス・グリップ・ノズルホルダー・ワンタッチカプラー(プラグ)適合本体WZシリーズ
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個8日以内出荷規格P38部品名称Oリング図解NoMJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.25、MJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.25、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.25
ホーニングマスター
コーワ¥2,898税込¥3,1881個(1個)6日以内出荷フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類AO(アルミナ)
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥119,800税込¥131,7801箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
のぼり 呉服
P・O・Pトレーディング¥2,598税込¥2,8581枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
ハイス付コールドチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)17H×450質量(g)760
のぼり みかん
P・O・Pトレーディング¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
オトユカフロア45Ⅱ 147幅タイプ
DAIKEN(旧:大建工業)¥53,980~税込¥59,378~1箱(24枚)6日以内出荷から7日以内出荷階下への音を軽減する防音床材 艶やかな表面仕上げによる天然木化粧の歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です。用途フローリング・床材~マンション用直張防音床材~オトユカフロア45Ⅱ(147幅タイプ)長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)12
一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61
長野計器¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から32日以内出荷IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。精度±(1%F.S.+1digit)at 23℃使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2接続ねじR1/4表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)
YSSサスペンション MONO-Line MS-Series
YSS¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の縮む速度を高速と低速の2段階に調整できる2スピードコンプレッションを搭載し、それぞれ30段階と幅広く調整可能。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。スピンドルロッド径(Φmm)16
マグネット式 プライバシー フィルター dynabook R63 R63 / F 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種dynabook R63 R63/F入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1366×768対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥189,800税込¥208,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
ブラック11 既製(カ)
シヤチハタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字カグリーン購入法適合印面種別浸透印