カテゴリ

  • 農業機械(100)
  • 切削工具(19)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク部品(7)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「11-840」の検索結果

関連キーワード
192件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 アンセル

    ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840

    アンセル
    ¥699~税込¥769~
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
    用途小型~中型部品の組立。一般作業。厚さ(mm)1規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0569
  • KOWA 布ポリマスカー インダストリーコーワ

    KOWA 布ポリマスカー

    インダストリーコーワ(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1巻
    当日出荷
  • 圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ

    圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)

    サミニ(15件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    当日出荷から42日以内出荷
    ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • Eフレーム APJ(アートプリントジャパン)

    Eフレーム

    APJ(アートプリントジャパン)(9件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミ
  • ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター

    ゼノア(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター
    用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】燃料タンク、スターター、エアフィルター
  • ワイヤーストリッパー&カッター Strong Tool

    ワイヤーストリッパー&カッター

    Strong Tool(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    単線や複合線をワンアクションで一度にストリップできます。
    用途屋内配線などの電気工事・自動車・電気器具などあらゆる被覆線の切断・はぎ取りに、配線用電線のシャープな切断とストリップにトラスコ品番859-2169材質刃部:鋼板、ハンドル:ABS、鋼板長さ(mm)(ストリップ可能)3~25全長(mm)170適合線材(mm)単線、複合線、フラットケーブル(線幅12以下に限る)断面積(mm2)(ストリップ可能)0.2~5.5
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • ステンレス巻パイプ ハイロジック

    ステンレス巻パイプ

    ハイロジック(8件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
    用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
  • DXホビー用 刷毛 ハンディ・クラウン

    DXホビー用 刷毛

    ハンディ・クラウン(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷
    豚毛を使用しているので塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用頂けます。またFRPの塗布にも使用していただくことが可能です。
    形状平高さ(mm)205種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用毛色茶色材質(ハンドル)自然木材質(止具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 フィットサンダー SI-3200A-B SHINANO(信濃機販)

    部品 フィットサンダー SI-3200A-B

    SHINANO(信濃機販)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1台使用個数1
  • ようかいなかよしゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]

    ようかいなかよしゲーム

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥450税込¥495
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトサイズのようかいすごろく妖怪と友達になりながらゴールを目指そう。持ち運びに便利なコンパクトサイズのすごろくです。妖怪たちと友達になってゴールを目指すすごろくです。妖怪たちの力を借りてゲームを有利に進められます。ぬらりひょんやぬりかべなどたくさんの妖怪たちが登場2~4人用。対象年齢:4歳以上。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:310×310mm、カード台紙:105×175mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×8、サイコロ×1、コマ×4
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様1個梱包形態:化粧箱セット内容すごろくシート×1、ようかいカード×32、サイコロ×1、コマ×4材質紙、PS、MS寸法(mm)盤面サイズ310×310適合年齢(歳)3
  • TC シリコンスパチュラ  小 テーブルクラフト

    TC シリコンスパチュラ 小

    テーブルクラフト
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    翌々日出荷
    シリコン製なので傷や跡が残らない。 一体構造なので汚れや臭いに強い。 食洗器対応。
    幅(mm)25全長(mm)225
  • SKINTOP BS-M LAPP

    SKINTOP BS-M

    LAPP
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。
    用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボットRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    フロントスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • タッカー用ステープル 13型 Rapid(ラピッド)

    タッカー用ステープル 13型

    Rapid(ラピッド)
    ¥929税込¥1,022
    1箱(2500本)
    当日出荷
    高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。目立たないデザインです。
    用途ステープル作業に。適合Rapid R13 / RPC7 / PRO R34材質亜鉛メッキ鋼幅(mm)10.7タイプ13型針径(Φmm)0.5線材(mm)0.5肩幅(mm)9.7入数(本)2500
  • マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm グーリング

    マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm

    グーリング
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    小径穴あけ用ドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 511 グーリング

    エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 511

    グーリング
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。
    用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、スティック硬化性の加工材質コバルトハイス
  • 硬質ダクトPP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    硬質ダクトPP

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。
    用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • DXコーナー用       油性水性用 刷毛 ハンディ・クラウン

    DXコーナー用 油性水性用 刷毛

    ハンディ・クラウン
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    部分的なタッチアップから、工作・小物まで、細かな塗装をサポート。
    形状筋違幅(mm)約40サイズS-15高さ(mm)225種類刷毛奥行(mm)約17材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)自然木刷毛幅(mm)約16材質(止具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • DXコーナー用ニス用 刷毛 ハンディ・クラウン

    DXコーナー用ニス用 刷毛

    ハンディ・クラウン
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷
    やわらかく、しなやかな毛先で塗りやすい。塗りにくい隅もこれ1本で手軽に。
    形状筋違幅(mm)43サイズS-15高さ(mm)225種類刷毛奥行(mm)18材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色黒色材質(ハンドル)自然木刷毛幅(mm)40材質(止具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラック11 既製(マ) シヤチハタ

    ブラック11 既製(マ)

    シヤチハタ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字マグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ABS製 えびす角盆 福井クラフト

    ABS製 えびす角盆

    福井クラフト
    ¥919税込¥1,011
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS高さ(mm)15
  • 【リビルト】 セルモーター(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 セルモーター(ニッサン)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥15,900~税込¥17,490~
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチサービス分類リサイクル・リビルト
  • サンダ NSG-100 部品 日本ニューマチック工業

    サンダ NSG-100 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • サンドランマ F-1(R) 部品 日本ニューマチック工業

    サンドランマ F-1(R) 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼(3件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • マシンリーマ レギュラ グーリング

    マシンリーマ レギュラ

    グーリング
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    4日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
  • サマータイヤ ナノエナジー3プラス TOYO TIRES

    サマータイヤ ナノエナジー3プラス

    TOYO TIRES
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。
    用途低燃費スタンダードタイヤ仕様ラジアル構造RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬ステンレス用ドリル nanoAコート グーリング

    超硬ステンレス用ドリル nanoAコート

    グーリング
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
    用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
  • マシンリーマ ショート/スタブ用 グーリング

    マシンリーマ ショート/スタブ用

    グーリング
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    4日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ
  • 【リビルト】 セルモーター(マツダ) ノーブランド

    【リビルト】 セルモーター(マツダ)

    ノーブランド
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチサービス分類リサイクル・リビルト
  • ロッド 工進

    ロッド

    工進
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番PPD-1825P-AAA-0など部品番号56118401
  • サンドランマ B-1A(R) 部品 日本ニューマチック工業

    サンドランマ B-1A(R) 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    4日以内出荷
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • のぼり 呉服 P・O・Pトレーディング

    のぼり 呉服

    P・O・Pトレーディング
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
  • のぼり そば P・O・Pトレーディング

    のぼり そば

    P・O・Pトレーディング
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
  • XAM CLASSIC  スプロケット(A4118) X.A.M

    XAM CLASSIC スプロケット(A4118)

    X.A.M(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。