カテゴリ

  • 自動車純正部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「11-311b」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向けSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-)SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入 SIEMENS端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入SIEMENS
22,980税込25,278
1袋(6個)
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 又は 1 x 2.5 mm2 のねじ止め端子を装備しています。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20
仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9430アズワン品番65-7796-63
オイルゲージマトメ BIGM(丸山製作所)オイルゲージマトメBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
備考12フクム部品名称オイルゲージマトメ関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.65MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.6MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.71MB) 展開図44(0.71MB) 展開図45(0.71MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.6MB) 展開図50(0.73MB)図解No2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.17、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.16、MW2HP35B(2004) 部品_No.11、MW150-020L 部品_No.13、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.16、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.11、MW2DX05ELS 部品_No.12、MW7HP70B 部品_No.11、MW1052 部品_No.7、MW311 工業用ポンプ部品_No.9、MW150-011L 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.11、MKW728H ポンプ部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.9、MW651 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.10、MW560 工業用ポンプ部品_No.8、MW1050-FT 部品_No.23、MW3501K 部品 オイルゲージマトメ_No.16など
レトロ ストライプシフトノブ ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用 MAD MAX(マッドマックス)レトロ ストライプシフトノブ ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用MAD MAX(マッドマックス)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
レトロ ストライプシフトノブ 150mmシフトノブ全長:約150mm8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1011) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1011)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1電源電圧(V)(1) DC12~15
フリーポイントカナグ Lガタ OHSATO(大里)フリーポイントカナグ LガタOHSATO(大里)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
バック(R),リヤーシート MAZDA(マツダ)バック(R),リヤーシートMAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
バック(L),リヤーシート MAZDA(マツダ)バック(L),リヤーシートMAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングローター (N3) MAZDA(マツダ)ベアリングローター (N3)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラケットオルタネーター (WL) MAZDA(マツダ)ブラケットオルタネーター (WL)MAZDA(マツダ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
トリム(R) リヤーシート バック (C3) MAZDA(マツダ)トリム(R) リヤーシート バック (C3)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
トリム(L) リヤー シート クッション (C3) MAZDA(マツダ)トリム(L) リヤー シート クッション (C3)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トリム(C) リヤー シート バック (C3) MAZDA(マツダ)トリム(C) リヤー シート バック (C3)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
トリム サブ リヤーバック (C3) MAZDA(マツダ)トリム サブ リヤーバック (C3)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
クッション(L) リヤー シート (C3) MAZDA(マツダ)クッション(L) リヤー シート (C3)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
クッション(C) リア シート (C3) MAZDA(マツダ)クッション(C) リア シート (C3)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (C311) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (C311)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
レスト アーム (C311) MAZDA(マツダ)レスト アーム (C311)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (C311) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (C311)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (C311) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (C311)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トリム(L) リヤー シート バック (C311) MAZDA(マツダ)トリム(L) リヤー シート バック (C311)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (C311) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (C311)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート バック (C311) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート バック (C311)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (C311) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (C311)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
クッション(R) フロント シート (C311) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (C311)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
クッション(L) フロント シート (C311) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (C311)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (C311) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (C311)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
アタッチメント付 RS120形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS120形チェーン椿本チエイン
999税込1,099
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)5.93ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)4.8平均引張強度(kN)151最大許容張力(kN)30.4
テールパイプ(ミツビシフソー) YSK(山脇産業)テールパイプ(ミツビシフソー)YSK(山脇産業)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
Oリング P6 BIGM(丸山製作所)Oリング P6BIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
7日以内出荷
規格P6部品名称Oリング P6関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.58MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.62MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.59MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.61MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB)図解NoMW1052 部品_No.69、MW270B 工業用ポンプ部品_No.55、MW7HP40R(2004) 部品_No.65、MW7HP110B 部品_No.56、MW651 工業用ポンプ部品_No.45、MW650-2 部品_No.74、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.39、MW311 工業用ポンプ部品_No.30、MW7HP70B 部品_No.58、MW1531 部品_No.76、MW651(2009) 部品_No.45、MW1530 部品_No.75、MW781 部品_No.67、MW781K 部品_No.67、MW530 工業用ポンプ部品_No.57、357755MW681K 部品_No.40、MW1051-2 部品_No.44、MW1050(PV) 部品_No.71、MW310 工業用ポンプ部品_No.57、MW550 工業用ポンプ部品_No.60、MW1050-FT 部品_No.35、MW1052-2 部品_No.72、926573MW681K 部品_No.35、MW650(PV) 部品_No.70、MW7HP40L(2004) 部品_No.65、MW1051F-2 部品_No.44、MW1050-2 部品_No.73、MW560 工業用ポンプ部品_No.62
DPD試薬 ラピッド 250錠 離合社DPD試薬 ラピッド 250錠離合社
3,598税込3,958
1箱
3日以内出荷から4日以内出荷
OIL DELIVERY PIPE 54911311B DUCATIOIL DELIVERY PIPE 54911311BDUCATI
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
RH UPPER FAIRING*RED*ST4SABS04 48011311BA DUCATIRH UPPER FAIRING*RED*ST4SABS04 48011311BADUCATI
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
警報リレー アナンシェータリレーADA1P形 富士電機警報リレー アナンシェータリレーADA1P形富士電機
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
種類アナンシェータリレー質量(g)約106取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら