各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
レトロ ストライプシフトノブ 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
種類アナンシェータリレー
質量(g)約106
取付方式プラグイン
使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)
電圧許容変動定格電圧の85~110%
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上
耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm
機械的耐久性5000万回以上
最小適合負荷DC5V、1mA
許容相対湿度(%)95以下
動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下
定格通電電流(A)3
復帰時間(ms)25以下
耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
周波数許容範囲(%)95~105
備考12フクム
部品名称オイルゲージマトメ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.65MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.6MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.71MB) 展開図44(0.71MB) 展開図45(0.71MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.6MB) 展開図50(0.73MB)
図解No2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.17、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.16、MW2HP35B(2004) 部品_No.11、MW150-020L 部品_No.13、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.16、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.11、MW2DX05ELS 部品_No.12、MW7HP70B 部品_No.11、MW1052 部品_No.7、MW311 工業用ポンプ部品_No.9、MW150-011L 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.11、MKW728H ポンプ部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.9、MW651 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.10、MW560 工業用ポンプ部品_No.8、MW1050-FT 部品_No.23、MW3501K 部品 オイルゲージマトメ_No.16など
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
規格P6
部品名称Oリング P6
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.58MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.62MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.59MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.61MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB)
図解NoMW1052 部品_No.69、MW270B 工業用ポンプ部品_No.55、MW7HP40R(2004) 部品_No.65、MW7HP110B 部品_No.56、MW651 工業用ポンプ部品_No.45、MW650-2 部品_No.74、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.39、MW311 工業用ポンプ部品_No.30、MW7HP70B 部品_No.58、MW1531 部品_No.76、MW651(2009) 部品_No.45、MW1530 部品_No.75、MW781 部品_No.67、MW781K 部品_No.67、MW530 工業用ポンプ部品_No.57、357755MW681K 部品_No.40、MW1051-2 部品_No.44、MW1050(PV) 部品_No.71、MW310 工業用ポンプ部品_No.57、MW550 工業用ポンプ部品_No.60、MW1050-FT 部品_No.35、MW1052-2 部品_No.72、926573MW681K 部品_No.35、MW650(PV) 部品_No.70、MW7HP40L(2004) 部品_No.65、MW1051F-2 部品_No.44、MW1050-2 部品_No.73、MW560 工業用ポンプ部品_No.62
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)25.4
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)5.93
ローラ径(Φmm)22.23
チェーンNo.RS120
プレート厚(mm)4.8
平均引張強度(kN)151
最大許容張力(kN)30.4
関連キーワード