カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • 住設機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110-90-13」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • わくわくレンズ万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]

    わくわくレンズ万華鏡

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    373税込410
    1個
    3日以内出荷
    覗くだけで広がる不思議な世界カメラ型万華鏡。カメラの形をした、楽しい万華鏡おもちゃです。覗き込むとキラキラとした万華鏡のような模様が広がります。肩から下げられる紐付きで、お出かけ先でも気軽に楽しめます。遊びながら観察力や想像力を刺激する知育アイテムです。材質:本体:紙、ひも:PP。サイズ:110×90×13mm
    用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。セット内容本体のみ材質本体:紙、ひも:PP寸法(mm)110×90×13
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • SATA/IDEドライブ用ACアダプタ タイムリー

    SATA/IDEドライブ用ACアダプタ

    タイムリー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ●ドライブを安定動作させる、SATA/IDE電源アダプタです。 ●電源をコンセントから確保 PC内蔵ドライブ機器などの電源をコンセントから確保出来るようにする電源アダプタです。 ●各種ドライブを安定動作 各種ドライブを安定動作させるための補助電源として使うことができます。 ●その他の使い道 ドライブ以外にもファンやRGBパーツを単独で動作させるためにも使うことができます。
    入力電圧(V)交流100~240周波数範囲(Hz)50~60保証期間1年間コネクタ形状ペリフェラル4ピン/SATA15ピン(付属変換アダプタ使用)仕様●出力:(電圧/最大電流)12V/2A、5V/2A●対応ドライブ(IDE):HDD/光学式ドライブ●対応ドライブ(SATAドライブ):SSD/HDD/光学式ドライブ●本体サイズ:40×30×15mm、25g、ケーブル長 約13cm●ACアダプタサイズ:90×45×40mm、155g、ケーブル長 約110cmRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スタビーメガネレンチセット Excellent kobo

    スタビーメガネレンチセット

    Excellent kobo(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途自転車の整備等に最適材質S45C全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19形状オフセット対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ハイスドリルセット ワルター

    ハイスドリルセット

    ワルター
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    さまざまな被削材に使用可能です。 エマルション、オイル、MQLで使用可能です。
    用途被削材:鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材など。材質/仕上高速度鋼(HSS)
  • 高性能一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    高性能一次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
    センサーCCD有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110
  • スタビースパナレンチセット Excellent kobo

    スタビースパナレンチセット

    Excellent kobo(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途自転車の整備等に最適材質S45C全長(mm)6×7mm:80、8×9mm:85、10×11mm:90、12×13mm:100、14×15mm:110、16×17mm:120セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17商品構成セット品
  • タイテックス HSSドリル Perform ワルター

    タイテックス HSSドリル Perform

    ワルター
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です
    用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
  • スタビーコンビネーションレンチセット Excellent kobo

    スタビーコンビネーションレンチセット

    Excellent kobo(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(6本組)
    翌日出荷
    用途家具の組立等に最適材質S45C全長(mm)8mm:90、10mm:95、12mm:100、13mm:110、14mm:115、17mm:127セット内容(mm)8、10、12、13、14、17
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷
  • ストロンガーU字ロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーU字ロック

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。 丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。 ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。 LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。 3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。 シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。 鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。 にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。 アルミデザインにより、見た目も損なわない。
    寸法(幅W×高さH)(mm)154×120寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:120×154適合タイヤサイズ110/90-13、120/60-17、90/90-14
  • ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    ANGEL SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷
    素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!! 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地 シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
  • SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

    SCOOTSMART2

    DUNLOP(ダンロップ)
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)。【YAMAHA】。VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)。【SUZUKI】。Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)。【KAWASAKI】。1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000
  • BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SC

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
  • カラーエアウェイセット 松吉医科器械

    カラーエアウェイセット

    松吉医科器械
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    サイズごとにカラーが異なりますので、識別が容易です。 救急カバンなどへの収納にも便利な透明ケース入。 未滅菌(EOG滅菌可)。
    材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)(ピンク)11×40、(ブルー)12×50、(ブラック)13×60、(ホワイト)15×70、(グリーン)17×80、(イエロー)20×90、(レッド)21×100、(オレンジ)22×110ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×140×50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0002松吉医科器械コード24-3811-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ポータブル電源 大容量 2560Wh リン酸鉄 【AC×4 Type-C×2 USB-A×4 カーソケット×1 アンダーソン×1】 エレコム

    ポータブル電源 大容量 2560Wh リン酸鉄 【AC×4 Type-C×2 USB-A×4 カーソケット×1 アンダーソン×1】

    エレコム
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    予期せぬ停電時にも心強い、超大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
    用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口搭載しており、スマートフォンやノートパソコンはもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電の使用を複数同時に行える超大容量モデルです。 。災害時にも家族全員が安心して使える超大容量・高出力を実現。防災用としていざというときに活躍します。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1500Wの入力により本体を約113分でフル充電できます。 。AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約8倍の長寿命(約4000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口、USB Type-Cポートを2口、USB-Aポートを4口、カーアクセサリーソケットを1口、アンダーソンポートを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは3ポート合計2000Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。ACコンセント(回転)は2500Wを出力可能。ACコンセントとACコンセント(回転)で合計2500Wを出力できます。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。アンダーソンポートは最大378Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。タイヤとバーハンドル付きで、一人での持ち運びも楽に行えます。バーハンドルは高さを2段階に調整可能。また、バーハンドルは本体に収納でき、場所を取りません。 。本体の両側ハンドルを使えば二人で持ち上げて運ぶことも可能です。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様【AC入力口数】AC 3PIN インレット×1、【DC入力口数】DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×2、【DC出力口数】カーアクセサリーソケット×1・アンダーソンポート×1、【USB出力口数】USB Type-C(TM)ポート×2・USB-Aポート×4、【AC出力口数】ACコンセント×3/ACコンセント(回転):NEMA規格L5-30R準拠×1その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール質量(kg)約34ブラック備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。最大出力(W)【AC瞬間】ACコンセント:2500(0.2秒)・ACコンセント(回転):5000(0.2秒)定格周波数(Hz)【AC】50/60全光束(Lm)約560~800 ※理論値定格入力電圧(V)【AC】90~110(50/60Hz)、【DC】ソーラーパネル入力:13~45・カーアクセサリーソケット入力:12/24 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります定格出力電流(A)【AC】ACコンセント:20※ACコンセント×3 合計・ACコンセント(回転):25・ACコンセント全体:25、【DC】カーアクセサリーソケット:10・アンダーソンポート:30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×536×343 ※ハンドルを含む、収納型バーハンドルを除く連続使用時間(時間)LEDライト(消費電力12W):約149.3、扇風機(消費電力35W):約51.2、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約35.8、電気毛布(消費電力60W):約29.9、液晶テレビ(消費電力80W):約23.4、冷蔵庫(消費電力90W):約39.0、小型炊飯器(消費電力210W):約10.4※AC出力、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約4.4、電子レンジ(消費電力1000W):約2.4、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約2.1、ドライヤー(消費電力1300W):約1.8※AC出力充電時間AC急速充電(AC 1500W入力時):約113分、AC通常充電(AC 300W入力時):約9時間、DC充電(DC 800W入力時):約3時間16分色温度(K)3000定格入力電流(A)【AC】本体充電モード:15・バイパスモード:15、【DC】ソーラーパネル入力:10・カーアクセサリーソケット入力:8バッテリー容量(Ah)800バッテリー電圧(V)51.2(3.2V×16)保証期間18カ月間定格出力電力(W)【AC】ACコンセント:2000※ACコンセント×3 合計・ACコンセント(回転):2500・ACコンセント全体:2500、【DC】カーアクセサリーソケット:126・アンダーソンポート:378、【USB】USB Type-C1/2ポート:USB Poer Delivery 3.0 100×2、USB-A1/2ポート:18×2、USB-A3/4ポート:12×2光源色電球色使用地区日本国内専用充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池最大出力電力(W)3250※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。定格出力電圧(V)【AC】100、【DC】カーアクセサリーソケット:12.6・アンダーソンポート:378W、【USB】USB Type-C1/2ポート:5/9/12/15/20・USB-A1/2ポート:5/9/12・USB-A3/4ポート:5バッテリー容量(mAh)50000(×16)充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約305.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約165.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約71.6回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約40.7回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約38.9回LED使用数(個)【LED】20定格出力電流【USB】USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A・USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A・USB-A3/4ポート:2.4A使用可能回数4000回(繰り返し)動作温度範囲(℃)0~40調光の可否4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅)バッテリー容量(Wh)2560発光方式広域発光(点灯)定格入力電力(W)合計最大2300※DC入力優先、【AC】本体充電モード:1500・バイパスモード:1500、【DC】ソーラーパネル入力:400×2・カーアクセサリーソケット入力:192
  • 芯材つきボールペン ATねんど付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    芯材つきボールペン ATねんど付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    255税込281
    1セット
    3日以内出荷
    ねんどで自由にデコレーションオリジナルのボールペンがつくれます。芯材つきボールペンとよく伸びる軽量ねんどのセット。オリジナルのタッチペン/ボールペンがつくれます。材質:PVC。サイズ:145×13mm。セット内容:芯材つきボールペン58✕155✕10mm ×1、ATねんど セット用90✕110✕20mm 23g×1
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容芯材つきボールペン58×155×10mm ×1、ATねんど セット用90×110×20mm 23g×1材質PVC寸法(mm)145×13
  • 芯材つきタッチペン&ボールペン ATねんど付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    芯材つきタッチペン&ボールペン ATねんど付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    391税込430
    1セット
    3日以内出荷
    ねんどで自由にデコレーションオリジナルのボールペンがつくれます。芯材つきタッチペンとよく伸びる軽量ねんどのセット。オリジナルのタッチペン/ボールペンがつくれます。材質:PVC。サイズ:13×145×13mm。セット内容:芯材つきタッチペン&ボールペン58✕155✕10mm ×1、ATねんど90✕110✕20mm セット用 23g×1
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容芯材つきタッチペン&ボールペン58×155×10mm ×1、ATねんど90×110×20mm セット用 23g×1材質PVC寸法(mm)13×145×13
  • 24V型浴室テレビ ツインバード

    24V型浴室テレビ

    ツインバード
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    ツインバードの「24V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
    セット内容mini B-CASカード( 赤 )、電源ボックス、チューナーボックス、防水リモコン、単 4 電池( リモコン用 )、リモコンホルダー、両面テープ( リモコンホルダー用 )、信号接続ケーブル 5.0 m、コントロール接続ケーブル 5.0m、アース線 1.0m、据付板、モニター固定ストッパー、アンテナ分波器、据付板取付けネジ、取扱説明書( 保証書付 )、工事説明書質量(g)モニター:約 6.0 kg( 据付板含まず )、電源ボックス:約 700、チューナーボックス:約1,500、リモコン:約 85( 電池含まず )使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)27 ( 待機時 2.4 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約 580 × 27 × 395 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス:約 70 × 220 × 74 ( 突起部含まず )、チューナーボックス:約 190 × 285 × 74 ( コネクター等突起含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )入力HDMI端子コネクタ ( Aタイプ ) ×2、アンテナ:地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5 W+2.5 W ( 1kHz,4~8Ω ) ※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。光源使用:LED視野角実測:左右 約85°、上下 約 80°保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ24V型画素数W 1920 × H 1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当受信方式可能放送:地上デジタル ( ISDB-T, 90~770MHz )、CATV パススルー対応 ( VHF 1~12 / UHF 13~62 / CATV C13~C63ch )、BS/110度CS デジタル( ISDB-S / 1032~2071MHz )無線準拠規格:IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g IEE802.11b IEEE802.11a、使用周波数範囲:2.412GHz~2.472Ghz/1~13ch 5.180GHz~5.240GHz/36,38,40,42,44,46,48ch、伝送方式:DSSS,OFDM年間消費電力量(kWh/年)65使用湿度(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+ 40 / 90を最大とする )音声出力実用:1.0 W + 1.0 W保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40/90を最大とする )
  • SCT-001 IRC

    SCT-001

    IRC
    7,598税込8,358
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。
    タイプTL(チューブレス)
  • 16V型浴室テレビ ツインバード

    16V型浴室テレビ

    ツインバード
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、日本製の浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用し、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15(待機時:1.7)年間消費電力量(kWh/年)40電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)画面サイズ16V型画素数W1920×H1080視野角実測視野角:上下左右各約80°光源LED音声出力実用:1.0W+1.0W入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)使用温度範囲(℃)+0~+50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)保存温度範囲(℃)-20~+60保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
  • 16V型浴室テレビ ツインバード

    16V型浴室テレビ

    ツインバード
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。 地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15(待機時:1.7)年間消費電力量(kWh/年)40電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)画面サイズ16V型画素数W1920×H1080視野角実測視野角:上下左右各約80°光源LED音声出力実用:1.0W+1.0W入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、HDMI:HDMI端子コネクタ(Aタイプ)、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。無線規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEE802.11b、IEEE802.11a準拠使用周波数(GHz)無線:2.412~2.472(1~13ch)、5.180~5.240(36,38,40,42,44,46,48ch)伝送方法OCK、OFDM、DBPSK、DAPSK防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)使用温度範囲(℃)+0~+50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)保存温度範囲(℃)-20~+60保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
  • 32V型浴室テレビ ツインバード

    32V型浴室テレビ

    ツインバード
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    ツインバードの「32V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、バスタイムを大きな画面でお楽しみ頂ける浴室テレビです。
    セット内容mini B-CASカード( 赤 )、電源ボックス リモコン 単 4 電池( リモコン用 )、リモコンホルダー、両面テープ( リモコンホルダー用 )、電源接続ケーブル 5m、アース線 アンテナケーブル 4m、据付板、モニター固定ネジ、モニター固定ネジ( 防犯用 )、据付板取付けネジ、F型中継接栓、取扱説明書( 保証書付 )、工事説明書質量(g)モニター:約 11.1 kg( 据付板含まず )、電源ボックス:約 1.2 kg、リモコン:約 85( 電池含まず )使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)34 ( 待機時 3.4 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約 777 × 50 × 520 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス:約 140 × 220 × 74 ( 突起部含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )入力HDMI端子コネクター ( タイプA )、アンテナ:地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5 W + 2.5 W (1kHz, 4~8 Ω) ※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 ※市販のHDMIケーブルでは動作保証をしておりません。光源使用:LED視野角実測:左右 約85°、上下 約 80°保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ32V型画素数W 1920 × H 1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当受信方式可能放送:地上デジタル ( ISDB-T, 90~770MHz )、CATV パススルー対応 ( VHF 1~12 / UHF 13~62 / CATV C13~C63ch )、BS/110度CS デジタル( ISDB-S / 1032~2071MHz )無線準拠規格:IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g IEE802.11b IEEE802.11a、使用周波数範囲:2.412GHz~2.472GHz / 1~13ch 5.180GHz~5.240GHz / 36,38,40,42,44,46,48ch、伝送方式:OCK,OFDM,DBPSK,DAPSK年間消費電力量(kWh/年)86( +5%以下 )使用湿度(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+ 40 / 90を最大とする )音声出力実用:2.5 W + 2.5 W保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40/90を最大とする )
  • フロントスプロケット 520-13 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-13

    AFAM(アファム)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:24201-13。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 03-06。カワサキ[KAWASAKI] KSR110 02-07。カワサキ[KAWASAKI] KSR-2 [80cc] 90-02。カワサキ[KAWASAKI] KSR-1 [50cc] 90-02。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
    材質歯数13Tチェーンサイズ520
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。グロム(13-23)、リード125(13-22)、スペイシー125(95-06)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ110(13-22)、スーパーカブ110(09-22)、リードEX(10)、DIO110(11-23) [JF31/JF58/JK03]、ズーマーX(13)、エイプ100 TypeD(08)、NSF100(06-10)、XR100モタード(05-07)、リード100(98-01)、リード90(88-97) [NH90MJ-MP]、NSR80(87-99)、エイプ50 TypeD(09)、Dunk(14-22)、DIO-SR(90)、DIO-XRバハ(94-98)、Gダッシュ(89)、NSR50(87-99)、NSRミニ(00-09)、XR50モタード(05-07)、クロスカブ50(18-22)、スーパーカブ50(18-22)、ジョルノ(16-22) [AF77]、スーパーDIO-SR/ZX(91-99)、スマートDIO-DX/Z4(01-07)、タクトS(93)、タクト/スタンドアップ(98-00)、タクト/ベーシック/ベーシックスペシャル(15-22)、ライブDIO/SR/ST/ZX(94-02)、リード/50(88-01)。【YAMAHA】。Xフォース(22)、アクシスZ(17-22)、ジョグ125(22)、シグナス125(95-01)、シグナスX125/SR/FI(03-17)、シグナスX(19-21)、シグナスグリファス(22-23) [BKG1/2/3]、BW'S100(02)、グランドアクシス(98-07) [5FA1-4]、アクシス90(90-99)、アクシス90プロフット/BOX(92-95)、ジョグスポーツ90/ジョグ90(90-99)、RS90(90)、ジョグスポーツ80(88)、TDR80(88)、YSR80(86-88)、スーパージョグZ(93-94)、スーパージョグZR(95-00)、リモコンジョグ/C(01-02)、リモコンジョグ(03-07)、リモコンジョグZR(01-02)、リモコンジョグZRエボリューション(03-07)、ジョグZR(09-15)、ジョグZ2(98-99/04-07)、ジョグ(00,08-23)、7PSJOG/EX(91,93)、7PSJOGZ/S(91-92)、アクシス50(90-99)、アクシス50トランク(90-96)、アクシス50プロフット/BOX(92)、BW'S(98-99/12-16)、ジョグアプリオ TYPE2(95-98)、ジョグスペースイノベーション/7.2PS(99)、ジョグスポーツ(88)、ジョグ EXアプリオ(94)、ジョグZ(90)、メットインジョグスポーツ(89)、チャンプRS(87-88)、RZ50/S(81-89/98-01)、TDR50(88)、TZ50(90)、TZM50R(94-99)、YSR50(86-88)、ギア(19-23) [BX50/N/S]、ビーノ(97-22)。【SUZUKI】。ヴェクスター150(94-07)、アドレス125(18-23)、アドレスV125/G/S/SS/Sベーシック/Sリミテッド(05-13)、ヴェクスター125(94-03)、アドレス110(98-03/15-22)、アドレスV100(91-04)、GAG(86)、ハイアップR(89-90)、ZZ(00-07)、アドレス50(98-99)、アドレスV50(96-21)、アドレスVチューン(91-92)、アドレスチューン(88-90)、シュートS(85)、セピアRS(93-95)、セピアZZ(90-99)、レッツ2S(97-03)。【KAWASAKI】。Z125 PRO(16-21)、KSR110(03-13)、KS2(88)、KSR2(90-00)、KS1(88)、KSR1(90-99)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:グロム(13-23)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ50/110(13-22)、スーパーカブ50/110(09-22)、アドレス125(18-23)、アドレスV125(05-13)などサイズM耐水圧(mm)20000
  • 12V型浴室テレビ ツインバード

    12V型浴室テレビ

    ツインバード
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    いつもバスタイムが楽しくなる、ツインバードの「12V型浴室テレビ VB-BB123W」。信頼の日本製浴室テレビです。 地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを内蔵。 さまざまな番組をお風呂でゆっくり楽しむことができます。 JIS IPX5相当の防水性能で、モニターに水がかかっても安心。
    ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約330×28×250(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)質量(g)モニター:約1300(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(待機時:1.7)年間消費電力量(kWh/年)31電気代の目安年間約837円、1ヶ月約70円(1kwh/年=27円として計算)画面サイズ12V型画素数W1366×H768≒104.9万画素(ハイビジョン)視野角実測視野角:上下左右各約70°光源LED音声出力実用:1W+1W入力アンテナ:75Ω不平衡 F型コネクター防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T、90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S、1032~2071MHz)使用温度範囲(℃)+0~+50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)保存温度範囲(℃)-20~+60保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)セット内容モニター、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1m、据付板、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
  • CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

    CITY GRIP 2

    MICHELIN(ミシュラン)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    あらゆる路面状況で安心感を追求
    用途フロントタイヤに使用
  • オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
  • HOOP3 B03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    HOOP3 B03

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ビッグスクーターにも対応したHOOP。シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc~ビッグスクーターまで対応。経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
    仕様Front用
  • FHDエンコーダ搭載 OFDM変調器(館内自主放送チャンネル伝送用機器) Hanx

    FHDエンコーダ搭載 OFDM変調器(館内自主放送チャンネル伝送用機器)

    Hanx
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    データ放送に対応し、コンテンツをクラウド経由で自動更新できる次世代の館内自主放送用OFDM変調器です。ホテル・病院・高齢者施設等の独自インフォメーションサービスをデータ放送を使って効率よく表示が可能です。使用するお部屋のネット回線が不要、追加設備不要でTV画面で情報が提供可能。OFDM変調器をネットに繋ぐだけの簡単接続です。MPEG-2 エンコーダ搭載でHDMI端子にDVDプレーヤーやPCを接続し映像や音声を配信することが可能です。
    仕様【OFDM変調部】変調方式:64QAM、出力チャンネル:ch.1~62、 ch.C13~C63、出力レベル:90~110dBμV、出力端子:75Ω(F型端子)、【エンコーダ部】映像デジタル入力:HDMI、音声デジタル入力:HDMIに重畳された音声(2ch)、映像符号化方式:MPEG-2 MP@HL(4:2:0) 、音声符号化方式:MPEG-2 AAC LC-profile、音声符号化チャンネル:2ch.(ステレオ、デュアルモノラル) 1ch.(モノラル)セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書兼保証書電源ACアダプター(本体DCin)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×45×136(突起部含まず)ファン搭載(両側面各1)
  • SES Sterling スタンダードスリーブ (HELAVIA) SES Sterling

    SES Sterling スタンダードスリーブ (HELAVIA)

    SES Sterling
    739税込813
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー綿ベルト 110 CUC(中国産業)

    ローラー綿ベルト 110

    CUC(中国産業)
    649税込714
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    。綿100%の肌触り。ウェアとの組み合わせは自由自在。C'sCLUB(シーズクラブ)のワーキングベルトコレクションの一つであるローラ綿ベルト。シンプルで扱いやすい、会社単位で作業服を購入の際に併せて検討していただけるアイテムです。
  • ローラー綿ベルト 110 CUC(中国産業)

    ローラー綿ベルト 110

    CUC(中国産業)
    649税込714
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    綿100%の肌触り。ウェアとの組み合わせは自由自在。C'sCLUB(シーズクラブ)のワーキングベルトコレクションの一つであるローラ綿ベルト。シンプルで扱いやすい、会社単位で作業服を購入の際に併せて検討していただけるアイテムです。シンプルなデザインのカジュアルワンピンベルト。ローラーバックル留めで、綿100%のベルトです。
  • SES スタンダードスリーブ (HELAVIA) SES

    SES スタンダードスリーブ (HELAVIA)

    SES
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミズブタクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ミズブタクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    備考7~16フクム規格ARAG356060(ウエ)部品名称ミズブタクミタテ図解NoMRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.8、BSM-500S 薬剤タンク部品_No.13、KBM-410 薬剤タンク部品_No.35、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.15、KBM-410D 薬剤タンク部品_No.35、MRS90-501BSLT ヤクエキタンク部品_No.7、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.8、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.7、MRS90-502BSLT ヤクエキタンク部品_No.4、SSA-α510-110 薬剤タンク,撹拌部品_No.6、BSM-500J 薬剤タンク部品_No.13、SSA-S611KP 薬剤タンク部品_No.9、MRS60-302 ヤクエキタンク部品_No.8、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.35、KBM-400 薬剤タンク部品_No.33、SSA-F616MAT 薬剤タンク部品_No.6