カテゴリ

  • バイク純正部品(16)
  • バイク部品(12)
  • 農業機械(5)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「130-70-13」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド 13070-1349 Kawasaki

    ガイド 13070-1349

    Kawasaki
    579税込637
    1個
    欠品中
    代表車種KX65-A1主な適合純正品番13070-1349主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
  • ガイド ブレーキ ホース 13070-1388 Kawasaki

    ガイド ブレーキ ホース 13070-1388

    Kawasaki
    559税込615
    1個
    欠品中
    代表車種KX125-M1
  • ガイド スプリング 13070-1361 Kawasaki

    ガイド スプリング 13070-1361

    Kawasaki
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    代表車種KX125-L3
  • ガイド 13070-1372 Kawasaki

    ガイド 13070-1372

    Kawasaki
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    代表車種VN1500-P1
  • ガイド ホース 13070-1381 Kawasaki

    ガイド ホース 13070-1381

    Kawasaki
    579税込637
    1個
    欠品中
    代表車種KX85CEF主な適合純正品番13070-1381主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • ガイド チエーン 13070-1347 Kawasaki

    ガイド チエーン 13070-1347

    Kawasaki
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    代表車種KX65-A1主な適合純正品番13070-1347主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
  • ガイド リターン スプリング 13070-1334 Kawasaki

    ガイド リターン スプリング 13070-1334

    Kawasaki
    559税込615
    1個
    欠品中
    代表車種EJ650A8F
  • ガイド 13070-1314 Kawasaki

    ガイド 13070-1314

    Kawasaki
    369税込406
    1個
    欠品中
    代表車種KX80-W1主な適合純正品番13070-1314主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • ガイト 6 ナイロン 13070-1378 Kawasaki

    ガイト 6 ナイロン 13070-1378

    Kawasaki
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    代表車種KX450D8F
  • ガイド 13070-1319 Kawasaki

    ガイド 13070-1319

    Kawasaki
    159税込175
    1個
    欠品中
    代表車種KL110A8F主な適合純正品番13070-1319主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
  • ガイド ケーブル 13070-1399 Kawasaki

    ガイド ケーブル 13070-1399

    Kawasaki
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    代表車種KL110A8F
  • ガイド スプリング 13070-1362 Kawasaki

    ガイド スプリング 13070-1362

    Kawasaki
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    代表車種KX450D8F
  • ガイド 13070-1335 Kawasaki

    ガイド 13070-1335

    Kawasaki
    829税込912
    1個
    欠品中
    代表車種EJ650A8F
  • ガイド,ホース  13070-1322 Kawasaki

    ガイド,ホース 13070-1322

    Kawasaki
    299税込329
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13070-1322
  • (I/X)ガイド プロテクタ LH ホワイト 13070-1329-RZ Kawasaki

    (I/X)ガイド プロテクタ LH ホワイト 13070-1329-RZ

    Kawasaki
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    代表車種KX125-L1
  • ガイド,ウイング,ブラック Kawasaki

    ガイド,ウイング,ブラック

    Kawasaki
    9,198税込10,118
    1個
    欠品中
    代表車種ZX1200-B1
  • 風呂ふた 折りたたみ 70×130cm 用 M13 Ag抗菌 実寸70×131.5cm モカ ミエ産業

    風呂ふた 折りたたみ 70×130cm 用 M13 Ag抗菌 実寸70×131.5cm モカ

    ミエ産業
    4,498税込4,948
    1枚
    5日以内出荷
    省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。Ag+銀イオン抗菌加工、防カビ加工、防汚加工が施されているので衛生的です。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。
    耐熱温度(℃)100
  • 風呂ふた 折りたたみ 70×130cm 用 M13 Ag抗菌 実寸70×131.5cm ホワイト ミエ産業

    風呂ふた 折りたたみ 70×130cm 用 M13 Ag抗菌 実寸70×131.5cm ホワイト

    ミエ産業
    4,498税込4,948
    1枚
    5日以内出荷
    省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。Ag+銀イオン抗菌加工、防カビ加工、防汚加工が施されているので衛生的です。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。 生産物賠償保険付き(PL保険)
    耐熱温度(℃)100
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50回分)
    当日出荷から4日以内出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 シュナイダーエレクトリック

    パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    Φ130、直付けタイプ、耐震、既成概念を覆す脅威のGスペック車載用超耐久型 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適した耐振型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃~ 50℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の振動性能を実現しました。DC24V、およびAC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)XVR13シリーズは、取付け寸法Φ70かΦ130ピッチの2種類からお選びいただけます。LRMTシリーズの保護特性はIP66(正方向取付け時)です。XVR13シリーズの保護特性は取付け寸法Φ70のタイプでIP66(正方向取付け時)、取付け寸法Φ130のタイプでIP67(正方向取付け時)です。
    幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)207引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

    SCOOTSMART2

    DUNLOP(ダンロップ)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    ANGEL SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!! 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地 シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
  • BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SC

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
  • ストロンガーU字ロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーU字ロック

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。 丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。 ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。 LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。 3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。 シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。 鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。 にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。 アルミデザインにより、見た目も損なわない。
    寸法(幅W×高さH)(mm)154×160寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:160×154適合タイヤサイズ150/70-13、130/80-18、MT90B-16
  • どんとこい マルタ小泉商事

    どんとこい

    マルタ小泉商事
    4,198税込4,618
    1個(5kg)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    土壌を蘇らせる、微生物特殊有機肥料。どんとこいは、天然動物粕・植物粕・酵母・菌体肥料・アミノ酸・微量要素を原料に使用し、完全発酵処理した国内産天然有機物を有機粒状化したペレット製品です。健全な土壌で根の生育を促進するので、立ち枯れ防止になります。土中での有害な微生物を、有効微生物群が増殖過程で吸収し、有機化させ健全な土壌に改良します。根量発生促進。土壌が温もり、活力がつき根量の発生を促進し、日持ちを良くします。酸性土壌の改良。土壌微生物の増殖により、通気性・排水性・保肥力を高め、土壌の酸性改良・老化防止・立ち枯れ予防、病害に抵抗力の強い植物を育てます。連作障害防止。効糸状菌、有効バクテリア、有機放線菌の増殖により、連作障害・酸性土壌を改良します。堆肥の分解を促進。リグニン・セルロース・バーク堆肥の分解を促進します。有効微生物群の増殖。土壌消毒後の有益微生物の早期回復に役立ちます。塩類濃度障害軽減。作物連作土壌における塩類濃度障害の除去と有害微生物の抑制を、有効微生物群の増殖により改良します。無機質を有機化し、有効利用。土中で害となる過剰蓄積した無機質を、有効微生物が増殖過程で体内に取り込み有機化して、作物に吸収させ有効利用させます。適応植物。菊・鉢物・プランター・盆栽、さつき、薔薇・家庭菜園。施肥時期。春または秋ごろに施します。鉢植えの場合は、植え替えの時に。使用方法。播種又は定植7-10日前に土の表面または、土の中に施肥します。土の中に混ぜる方が効果が高くなります。微生物の増殖により匂いがありますが、土壌・鉢物に混ぜれば、発酵ガスを抑えられます。土壌・鉢物に混ぜた直後でも、植物を定植・植え付けることができます。1週間前後で微生物の発酵により白い綿状のものが発生しますが、無害です。使用量。キク(9号鉢・用土7~10L)60~80g。鉢物(5号鉢・用土1L)5~8g。プランター(用土13L前後)70~130g。盆栽・さつき・バラ(用土10kg)1kg。家庭菜園(30坪あたり)15~20kg。※土とよく混ぜてください。※販売時期により箱や包装のデザインが変わることがあります。ご了承ください。
  • エアコンギア DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    エアコンギア

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。ストレートシャンク 13mm。回転用。加工穴径:Φ70mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
    材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.595kg
  • TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

    TT93GP

    DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
  • SCT-001 IRC

    SCT-001

    IRC
    7,898税込8,688
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。
    タイプTL(チューブレス)
  • Diablo Scooter PIRELLI(ピレリ)

    Diablo Scooter

    PIRELLI(ピレリ)(7件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷
    ビッグスクーター用ハイパフォーマンスタイヤ! FORZAやMAJESTYなど、250cc用スクーターサイズを幅広くカバー TMAX用ラジアルタイヤもラインナップ
  • ナックルストッパーボルトカバー SUN

    ナックルストッパーボルトカバー

    SUN(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • スケルトンバケット NAKATAKI

    スケルトンバケット

    NAKATAKI
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント
  • SR568 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR568

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    構造TL偏平率(%)70
  • 法面バケット NAKATAKI

    法面バケット

    NAKATAKI
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • バイク用スノータイヤ IRC

    バイク用スノータイヤ

    IRC(34件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
  • CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

    CITY GRIP 2

    MICHELIN(ミシュラン)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    あらゆる路面状況で安心感を追求
    用途前後共通タイヤ
  • CITY GRIP MICHELIN(ミシュラン)

    CITY GRIP

    MICHELIN(ミシュラン)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    フルディプス・サイプの採用により、濡れた路面でのグリップ力が向上
    用途リアタイヤに使用
  • ANAKEE STREET MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE STREET

    MICHELIN(ミシュラン)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    小・中排気量トレイルモデル向けに設計されたアドベンチャータイヤ
    用途リアタイヤに使用
  • DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO ROSSO SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷
    DIABLOファミリーのDNAを持つハイパフォーマンスタイヤ。今までにないグリップ力とハンドリングを実現したスクーター用タイヤ。ピレリのレース活動で培った最新のテクノロジー、素材、プロセス、ノウハウをすべて組み合わせた、ウェットでのハンドリング、絶対的なグリップ、パフォーマンスの向上。都市環境及びワインディングや峠に最適。リアタイヤにハイシリカデュアルコンパウンドを採用し、あらゆるコンディションで優れたマイレージとグリップ力を発揮します。"フラッシュ"レーシングトレッドパターン。摩耗均一性。パフォーマンスの一貫性。スポーティなマルチラジアスプロファイル。クイックなリーンとハンドリングの実現。高性能シリカコンパウンド。広い温度範囲に対応し全てのコンディションで最適なグリップを発揮
    用途リアタイヤサイズ130/70-13タイプTL(チューブレス)ロードインデックス63速度記号P