カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「11023-006」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット シリンダ ヘッド カハ Z1 11060-1605 Kawasakiガスケット シリンダ ヘッド カハ Z1 11060-1605Kawasaki(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
強化型カムカバーガスケット PMC強化型カムカバーガスケットPMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
近年の低粘度オイルにも対応する高い耐オイルリーク性能を持つ最新グラファイト系複合材を採用。エンジンに組み込み一定の油脂を吸収することで自己膨張し、低面圧においても優れたシール性を発揮します。
カムカバープラグ PMCカムカバープラグPMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(4個)
当日出荷から5日以内出荷
OEMリプレイスメント。純正品と同様のゴム製カムカバープラグ。全面ゴム仕上の「R」タイプと、前面アルミカバー仕上の「J」タイプを用意しました。1台分4個セットでのデリバリー。
ガスケット(ヘッド) シリンダ   Z1 11004-1269 Kawasakiガスケット(ヘッド) シリンダ Z1 11004-1269Kawasaki
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
セミサーキュラープラグ OHNO(大野ゴム工業)セミサーキュラープラグOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
559税込615
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
プラグ 6X17 92066-0751 Kawasakiプラグ 6X17 92066-0751Kawasaki
99税込109
1個
5日以内出荷
代表車種ZX636EDF
ガスケット シリンダ ベース    Z1 11060-1579 Kawasakiガスケット シリンダ ベース Z1 11060-1579Kawasaki(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
ヘッドナットワッシャセット PMCヘッドナットワッシャセットPMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
正確な締め付けトルクの管理に不可欠なワッシャーです。また両端の4枚のワッシャーは、シリンダーヘッドへのオイルラインのガスケットを兼ねる重要パーツです。オーバーホールの際にはぜひ、交換をお勧めします。
リペアー単品ガスケット ヘッドガスケット PMCリペアー単品ガスケット ヘッドガスケットPMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
OEMリプレイスメント。劣化によるオイル漏れや、再使用した場合の危険性を考慮すれば交換がベストです。
O リング(ウンドウヨウ) 10MM 670B1510 KawasakiO リング(ウンドウヨウ) 10MM 670B1510Kawasaki(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
代表車種KLX125CGF主な適合純正品番670B1510主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ボルト フランジ 6X45      Z1 92003-092 Kawasakiボルト フランジ 6X45 Z1 92003-092Kawasaki
389税込428
1個
当日出荷
ガスケット ヘッド カバー 11060-1995 Kawasakiガスケット ヘッド カバー 11060-1995Kawasaki(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
代表車種ZR750-C11主な適合純正品番11060-1747
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具05)十川ゴム(2件のレビュー)
2,293税込2,522
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ホース外径(Φmm)19.1ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)130呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/615RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ガスケット(ヘッド) 11004-0769 Kawasakiガスケット(ヘッド) 11004-0769Kawasaki
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
代表車種ZR900BHF主な適合純正品番11004-0769主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ガスケット(ヘッド) 11004-0763 Kawasakiガスケット(ヘッド) 11004-0763Kawasaki
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
代表車種ER650GHF
ディスクブレーキグリース スズキディスクブレーキグリーススズキ
2,698税込2,968
1本(30g)
3日以内出荷
二硫化モリブデンを配合したディスクブレーキ専用のグリスです。
危険物の類別非危険物
ガスケツト(ヘツド)  11004-0076 Kawasakiガスケツト(ヘツド) 11004-0076Kawasaki
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:11004-0076
ワッシャ(シール) 10.1X14.5X1.5 49091-0001 Kawasakiワッシャ(シール) 10.1X14.5X1.5 49091-0001Kawasaki(9件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番49091-0001主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ガスケット(ヘッド) シリンダ   Z1 11004-1296 Kawasakiガスケット(ヘッド) シリンダ Z1 11004-1296Kawasaki
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(11023)プラグ ニッサン(11023)プラグニッサン
319税込351
1個
5日以内出荷
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
2,898税込3,188
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。