「11044 ka」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダーヘッドガスケット K.PガスケットシリンダーヘッドガスケットK.Pガスケット(47件のレビュー)
2,190税込2,409
1枚
当日出荷から5日以内出荷
優良メーカー部品です。
シリンダーヘッドガスケット SUNシリンダーヘッドガスケットSUN(35件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキンセット武蔵オイルシール工業(74件のレビュー)
618税込680
1セット
当日出荷から13日以内出荷
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(133件のレビュー)
859税込945
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ガスケット 11141-73G01 SPIガスケット 11141-73G01SPI(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI主な適合純正品番11044-4A00D・1A60-10-271C・11141-73G01・11141-73G03・11141-73G02
ガスケットシート モノタロウガスケットシートモノタロウ(344件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
バルブステムシール 武蔵オイルシール工業バルブステムシール武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
898税込988
1袋(4個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
ガスケット 12251-RV4-004 SPIガスケット 12251-RV4-004SPI
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番12251-PFE-003・12251-PFD-004・12251-PFB-004・12251-RV4-003・12251-RV4-004
フォークオイルシール Φ41 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ41アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.056通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]タイプ:TCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:53内径:41フォーク径:Φ41mm高さ:8 to 9.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41 [41×53×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCY径(Φmm)フォーク:41外径(mm)53内径(mm)41
チューブアツシ,LH 51044-1152 Kawasakiチューブアツシ,LH 51044-1152Kawasaki
23,980税込26,378
1個
欠品中
メーカー名:カワサキメーカー品番:51044-1152
ロツドアツシ(タイ)  39110-0044 Kawasakiロツドアツシ(タイ) 39110-0044Kawasaki
1,298税込1,428
1個
欠品中
メーカー名:カワサキメーカー品番:39110-0044
クリ-ナケ-ス 三菱クリ-ナケ-ス三菱
3,098税込3,408
1個
14日以内出荷
スリップオンライン チタン EC/ECE S-S10SO11-HASZ AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-S10SO11-HASZAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
139,800税込153,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10SO11-HASZヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:カーボンヒートシールド、マフラーステーが付属します。別途純正ガスケットが必要です。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-20スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 15-20規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:2.5重量[キログラム]:1.3材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールドJMCA:× (一般公道使用不可)形状:コニカル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正ガスケット(スズキ純正品番:14771-42F40)をご使用下さい。商品区分:マフラーSTD 最大出力:108.04kW/11100rpm最大出力:109.44kW/11150rpmSTD 最大トルク:106.1Nm/9650rpm最大トルク:106.9Nm/9650rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品カーボンヒートシールド材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状コニカル質量(kg)1.3、STD:2.5チタン/カーボン備考純正ガスケット(スズキ純正品番:14771-42F40)をご使用下さい。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工
ガスケット 11044-KA221 SPIガスケット 11044-KA221SPI
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
適合メーカーSUBARU主な適合純正品番11044-KA221
ガスケット 11044-KA202 SPIガスケット 11044-KA202SPI
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
適合メーカーSUBARU主な適合純正品番11044-KA201・11044-KA190・11044-KA202
ガスケット 11044-KA371 SPIガスケット 11044-KA371SPI
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
適合メーカーSUBARU主な適合純正品番11044-KA371