カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • バイク部品(2)
絞り込み

「11060-1057」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング(O) 19.5MM 92055-077 Kawasakiリング(O) 19.5MM 92055-077Kawasaki(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
ガスケット オイル パン 11009-1870 Kawasakiガスケット オイル パン 11009-1870Kawasaki
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
代表車種ZR400F8F
ガスケット パルシング コイル キャップ 11060-1053 Kawasakiガスケット パルシング コイル キャップ 11060-1053Kawasaki(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
ガスケット テンショナ 11009-1858 Kawasakiガスケット テンショナ 11009-1858Kawasaki(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
O リング(コテイヨウ) 90MM 671B2590 KawasakiO リング(コテイヨウ) 90MM 671B2590Kawasaki(21件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF内径(mm)90主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)3.1
ガスケット クラッチ カバー 11060-1054 Kawasakiガスケット クラッチ カバー 11060-1054Kawasaki(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004他社参考品番(VESRAH)VL-4052
オイル シール TB13225.5 92051-005 Kawasakiオイル シール TB13225.5 92051-005Kawasaki(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
代表車種EX250LGF主な適合純正品番92051-005主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
ガスケツト,オイルパン  11061-1525 Kawasakiガスケツト,オイルパン 11061-1525Kawasaki
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:11061-1525
オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
ガスケット トランスミッション カバー 11060-1899 Kawasakiガスケット トランスミッション カバー 11060-1899Kawasaki(1件のレビュー)
789税込868
1個
5日以内出荷
代表車種ZR750-C11
オイル シール AJN40627 92050-027 Kawasakiオイル シール AJN40627 92050-027Kawasaki(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
代表車種ZR1100-A10
ガスケット シリンダ ベース 11060-1746 Kawasakiガスケット シリンダ ベース 11060-1746Kawasaki
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
ガスケット 12X22X2 92065-097 Kawasakiガスケット 12X22X2 92065-097Kawasaki(52件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92065-097サイズM12主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
リング(0) 92055-0077 Kawasakiリング(0) 92055-0077Kawasaki
329税込362
1個
5日以内出荷
代表車種ZX636-C1
オイル シール HSCY25397 92050-081 Kawasakiオイル シール HSCY25397 92050-081Kawasaki
689税込758
1個
当日出荷
代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
シール(オイル) HSCY25367 92049-1013 Kawasakiシール(オイル) HSCY25367 92049-1013Kawasaki
689税込758
1個
当日出荷
代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
ガスケツト,トランスミツシヨンカバー  11061-1524 Kawasakiガスケツト,トランスミツシヨンカバー 11061-1524Kawasaki
839税込923
1個
6日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:11061-1524
強化型カムカバーガスケット PMC強化型カムカバーガスケットPMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
近年の低粘度オイルにも対応する高い耐オイルリーク性能を持つ最新グラファイト系複合材を採用。エンジンに組み込み一定の油脂を吸収することで自己膨張し、低面圧においても優れたシール性を発揮します。
オイル シール              Z1 92050-048 Kawasakiオイル シール Z1 92050-048Kawasaki(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
O リング(ウンドウヨウ) 10MM 670B2010 KawasakiO リング(ウンドウヨウ) 10MM 670B2010Kawasaki(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
代表車種BJ250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004