東西電気産業
ミシン球(庫内球)
庫内灯、装飾用に使用されております。
全長(mm)
57
口金
E17
全光束(Lm)
90
定格寿命(時間)
1000
ガラス球径(mm)
22
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガラス仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79768705
SM22E17F110V15W
フロスト
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769125
SM22E17C110V15W
クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください