SilverStone SX700-G 大容量700W 80PlusGOLDの高効率SFX電源SILVER STONE(シルバーストーン)7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ最低18 dBAのサイレントランニング92mm FDBファン全ての日本のコンデンサ80 PLUS Gold認証による高効率クラス最高クラスの+ 12Vレール厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ100%モジュラケーブルフレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブルデュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピン
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.4 Kg出力(W)●+12V コンバイン:700●+3.3V & +5V コンバイン:110寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:700動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過電圧保護過電圧保護短絡保護低電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)入力電圧90V ~ 264V冷却システムシングル92mm FDBファン出力密度(W/L)882MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)